- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 体育/運動会/スポーツイベント用品
- うちわ 水のおすすめ人気ランキング
うちわ 水のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新82件の「うちわ 水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「うちわの柄」、「うちわカバー」、「うちわ 大」などの商品も取り扱っております。
ミニサイズのかわいいうちわ。
色
ホワイト
材質
(紙、柄)PP
寸法(mm)
280×195
1個
¥137
税込¥151
当日出荷
ご家庭でオリジナルの標準サイズうちわがカンタンに作れます
うちわの骨は、標準的な大きさのタイプです。
光沢度が高く、画像がより鮮やかに印刷できるフォト光沢紙です
顔料インクにも対応しております
紙厚0.192mm 坪量174g/m
セット内容
うちわ骨組み(標準)×1、光沢シール(A4サイズ)×2枚、テストプリント用紙×2枚
サイズ
A4
素材
光沢
材質
骨:再生PP、紙:再生コート紙90
材質
PP、PVC
厚さ(mm)
(透明版)0.4
寸法(mm)
185.5×269
1個
¥146
税込¥161
欠品中
持ち手部分が丸いからクルクル回せる!
材質
柄:プラスチック(紙貼り済)
寸法(mm)
360×238
柄長さ(mm)
約145
1個
¥128
税込¥141
当日出荷
色
ホワイト
材質
柄:再生PP。紙:再生コート紙
寸法(mm)
335×237
1個
¥110
税込¥121
当日出荷
セット内容
透明うちわ(185.5×269×5mm)(柄も含む)×1、3色ステンドシール(148×210mm)×1、名前札×1
厚さ(mm)
(透明板)0.4
スイッチを押すと7パターンに光り方が変化します!透明板をニードルなどで引っかき、イラストや文字などを描きます。ライトをつけると作品が美しく浮かび上がります。蛍光クレヨン・絵の具などで描いても、浮かび上がります。
色
ブルー
仕様
使用できる主な画材:蛍光クレヨン
材質
PVC、PP
寸法(mm)
160×260、透明うちわ部分:160×140
質量(g)
40
1個
¥373
税込¥410
当日出荷
全長(mm)
870
外寸(mm)
580×500
風鈴音を電子的に合成して鳴らします。鳴るタイミングは、自然の風に近い1/f揺らぎを持った乱数で行っています。音色を、鉄風鈴とガラス風鈴に切り替えるスイッチを装備しています。また、鳴るタイミングを、弱風(間隔が長い)、強風(間隔が短い)に切り換えられます。基板上には、発音体(圧電素子)が実装されていますので、電源があればどこでも風鈴音を鳴らすことができます。また、風鈴音を出力する、Φ3.5のジャックを装備しました。このジャックを通して手持ちのアンプに接続することにより、基板上の発音体ではカバーできない範囲にも、風鈴音を流すことができます。
種類
工作キット
仕様
発音間隔/2モード(S:短い間隔(強風のイメージ)、(L:長い間隔(弱風のイメージ))
出力
2系統、基板搭載/圧電素子、ライン出力/電圧0.6Vrms・インピーダンス1KΩ、Φ3.5ステレオジャック(音はステレオでは有りません)
電源電圧(V)
標準DC6(6~12可)、DCジャックΦ2.1センタープラス、QI L型 2P端子
音色
2モード(ガラス風鈴風・鉄風鈴風)
動作電流(mA)
約3(DC6V時)/基板搭載の圧電素子を鳴らしている時、1.3~1.6(DC6V時)/無音時
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70.4×55.2×13(ハンダ部も含む)
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
ご家庭でオリジナルの標準サイズうちわがカンタンに作れます
うちわの骨は、コンパクトサイズです。
光沢度が高く、画像がより鮮やかに印刷できるフォト光沢紙です
顔料インクにも対応しております
紙厚0.192mm 坪量174g/m
サイズ
B5
セット内容
うちわ骨組み(コンパクト)×2、光沢シール(B5サイズ)×4枚、テストプリント用紙×4枚
素材
光沢
金属の風鈴とは違う、大変柔らかい、素朴な音が楽しめます。水彩絵具を使った場合は、最後にニスで仕上げてください。
色
ホワイト
材質
陶器
寸法(mm)
(本体)Φ65×82、(短冊)50×195
全長(mm)
500
適合材
絵具、水性・油性マーカー、クレヨン、色鉛筆
1個
¥464
税込¥510
当日出荷
白貼りのシンプルなうちわ!絵や字を描けば、オリジナルのうちわに!エコマーク入
セット内容
本体×5
材質
(柄)再生PP、(紙)再生コート紙
寸法(mm)
335×237、柄:130
1セット
¥410
税込¥451
当日出荷
ポリエチレン製のネットです。農作物の保護ネットに便利です。遮光用途での使用なら、部屋の遮光や、日よけなどにも利用できます。
用途育苗用の遮光、椎茸の遮光、茶園の遮光・防霜などに。(目安)
種別
ラッセル編
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ポリエチレン製のネットです。農作物の保護ネットに便利です。遮光用途での使用なら、部屋の遮光や、日よけなどにも利用できます。
用途軟弱野菜、果菜類、花弁類、観葉植物、育苗用の遮光に。(目安)
仕様
フチドリ、ハトメ付き(50cm間隔)
種別
ラッセル編
農作物以外にも日当たりのよい部屋の遮光や、ペットの日よけとしてもご利用いただけます。
水分を吸わない為、腐食しません。
日差しをカットし部屋の温度の上昇を抑えます。
カビや害虫、酸、アルカリ、油脂類などにもおかされません。
用途夏場の強い日差しから観葉植物や山野草などの半日陰や日陰を好む植物を守ります。
節電省エネエコ紫外線UVカット目隠し暑い日が差す西日対策に
仕様
ラッセル織
タイプ
フチドリ、ハトメ付き(50cm間隔)
接触冷感生地のエチケットマスクです。
水との化学反応で熱を奪う特性があるキシリトール・エリスリトールの特殊冷感プリントと消臭イオンプリントを内側に施しているため、汗や湿気を利用してマスク生地の温度を下げ、嫌な臭いを消臭します。
吸水速乾性、紫外線カット、通気性のよい素材を使用しているため、夏場着用時でも快適性を保ちます。
耐久度のある特殊冷感プリントをすることで、洗濯耐久性を実現しました。
手洗いで40~50回程度使用可能です。
水で湿らせうちわなどで風を与えると、より冷たさを感じやすくなります。
用途夏場などの飛沫感染防止抑制を目的としたエチケット用に
質量(g)
20
混率(%)
ポリエステル84、ポリウレタン16