えぼしロックのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
48件の「えぼしロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「精密ドライバー三又」、「トライ ウイング ドライバー」、「三角レンチ」などの商品も取り扱っております。
4サイズに対応する、三角ネジ専用ドライバーです。エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。玩具や景品にある三角ネジに使用できます。
用途三角ネジの締付け、緩め作業。 セット内容 三角ドライバ:2.0×2.2・1.6×2.3(mm) 商品構成 セット品
1セット
999 税込1,099
当日出荷

材質 ステンレスA2 頭部形状 ボタン RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(21個)ほか
669 税込736
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

玩具、教材の三角ねじに。ビット差替え式2サイズ使用可能。
用途三角ネジ廻しに。 材質(グリップ) 樹脂(ソフト)/ゴム トラスコ品番 396-1575 全長(mm) 160 種類 差替式ドライバー グリップ径(Φmm) 33 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
759 税込835
当日出荷

三角ネジ用ドライバーです。ビット差替式ドライバーです。奥まった箇所のネジ回しに最適な段付タイプ。
用途景品・教材玩具などの三角ネジを回せます。 トラスコ品番 469-7693 種類 差替式ドライバー 先端サイズ ▲2.0mm×▲2.2mm 商品構成 単品
1セット
729 税込802
当日出荷

DR-81~89、93をセットにした10本セットです。携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器などのあらゆるメンテナンスなどに便利です。ビットホルダ付
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。 付属品 ビットホルダ付 トラスコ品番 368-7520
1セット(10本)
6,498 税込7,148
当日出荷


三角穴形状のため、通常の工具での取り外しができません。
頭部形状 ボタン 材質 ステンレス(A2) 穴の形状 三角穴 強度区分 A2-50相当
1セット(12本)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

特殊形状のねじの締め付け、取り外しに最適です。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。 軸長(mm) 24 全長(mm) 65 質量(g) 11 差込角対辺(mm) 6.35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

いたずら防止ねじ用の専用ビットです。 マグネット付ドライバーB178-0014に差しこんでご使用ください。
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本で1.6mm、2.3mmの2サイズ使える両頭差替式。奥まった箇所のネジ回しに最適な段付タイプ。
用途景品・教材玩具などの三角ネジを回せます。 先端サイズ ▲1.6×▲2.3 軸長(mm) 140 全長(mm) 150 質量(g) 27 トラスコ品番 493-6337 材質 クロム・モリブデン・バナジウム鋼
1本
399 税込439
当日出荷

豊富な30種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回しが容易で作業性抜群です。
用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。 種類 セット品 材質(軸) SNCM鋼 材質(グリップ) 樹脂 商品構成 セット品 付属ビット 30本 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

トライクルTRFのリセスは、3つ球体が重ね合あった形状で作られ、セキュリティ効果が高い、いたずら防止ねじです。
頭部形状 ボタン 穴の形状 トライクルA
1パック(12本)ほか
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。 材質(グリップ) 樹脂(ハード) 軸径(Φmm) 3 全長(mm) 146 種類 グリップドライバー グリップ径(Φmm) 15 先端内径(mm) - 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三角、Y型、トルクスネジにも対応の充実のセット内容です。専用ケース付きで、一つにまとめてコンパクトに収納。持ち運びに便利で紛失を防ぎます。ハンドルはラバー仕様で、滑りに強く、しっかり握ることができます。ラチェット機構内蔵でグリップを持ち直さずに片手で素早い作業が可能です。ラチェット固定モードで通常のドライバーと同じ使い方もできます。
用途時計・眼鏡・精密機器の修理・組立等、微細なネジの着脱作業。 種類 セット品 材質(グリップ) 樹脂 先端形状 トルクス 商品構成 セット品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

携帯電話・PHS・ファミコンゲーム機器などに使われている特殊ネジ用の専用工具
仕様 回転式キャップ トラスコ品番 331-8109 全長(mm) 115 質量(g) 75 種類 セット品 グリップ径(Φmm) 15 材質(グリップ) 樹脂 本数 6 商品構成 セット品 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット なし
1セット(6本)
2,398 税込2,638
当日出荷

ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 30種類の色んな形状のビットがケースに入っており携帯にも便利です。 深い場所には付属のエクステンションバーを使用してください。
用途各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 差込角(mm) 4 材質(軸) (ビット)SNCM8660 商品構成 セット品 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 105×155×28
1セット(32点)
1,398 税込1,538
当日出荷

トライアングル穴の中では、プラス・マイナスドライバーは空回りします。
頭部形状 ナベ 穴の形状 トライウィング
1パック(30本)ほか
特価
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

2つ穴がデザイン的に好まれるタイプで装飾用としても使用できます。
頭部形状 ナベ 穴の形状 ツー・ホール
1パック(7本)ほか
779 税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

携帯電話、コンピューターなどに使用されているねじ用の特殊精密ドライバーです。グリップ後部は回転キャップです。優れた靭性・耐摩性ブレード(焼入)です。
材質(グリップ) CA トラスコ品番 469-8614 全長(mm) 114 質量(g) 13 種類 精密ドライバー グリップ径(Φmm) 12 材質(軸) クローム・モリブデン・バナジウム鋼 本数 1 商品構成 単品 キャップ色 オレンジ 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
569 税込626
当日出荷

特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。 材質(グリップ) 樹脂(ハード) 種類 グリップドライバー 先端内径(mm) - 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)