- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- お 風呂 蛇口のおすすめ人気ランキング
お 風呂 蛇口のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新608件の「お 風呂 蛇口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「toto 混合水栓 シャワー」、「2ハンドルシャワー水栓」、「風呂 蛇口 交換」などの商品も取り扱っております。
一時ストップ機能付きの節水ワイドシャワー搭載モデルです。
触れても熱くならない耐熱ボディです。
用途浴室用混合栓
適合場所
浴室
商品タイプ
壁付タイプ
ホールインワン(ガスふろ給湯器 壁貫通タイプ)専用浴槽と組み合わせて使える水栓です。
適合場所
浴室
呼び径(mm)
13
取付穴
水栓/Φ25±2(2個)
機能
逆止弁付、抗菌ハンドル、防カビホース
取付穴径(Φmm)
水栓:25±2(2個)
工法
乾式工法
吐水口長さ(mm)
300
湯水芯々(mm)
140
パブリックスペースに設置する水栓として安全性にも配慮しています。
セルフストップ付水栓は同梱のキーハンドルを用いて、吐水時間(=吐水量)の調整ができます。
セルフストップ付水栓は一定量吐水した後、自動的に止水するため、ムダなお湯の出っぱなしがなくなり、水資源、燃料等の節約ができます。
セルフストップ付水栓は業界初の新型LS(ロングストローク)ダイアフラム機構の採用で、機構部の耐久性の向上と、安定した性能を実現しました。
適合場所
浴室
仕様
高温出湯防止、本体昇温防止、ソフトサーモ、セルフストップ、防かびホース
呼び径(mm)
13
使用地区
一般地
吐水口長さ(mm)
固定179
商品タイプ
壁付タイプ
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
適合場所
浴室
仕様
逆止弁
JIS規格
日本工業規格品
取付ピッチ(mm)
100
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
用途浴室用
適合場所
浴室
お風呂用のシングルレバー式混合栓です。
規格
JIS適合品
適合場所
お風呂場
ホース長さ(m)
1.6
機能
逆流防止機能付き
吐水口長さ(mm)
170
商品タイプ
壁付
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
仕様
逆止。給湯制限機能付
規格
JIS規格
接続部ねじ
W26山20
吐水口長さ(mm)
170
グリーン購入法
適合
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
普通に使っていても節水効果があります。
用途浴室用
適合場所
浴室
ホース長さ(m)
1.45
機能
エコこま水栓
JIS規格
日本産業規格品
取付穴径(Φmm)
22~25
取付ピッチ(mm)
120
商品タイプ
デッキタイプ
目盛設定ハンドルで希望の湯量をセットすれば水圧変化に関係なく自動的に設定量で止まります。
1つのハンドルで湯水の混合ができてお好みの温度が設定できます。
適合場所
浴室
仕様
逆止弁
JIS規格
日本工業規格品
用途浴室
タイプ
サーモスタット
呼び径(mm)
13
材質(ホース)
樹脂(シルバー)
適合場所
浴室
ハンドル色
メタル
取付け方法
壁付き
操作方法
ハンドルを上下操作
商品タイプ
壁付タイプ
適合
TOTO一時止水付水栓用
関連資料
適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約25%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【デザイン】。メッキとブラックのシンプルなデザイン。
用途お風呂用の混合栓として
適合場所
浴室
ホース長さ(m)
1.6
取付ピッチ(mm)
120~200
パイプ長(mm)
170
RoHS指令(10物質対応)
対応
吐水口長さ(mm)
170
商品タイプ
壁付タイプ
普通に使っていても節水効果があります。
用途浴室用
適合場所
浴室
ホース長さ(m)
1.45
機能
エコこま水栓
JIS規格
日本産業規格品
取付穴径(Φmm)
22~25
取付ピッチ(mm)
100
商品タイプ
デッキタイプ
抗菌仕様のハンドルを採用したシングルレバー水栓
適合場所
キッチン
タイプ
非自動
水栓タイプ
混合栓
取付方式
全交換(壁付)
吐水口長さ(mm)
自在170
グリーン購入法
適合
商品タイプ
壁付
設定温度に自動で調整される浴槽・洗い場兼用サーモスタット式シャワーバス水栓。
質量(kg)
2.7
弁仕様
逆止弁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×220×125
適合場所
浴室
機能
昇温防止/ソフトサーモ/防カビホース(白)/エコフルシャワー
吐水口長さ(mm)
自在170
グリーン購入法
適合
商品タイプ
壁付タイプ
適合場所
浴室
ホース長さ(m)
1.6
取付穴径(Φmm)
PJ1/2
商品タイプ
壁付タイプ
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
用途浴室用
適合場所
浴室
JIS規格
日本工業規格品
商品タイプ
壁付タイプ
【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約25%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【デザイン】。メッキとブラックのシンプルなデザイン。
用途お風呂用の混合栓として
ホース長さ(m)
1.6
取付ピッチ(mm)
120~200
パイプ長(mm)
170
RoHS指令(10物質対応)
対応
吐水口長さ(mm)
170
普通に使っていても節水効果があります。
用途浴室用
適合場所
浴室
ホース長さ(m)
1.6
機能
エコこま水栓
JIS規格
日本産業規格品
商品タイプ
壁付タイプ