- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- おさえ上手のおすすめ人気ランキング
おさえ上手のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新92件の「おさえ上手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木工用ビス」、「木ねじ 短い」、「ワッシャー付ビス」などの商品も取り扱っております。
大きな頭でガッチリ固定!補強金具などの金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に最適なコーススレッド。
金具の色に合わせられるように、白頭・黒頭・ユニクロめっき色の頭のカラーバリエーション。
薄板にも対応した13mm・17mm・21mmのミニサイズもご用意。
ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込むことができる。
足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。注)長さ13・17mmは空回り防止のため、足割ではない。
用途木工用
表面処理
ユニクロ
材質
SWRCH18A
呼び径(mm)
4.2
適合ドライバー
プラス#2
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
ねじの呼び
M4.2
呼び径
4.2
材質
鉄
表面処理
ユニクロめっき
頭部径(Φmm)
約11
材質/仕上
鉄/ユニクローム
表面処理
ユニクローム
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり
材質
鉄
表面処理
ニッケルめっき
端部打ち込みに自信あり! ネジの特殊先端形状が、木割れを軽減します。
材質/処理
クロメート/メッキ処理
ねじ長さ(mm)
首下より約2/3
材質/仕上
ステンレス
普通のビスキャップは、高価な真鍮製の座金を使用して施工していましたが、ビスデコ木工用ビスは施工後、そのまま頭部にキャップを付ける事ができます。ビス先端は鋭い槍先構造でメラミンボードなど表層が堅い部材に対しても簡単に打ちこむ事ができます。
ねじの呼び
M4
材質
SWCH18A(鉄)
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
下穴の径を極限まで最適化。木材への負荷と引抜強度をちょうど良くバランスさせました。
木が割れにくいのに、引抜強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々。
表面処理
ユニクロメッキ
頭部形状
フラット
材質/仕上
ステンレス
仕様
±0.8ミリ程度 公差あり
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
下穴の径を極限まで最適化。木材への負荷と引抜強度をちょうど良くバランスさせました。
木が割れにくいのに、引抜強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々。
表面処理
黒亜鉛メッキ
オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり
材質
鉄
表面処理
ブロンズめっき
材質
ステンレス
十字穴番号
2
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
穴の形状
十字穴
やや細身の造作用です。電動工具での施工が可能です。
種別
半ねじ
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
頭部形状
皿頭フレキ付
材質/仕上
鉄/ユニクローム
表面処理
ユニクローム
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
頭部薄さが0.9mmと薄いことが特徴のビスです。出っ張りを嫌う箇所には最適です。ネジ山はコーススレッドタイプになっていて、電動工具でも使いやすいビスです。でっぱりが少なく、金属屋根・角波・スパンドレル等の耐火野地板への薄鉄板止めにも使用できます
用途野地板(屋根木下地)・耐火野地板に
材質
鉄/ユニクロメッキ
太さ(mm)
4.2
ねじ長さS(mm)
全ねじ
表面処理
ユニクロ
仕上
ユニクロ
頭部形状
トラス
ねじ径d
4.2
頭径D(Φmm)
10.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
3.0
保持力、釘の5倍。高い山、低い山の2条ねじ山採用。鋭い先割れにより板割防止。
用途主に木材に使用。内装に最適。
ビットNo
No.2
仕様
2条ねじ 先割れ
材質(本体)
スチール(SAE1018)
表面処理
クロメートメッキ
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。
皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
頭部形状
超低頭
適合ドライバー
2