おしりシャワーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
115件の「おしりシャワー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「点眼補助具」、「簡易ウォシュレット」、「ペットボトルシャワー」などの商品も取り扱っております。
ほどよい角度のノズルで、ねらった所をラクラク洗浄! おむつ交換、ポータブルトイレ使用時に便利です。 ノズルが上向きなので、水を入れたまま置いても、噴射口から水がこぼれません。 安定性があるので、立てて置くこともできます。横置きでも転がりにくい形状です。
材質 ポリプロピレン 寸法(mm) 70×83×271 グリーン 容量(mL) 450 質量(g) 64 耐熱温度(℃) 100 アズワン品番 0-6685-24 TKG品番 9-2479-0501 TKG品番(2017) 6-2259-0601
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ジャバラ付きノズルで角度が自由自在です。 強い水圧で洗浄できる「ストレート」とソフトにやさしく洗浄できる「シャワー」の使い分けができます。 止水機能付きで携帯にも便利。
容量(mL) 450 材質 ポリプロピレン 耐熱温度(℃) 90
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 本体・キャップ/PP(ポリプロピレン) ピンク サイズ 70×83×271mm 質量(g) 64 アズワン品番 0-6685-23 消毒方法 薬液洗浄
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

Richell(リッチェル)おしりシャワー 300mL
握りやすく使いやすい形状です。安定感のある底部形状ですので、立てて置くことができます。ノズルタイプが首ふりタイプは状況に応じてノズル角度を変えられます。
容量(mL) 300
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ライフリ-おしり洗浄液のスキンケアサポート製品です。300ml容量のシャワーボトルです。適量のお湯(40℃前後)にライフリーおしり洗浄液Neoポンプを溶かしてご使用ください。
容量(mL) 300
1本
159 税込175
当日出荷

本体を押せばシャワー状に噴射する特殊な洗浄瓶です。ビーカーやトレーなど面積の大きな器具の純水置換洗浄が一気に手軽に実現します。保管時はオーバーキャップを装着することにより、埃付着やコンタミを防止します。
材質(本体) LDPE 材質(キャップ) (キャップ)LDPE、(オーバーキャップ)ポリプロピレン
1本ほか
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
449 税込494
当日出荷

ノズル部がジャバラ構造なので角度を変えられます。 洗髪やオムツ交換の際の洗浄に適しています。 先端のキャップをひねるだけで出水と止水の切り替えができます。
仕様 (消毒方法)薬液洗浄、ベッドパンウォッシャー(90℃)可 材質 本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン) サイズ 本体/300×78×51mm 容量(mL) 450 質量(g) 60
1個
931 税込1,024
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動式ですので、噴出の強弱が自由で、水量も少なく電池も不要です。 キャップがワンタッチ式でノズルの着脱も簡単。抗菌仕様で清潔です。
材質 (本体・キャップ)ポリエチレン、(ノズル)ABS 寸法(mm) 53×36×151 松吉医科器械コード 06-2291-00
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

日本国にて、市販されているペットボトル(28mm口径)に取付けられます。輸入物のペットボトル(インチの口径)には、適合しません。 500mLの炭酸系飲料のペットボトルが比較的、柔らかくおすすめです(ファルウォッシュ本体とは口径が違うため、兼用はできません) 使い方は、ファルウォッシュ同様、先端のノズルをボトルに取付逆さまにして、ボトルを握ることにより、水が出ます。
材質 (ノズル部)ポリプロピレン 口径(mm) 28(市販ペットボトルに適合) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
599 税込659
当日出荷

旅行や出張など、外出先で気軽に使える携帯用おしり洗浄器。 コンパクトに持ち運べ、簡単操作で快適なおしり洗浄ができます。 電源は乾電池仕様なので、海外へのお出かけにも最適です。 旅先でもお手軽・清潔におしり洗浄を行っていただけます。
寸法(mm) 携帯時:67×46×130、使用時:67×46×298 ホワイト 質量(g) 250(乾電池1個含む) 電源 単3形アルカリ乾電池1個 タンク容量(mL) 約180(連続吐水3穴23秒、5穴20秒) 電池寿命 外気温20℃で使用した場合約50回(アルカリ乾電池使用、吐水量約5mL/秒まで) 吐水量(mL/s) 3穴/約8、5穴約9(アルカリ乾電池新品時)
1個ほか
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三つ穴でワイドな洗浄が可能。 圧力コントロールが容易なボトル形状。
用途介護に、赤ちゃんに 容量(mL) 230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 104×55×195 質量(g) 約25
1本(230mL)
179 税込197
当日出荷

専用のボトル、ノズルが付、ボトルの握り具合により水流・水量が調整できます。
材質 (ボトル本体)EVA樹脂、(ノズル部)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 パンフレット(0.4MB)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

吐出量、圧力コントロールが容易なノズル形状を採用。
容量(mL) 300(目盛り付き) ケース入数 12
1本
159 税込175
当日出荷

緊急の場合に備えて、壁等の目立つ場所に置いてください。使用法はパネルにはっきりと表示されており、洗眼びんには蒸留水、眼科用薬液を入れられます。
容量(mL) 500
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鏡付きのパネルには500mL用洗眼瓶がセットになっています。 瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。 洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。 注文コード09890237は24865-000交換用ボトルになります。
材質 ボトル:LDPE(低密度ポリエチレン)
1台
4,490 税込4,939
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 本体、取扱説明書兼保証書 材質 ABS 寸法(mm) 約Φ47×156 ホワイト 質量(g) 約215 電源 単四形乾電池×2 ノズル長(mm) 約100 タンク容量(mL) 約140 防水性 IPX6相当 作動音(dB) ≦約65 吐水量(mL/s) 強モード時:約5ml/秒(約25秒程度)、弱モード時:約2.4ml/秒(約55秒程度)
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

氷みつの紙パック容器の口に直接取り付け、 そのままシャワータイプとして利用できます。
材質 注ぎ口/PE、ストリー部分/PP、接続部/シリコンゴム 全長(mm) 255
1袋(3本)
469 税込516
当日出荷

ペットボトルに取り付けられ、携帯に便利です。2Lのペットボトルにも取り付けられるので、ポータブルトイレ使用後の洗浄や洗髪など幅広い用途に。
材質 ABS樹脂 質量(g) 10 長さ(cm) 10.5 ケース入数 36
1個
329 税込362
当日出荷