おててのこたつのおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
93件の「おててのこたつ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「あんよのこたつ」、「ぬくさに首ったけ」、「チタンテープ」などの商品も取り扱っております。
ヒーター内蔵で指先の冷えから守る
用途警備や道路整備など・またウインタースポーツ・通勤などに 付属品 バッテリー(2個)・充電アダプター・収納ケース 材質 ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン・合皮・人工皮革・PVC 質量(g) 65(片側) バッテリー 専用充電式リチウムポリマーバッテリー バッテリー電圧(V) 7.4 充電時間(時間) 約5(100V~240Vグローバル電圧対応・2個同時充電可能) 温度調整方法 押しボタン式3段階 バッテリー容量(mAh) 2600 使用時間(時間) 強:約4、中:約6、弱:約8
1双
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約10秒で感熱!指先からあたたまるヒーター内蔵手袋 大きなスイッチで温度調整もラクラク!
仕様 ヒーター内蔵 セット内容 本体、充電アダプター、バッテリー 材質 生地/ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、合成皮革、人工皮革、PVC、ヒーター/カーボン 質量(g) 本体/65(片側)、充電アダプター/約120(コード含)、バッテリー/約100(1台) 連続使用時間(時間) 8 温度調節 3段階 充電時間(時間) 約5(空状態から満充電時間)/バッテリー2個同時充電可能
1双
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,290 税込6,919
当日出荷

新型コントロールシステム採用の7.4V電熱グローブ。 スイッチ操作により、従来の3段階の温度調節だけでなく、指先だけ・掌だけ・指先と掌といった発熱エリアの切り替えも可能。 ※この商品は電源別売りです。 ※Must buy 7.4V battery set(EK-207) or cigar power cable(EK-208) to make this glove work ・Evolved electric heat gloves ・Micro carbon fiber heater system ・Updated three types of heating modes are available : Fingers only, palm area only, both fingers and palm area ・Breathable & waterproof construction ・Insulation padding ・3D pattern provides comfort grip ・Inner hard knuckle guard ・Carbon palm slider ・Foam padding on the fingers ・Reflective panel on the back of hand and fingers ・Touch panel operation ・Wrist belt for secure fit ・Draw code to shut out the wind ・Anti-imitation 4D label
1双
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

多層構造で抜群の保温力。さらに、脱着式ライナーグローブ付で大変便利であったか。 冷凍庫内・極寒冷地での作業用仕様。
用途海運・船舶、漁業、冷凍倉庫業、運送など。 中指長(cm) 10 材質 (掌側)PUスベリ止補強当、撥水加工マイクロファイバー、透湿防水ポリ、THERMO LITE、THINSULATE、フリース、(甲側)撥水加工ポリエステル、EVAナックルガード、透湿防水ポリ、THERMO LITE、THINSLATE、フリース 厚さ(mm) 測定不可 オレンジ+ブラック サイズ F 入数(双) 1 機能 透湿、防水、防寒 全長(cm) 31 手のひらまわり(cm) 27 手の平幅(cm) 13.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1双
5,998 税込6,598
当日出荷

専用バッテリーを搭載したワイヤレスグローブ。 小型軽量の専用充電式バッテリーをカフス部分に収納することで、グローブ単独で発熱できるワイヤレス仕様を実現したニューアイテム。 ゴートスキン&ナックルガード仕様で屈強に仕立てたタイプ。 専用充電式バッテリーはカフス部分外側に収納されるため、着用時の不快感がなく、軽快なスロットル・レバー操作が可能です。 また12Vモデルと同様に、7.4Vモデルもスマホタッチに対応するのでデイリーユースにも快適。 専用バッテリー×2pcs、充電器×1pcs付
ブラック 素材 【表地】やぎ革。【裏地】ポリエステル 100%。【中綿】ポリエステル 85%、レーヨン 15% RoHS指令(10物質対応) 対応
1双
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

専用バッテリーを搭載したワイヤレスグローブ。 小型軽量の専用充電式バッテリーをカフス部分に収納することで、グローブ単独で発熱できるワイヤレス仕様を実現したニューアイテム。 人工皮革で軽量に仕立てたタイプ。 専用充電式バッテリーはカフス部外側に収納されるため、着用時の不快感がなく、軽快なスロットル・レバー操作が可能です。 また12Vモデルと同様に、7.4Vモデルもスマホタッチに対応するのでデイリーユースにも最適。 専用バッテリー×2pcs、充電器×1pcs付
ブラック 素材 【表地】本体:ポリエステル 100%。 バッテリーボックス・手首ベルト・指甲側(小指以外):ナイロン 100%。 フェイクスウェード部分:ナイロン 100%。 指マチ部分:表側-ナイロン 84%、ポリウレタン 16% 裏側-ポリエステル 100%。【裏地】ポリエステル 100%。【中綿】ポリエステル 85%、レーヨン 15%
1双
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(10枚)ほか
359 税込395
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヒーター内蔵で指先までしっかり温まる、ケーブルレスのヒーター手袋
セット内容 本体、5000mAhモバイルバッテリー(型番:JKKNBTHWH)一式×2、日本語取扱説明書 質量(g) 本体:約190(左右合わせて)、付属バッテリー:約130(1つ分) 消費電力(W) 約10 電源 USB(5V2.0A以上) 温度(℃) 低:約40、中:約45、高:約50 ※モバイルバッテリーの性能、環境温度により異なる。 入数(双) 1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 付属バッテリー:64×98×15 全長(cm) 22 材質(手袋) 甲部:ナイロン85%、スパンデックス15%、掌部:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100% モード 温度3段階(低・中・高) ケーブル長(mm) 本体ケーブル:約170、付属USB TypeAtoCケーブル:約260 手首周り(cm) 20~24 寸法(縦×横)(cm) (バッテリーポケット幅)15×13 稼働時間(時間) 低:約4.5、中:約3.5、高:約3 ※5000mAhモバイルバッテリーを使用、環境温度15度の場合。※モバイルバッテリーの性能、環境温度により異なる。 手囲い(cm) 23cm
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

首・背中・腰に感動的な暖かさが広がります!!
用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに ネイビー 付属品 バッテリー・充電アダプター 材質 表/アクリル70%・ウール30%、中綿/ポリエステル、裏/ポリエステル バッテリー 専用充電式リチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V) 7.4 充電時間(時間) 約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応) 温度調整方法 押しボタン式3段階 バッテリー容量(mAh) 2600 使用時間(時間) 強:約3、中:約4.5、弱:約7
1着
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

首・背中・腰に感動的な暖かさが広がります!!
用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに ブラック 付属品 バッテリー、充電アダプター 種別 ベスト 材質 (表)裏生地:ナイロン、サイド:ポリウレタン、ポリエステル、中綿:ポリエステル、ヒーター:炭素繊維 バッテリー電圧(V) 7.4 温度調節 押しボタン式3段階 充電時間(時間) 約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応) バッテリー容量(mAh) 2600 加熱時間 強:約3時間、中:約4.5時間、弱:約7時間
1着
15,900 税込17,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

立体縫製で自然な指の曲がりを実現しました。 断熱材を中間層全体に入れたことにより、優れた断熱性があります。
サイズ フリー 全長(cm) 約40 耐熱温度(℃) 約200(目安) エスコ品番 EA353AB-29 質量(g) 261 材質(手袋) 表:アラミド繊維/アルミコーティング加工、裏:アラミド繊維混合フェルト、裏:綿
1個
12,400 税込13,640
翌日出荷

大容量(3400mA)で長時間使用可能!
用途長時間使用時や充電待機中時の予備バッテリーに ブラック 寸法(mm) 約44×75×22 質量(g) 約100、(バッテリー)約100
1個
5,590 税込6,149
当日出荷

防水防寒手袋です。手袋内部に特殊防水フィルムが入っているので、表面は濡れても中までは浸透しません。(突き刺しにはご注意下さい。)内側にはシンサレートを採用。薄くても暖かく、作業性に優れます。
材質 合成皮革、ポリ塩化ビニール、発泡ポリウレタン、アクリルフリース、ネオプレーン、PEフィルム、中綿素材(3Mシンサレート) 入数(双) 1 機能 防水・防寒 全長(cm) 24
1双
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヒーター内蔵で足のつま先から暖める
用途通勤・お買い物など普段のおでかけに ブラック 付属品 バッテリー(2個)・充電アダプター・収納ケース 材質 綿・アクリル・ポリエステル・ポリウレタン・PVC 質量(g) 62(片側) バッテリー 専用充電式リチウムポリマーバッテリー バッテリー電圧(V) 3.7 充電時間(時間) 約5(100V~240Vグローバル電圧対応・2個同時充電可能) 温度調整方法 押しボタン式3段階 バッテリー容量(mAh) 2800 使用時間(時間) 強:約4、中:約6.5、弱:約9
1双
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汗を吸って発熱する、ニュータイプ次世代防寒手袋。 東洋紡の吸湿発熱繊維エクスを使用。
用途精密作業に。検査、組立作業に。 グレー 厚さ(mm) 約1.1(15ゲージ編)
1双
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,490 税込6,039
翌々日出荷


1セット(10個)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新型コントロールシステム採用の7.4V電熱グローブ。 スイッチ操作により、従来の3段階の温度調節だけでなく、指先だけ・掌だけ・指先と掌といった発熱エリアの切り替えも可能。 ※この商品は電源別売りです。 ※Must buy 7.4V battery set(EK-207) or cigar power cable(EK-208) to make this glove work ・Evolved electric heat gloves ・Micro carbon fiber heater system ・Updated three types of heating modes are available : Fingers only, palm area only, both fingers and palm area ・Breathable & waterproof construction ・Insulation padding ・3D pattern provides comfort grip ・Inner hard knuckle guard ・Carbon palm slider ・Foam padding on the fingers ・Reflective panel on the back of hand and fingers ・Touch panel operation ・Wrist belt for secure fit ・Draw code to shut out the wind ・Anti-imitation 4D label
L.GY/BK
1双
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)