- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- おとめちゃんのおすすめ人気ランキング
おとめちゃんのおすすめ人気ランキング
2025/07/30更新76件の「おとめちゃん」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン 逆流防止弁」、「ドレンホース」、「音姫」などの商品も取り扱っております。
因幡電工ハイクォリティドレンホース専用の逆止弁です。透明色で、内部の状況が確認できます。耐候性タイプですので、テープなどで保護する必要が無く、製品内部が見えるように取り付けできます。分解点検や弁の清掃が簡単にできます。アダプタ不要でそのまま取り付けできます。14Φ、16Φ兼用タイプです。
用途高気密住宅では、屋内外の気圧差によって外気がドレンホースから屋内に逆流し、ドレン排水の溜まり部でポコポコと音が発生します。「おとめちゃん」はポコポコ音を防止しながらドレン排水をスムーズに排出できる逆流防止弁です。また屋内への虫の侵入や外気に侵入を抑制する効果もあります。
色調
クリアー
適合
(配管)DHQ-14/DHQ-16
トラスコ品番
761-2796
材質
アクリル樹脂
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
透明色で、内部の状況が確認できます。弁の動作が点検できるように、点検口が設けられています。コンパクトな設計で狭い場所でも使用できます。VP管サイズ20~40まで使用できます。直付及び浮かし施工が可能です。(アダプタ使用時を除く)
用途冷凍及び空調ドレン排水管からの屋内に吸い込まれる外気や虫、ネズミなどの小動物の侵入を抑制します。
材質
本体/ABS。軸/ステンレス。弁/PP
エアコンのドレンホースに取付ける逆止弁です。
外気の侵入を防ぎ、不快なポコポコ音を防ぎます。
逆止弁で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。
弁体を簡単に取り外せるので、掃除が簡単にできます。
ドレンホース内径14ミリ・16ミリに取付できます。
材質(本体)
アクリル樹脂。エラストマー
アズワン品番
64-5152-02
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
エアコンのドレン管から発生するポコポコ音の解消をし、且つドレン管からの虫の侵入を防げます。ドレンパイプ・ドレンホース兼用で、中間・末端のどちらへの取り付けも対応!。さらに垂直・斜め・ころがし設置可能なフレキシブルタイプです。
用途エアコンのポコポコ音を解消する消音防虫兼用バルブです。
適合
ドレンホース:Φ14.Φ16、ドレンパイプ・VP管 + (継手):16+(異径ソケット16-20)・20+(ソケット20)・25+(異径ソケット20-25)
付属品
両面テープ付パッキン
材質
本体:アクリル樹脂/PMMA、弁:シリコンゴム
全長(mm)
63
外径(Φmm)
(最大部)28
関連資料
使用方法
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
業務用エアコン、業務用冷凍・冷蔵庫、業務用冷凍・冷蔵ショーケース、製氷機等ドレン配管用横引逆止弁。
二重の防臭効果逆止弁と封水トラップの二重構造により高い防臭効果を発揮します。 独自構造の逆止弁封水が切れても独自構造の逆止弁が臭気の逆流や虫、小動物の進入を防止します。
簡単メンテナンスフタ、逆止弁が取り外せて、点検・清掃が容易に行えます。
内部の確認がバッチリ本体が透明だから内部の確認が容易です。
材質
溶融亜鉛メッキ
寸法(mm)
【エアコン固定寸法】W=328~877、D=215~410
質量(kg)
23
取付
絶縁・防振ゴム、段差対応、防振フレーム取付可
積載荷重(kg)
最大200
寸法A(mm)
845~895
グリーン購入法
適合
対応勾配
0~6°(水平~1.1/10)
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
透明色で内部確認が可能です。
弁の動作ができるように、点検口が付いています。
直付・浮かし・再施工可能。
縦方向のみ。
ドライバなどで弁の点検を行ってください。
材質
ABS樹脂
ドレンホースからの虫の侵入を防止します。ドレンホースのジャバラ部にワンタッチで取り付けできます。ドレンホースΦ14、Φ16兼用です。
適合
(配管)ドレンホースΦ14、Φ16兼用
トラスコ品番
836-4163
材質
PP
色調
アイボリー
1セット(2個)
¥319
税込¥351
当日出荷
1個
¥1,160
税込¥1,276
当日出荷
付属のアダプタを使用してVP 管サイズ16~40 まで取付けできます。
透明ケーシングで内部の状態を確認できます。
点検口から弁の動作を確認できます。
色
(ケーシング)透明、(弁)アイボリー
材質
(ケーシング)ABS、(弁)PP、(シャフト)SUS304
ドレンホースからの虫の侵入を防ぎます。ホース内の詰まり予防になるため、排水が逆流する恐れを防ぎます。ワンタッチで簡単に設置できます。土・ホコリなども防ぎエアコンから出る排水を流しやすくします。
用途ドレンホース内用防虫キャップ。
色
ライトグレー
仕様
ドレンホースΦ14・16兼用
トラスコ品番
149-5745
材質/仕上
熱可塑性エラストマー
高さ(mm)
65
質量(g)
24
外径B(Φmm)
20
外径A(Φmm)
20
適合パイプ外径(Φmm)
16
適合パイプ内径(Φmm)
14
1セット(3個)
¥239
税込¥263
当日出荷
材質
PP(ポリプロピレン)
耐圧(bar)
(逆止方向)最大2
ドレインホースの内部への虫の侵入による詰まりを予防します。
ドレインホース内への風の侵入をやわらげ、室内への異音を軽減します。
各社のドレインホース(Φ14、Φ16)に対応しております。
適合
Φ14、Φ16共用
1個
¥522
税込¥574
当日出荷
排水管(塩ビ管専用)の中間に垂直に取り付ける(接着する)商品です。静圧が-1000Paまでです。
耐熱温度(℃)
70
438-059-25、438-060-25:VP管呼20・25兼用(アダプター付き) DV継手呼30用 R1/2ソケット付き(1個) 438-059-50、438-060-50:VP・VU管呼40・50兼用(アダプター付き)
業務用エアコンおよび、業務用冷凍、冷蔵機器のドレン配管用
自己閉鎖膜にて完全臭気止め
弁体を取外し点検・清掃が容易にできます。
縦引き・横引き兼用です。
害虫の見張番! ドレンホースからの害虫の侵入をシャットアウト! ! 取付カンタン! 差し込むだけ! !
エアコンの排水ホース(ドレンホース)から、エアコン(室内)に侵入してくる害虫や異物の侵入を防ぎます。
材質
シリコンゴム
ホース内径(Φmm)
14・16兼用
1袋(2個)
¥589
税込¥648
当日出荷
家庭用エアコンのドレン配管用
エアコン用ドレンホース内径14ミリ、16ミリ兼用
用途エアコンドレンホース用
材質
本体:アクリル系樹脂弁、アダプター:エラストマー樹脂
色
ブラック/クリア
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ドレンパイプと機器の間に使用し、機器への排水の逆流を防止します。
付属品
防虫カバー/VP13・VE14・DP-14用スリーブ×1個付
適合
DP14/VE14/VP13、DA-MN/DPE-14G/DPS-14G
使用方法
別売の付属品にドレン配管関節排水アダプターの奥までシッカリ接着固定します。ドレンパイプに、ドレン配管間接排水アダプターの奥までシッカリ差し込み、接着固定します。
色
グレー
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
接続管 呼20、25兼用(アダプター付き) 呼30のDV継手にも接続できます。業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用。封水及び逆止弁の二重構造で防臭効果が得られます。縦引き専用
用途業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用
材質
本体、アダプター:ABS/球:PP
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷