- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 施設用家具・備品
- おむつセンサーのおすすめ人気ランキング
おむつセンサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新110件の「おむつセンサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排尿センサー」、「徘徊防止」、「重量センサー」などの商品も取り扱っております。
患者がベッドから離れるのをナースコールでお知らせします。
転倒むしの「頭」が外れるとナースコールを鳴らします。
ケーブル長(m)
3
ひも長(mm)
400~800
薄型構造で設置時の段差が少なく、高感度なマットスイッチ。カーペットの下にも設置可能です。
用途人の検知(踏んだ時にリード間が導通)。屋内用マットスイッチとして良好です。
取扱説明書
(0.5MB)
材質
PVC(外皮)
色
ライトグレー
使用温度範囲(℃)
10~40℃
動作力
約40N(押圧面Φ40平面)/約150N(押圧面Φ80平面)
抵抗
ON時抵抗:10Ω以下/OFF時絶縁抵抗:10MΩ以上
接点最大許容電流(A)
100mA
接点最大許容電圧(V)
30
防水性
密閉防滴構造(水没不可)
耐荷重
2000N(Φ40平面静荷重/1分間)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
仕様
卓上型受信機セット
セット内容
卓上型受信機(HC-350)×1個、アクセスコール送信機(AC-T)×1個、(携帯用送信機)首かけひも・リストバンド・お守り袋×各1個、アクセスコール受信送信機(AC-WM)×1個
サイズ
卓上型受信機/200×70×125mm(アンテナ除く)、アクセスコール送信機/Φ45×11mm、アクセスコール受信送信機/91×119.5×245mm
電源
卓上型受信機/AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、アクセスコール送信機/CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)、アクセスコール受信送信機/AC100V 50/60Hz(ACコード付属)
電波到達距離(m)
見通し約100
アズワン品番
7-1265-01
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
XP50AとXP700のセットです。
セット内容
XP50AとXP700
使用温度範囲(℃)
-10~45
電源
XP50A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)
XP50A:約82、XP700:約85
ランプ
送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)、受信時:青ランプが点滅
防塵防水性能
IP55
電池寿命
XP50A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示
送信ランプ赤点滅
電源タイプ
電池式
動作モード
音と光/音/光
設置場所
XP50A:屋内/屋外、XP700:屋内
電波到達距離(m)
屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)
45~90 /1m(大小ボタンで8段階)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
XP50A:77×83×35、XP700:90×91×32
1セット
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ベッドの利用状態がわかる介護者のための安心システム。ナースコールでお知らせします。
ベッドセンサーは、敷くだけで寝ている人の加重を検出するセンサーです。
シーツや敷布団の下、マットレスの下に設置し、ベッドから離れた時に検知します。
厚さ(mm)
5(検知部)
寸法(mm)
250×800(検知部:80×700・2箇所)
設置場所
シーツの下、敷布団の下、マットレスの下に敷く
防水性
日常生活防水型
1台
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
7セグメントLEDのデジタル表示で個人を特定し、お知らせします
アクセスコール送信機の電波を受信機(AC-1R/AC-8R/AC-8HM/AC-2HM/AC-2R)で受信し、送信機データをアクセスコール表示盤AC-1RHでデジタル表示します。あらかじめ送信機で設定したチャンネルコード(01~15)で表示しますので、電波を発信した送信機が特定できます。
個別出力が可能
総合出力に合わせて15CHまでの個別出力が得られ、ナースコールに接続するなど各種制御が行えます。
3台まで増設可能(合計4台)
1.通信機能が付いていますので、宿直室・事務室・ナースセンターなど最大3カ所まで増設できます。
2.主盤、副盤の区別がないので、受信機(AC-1R/AC-8R/AC-8HM/AC-2HM/AC-2R)は4カ所中いずれにも接続可能です。
3.一斉表示や連動リセットが可能です。
あらゆる用途に使用可能
・高齢者福祉施設や病院などで徘徊される高齢者の個人識別や行動把握をはじめ、緊急呼び出し、おむつセンサーシステムなどの
・システム構築に最適です。又、ナースや職員の現在位置を確認することも可能です。
駐車場の入庫状態のチェックや貸出品の返却状況の確認など、多用途に使用できます。
親切設計
・AC100VとDC12Vのいずれも使用可能な2ウェイ電源方式。
・見やすい大型赤色表示灯(7セグメント)を採用。
・運用方法に応じて動作モードが切替可能。〈保持モード/3秒ディレイモード〉
・専用キー付です。
仕様
接続受信機:AC-1R・AC-8R・AC-8HM
材質
樹脂
色
ホワイト
質量(g)
約900
使用温度範囲(℃)
-10~+50
消費電力(W)
9
出力
総合:無電圧リレー接点(c接点)、接点容量:30V(AC/DC)1A以下(抵抗負荷)、個別:無電圧半導体リレー接点(a接点)×15CH、接点容量:24V(AC/DC)0.3A以下(抵抗負荷)、電源:DC12V・100mA(AC100V供給時)
チャンネル数
7セグメント2連赤色01~15まで、待機時:--を表示、受信時:チャンネル番号を点滅(0.4秒点灯、0.2秒消灯を繰り返す)、複数受信時:3秒ごとに表示をスクロール
電源電圧(V)
AC100又はDC10~15
機能
増設:合計4カ所分、3台まで増設可能、主盤、副盤の区別はなくAC-1Rは4カ所中いずれにも接続可能
消費電流(mA)
500
チャイム音量
音色:2種類より選択(ピンポーン/プルプル)、音量:「大」「中」「小」「無音」の4段階
動作モード
警報/3秒モード:3秒後に自動復旧、保持モード:リセットスイッチを押すまで連続動作
設置場所
屋内(壁掛式)
配線可能距離
AC-1RとAC-1RH間1.5D2V又は3C2VMax100m/AC-1RHとAC-1RH間2芯線Max100m
1台
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
設置したセンサーの送信機エリアに入ると電波を送信してお知らせします。
無線到達距離:約100m。
ブザー付きなので、コントローラや表示盤の同一チャンネルに複数個接続しても、。 現場近くへ行けば、ブザー音でどのセンサーが検知しているのかわかります。コンパクトな外形なので、幅広い場所での運用が可能です。ケース底部にある2つの電極で漏水を検知し、検知表示灯の点灯、接点出力、ブザーの鳴動でお知らせします。設置が簡単な床置型で床などの設置面に固定しやすいフィクサー付属。複数台設置した一括集中監視対応が可能。防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。状況に応じて安定に設置できるアジャストスクリュー付き。
質量(g)
約60
出力
【検知】接点方式:無電圧接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:検知時間中連続出力(リアルタイム)、接点容量:DC30V・0.3A(抵抗負荷)
配線接続
リード線式
電源電圧(V)
DC10~30(極性あり)
消費電流(mA)
40以下
使用周囲温度(℃)
-10~+50(氷結なきこと)
外観
樹脂(グレー)
検知方式
電極式スポット検知
設置場所
屋内・屋外(床面据置)
表示灯
赤、検知中:点滅
防水仕様
日常生活防水(IP67相当)
音量(dB)
75以上(センサー正面1mにおいて)(※内部設定スイッチにより、報知音の「あり/なし」切替可)
報知音
検知音 :「ヒュンヒュン」と鳴動を繰り返す(約5秒周期の断続音)
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
尿とりパッドがしっかり使える繰り返しテープ。
大型パッドもしっかりおさまります。
ムレを防ぐ全面通気性シート(透湿性フィルム)採用。
種別
テープ止め
使用可能回数
3回分
吸収量(mL)
450
トイレが心配な男性の強い味方。
装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。
ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。
服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。
Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ
男性用
セット内容
ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)
材質
レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベッドサイドや部屋の入口に敷くことで、ベッドから人が降りた(落下した)時、又は部屋を出ようとした時に、人の重さを検知するセンサ-です。
厚さ(mm)
5
質量(g)
約1100
設置場所
ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く
寸法(高さH×幅W)(mm)
400×800、(検知部:355×745)
防水性
日常生活防水型(ピンプラグ部除く)
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
全面、面ファスナーで体型に合わせて調節しやすい。
二重股と防水生地で、もれを防止。
材質
(表地)ポリエステル100%、(裏地)ポリエステル100%<防水透湿加工/ポリウレタン>
タイプ
男女共用、布・紙おむつ両用
洗濯方法
洗濯(40℃まで)、乾燥機(130℃まで)蒸気滅菌121℃以下、 高温乾燥は130℃以下で処理してください。
カーペットやマット下に敷くことにより隠れスイッチの役目をし、防犯・検知用として有効です。
CVP形シリーズ(UL規格認定品)
防滴、耐久性に優れた厚み4.4mmの薄型マットスイッチ。
直接またはマットやカーペット下に敷いて使用します。
用途防犯(カーペット下への挿入)、福祉(ベッドまわり床の感知用)など
厚さ(mm)
4.4
材質
ビニール
色
オリーブ
使用温度範囲(℃)
-5~+60
定格電圧(V)
AC/DC28
定格電流(A)
1
防水仕様
ヒートシール防滴形
高齢者の徘徊を約100m離れたご家族にお知らせします。
マットセンサーを踏まれた時にお知らせする、ワイヤレスの徘徊お知らせセットです。
100m離れたご家族にお知らせします。
卓上型受信機ではフラッシュとメロディーでお知らせ。報知時間の調整可能です。
持ち運び可能な携帯型受信機セットもございます。
高齢者の徘徊をいち早くキャッチ
出口付近に設置したセンサーで徘徊される高齢者の動きをすばやくキャッチし、100m以内に設置した受信機でお知らせします。
高齢者の安全を守り、介護されるご家族の負担を軽減します。
付属品
リチウム電池(U9VL)
セット内容
【送信機】TX-103、【受信機】HC-300
材質
樹脂
色
ホワイト
質量(g)
約212(電池除く)
電源
標準:リチウム電池(U9VL)、オプション:BA-103
検出方式
パッシブインフラレッド方式
機能
付帯:電池切れ報知機能、定期送信機能、規制送信機能、動作テスト機能
使用周囲温度(℃)
-10~+50
電池寿命
約2年(1日100回送信として)
設置場所
屋内・屋外(防雨構造)
電波到達距離(m)
約100以内(見通し距離)
使用周波数(MHz)
426(10mW以下)
検知エリア
ワイド、ロング、カーテン、スポット選択式
1台
¥58,980
税込¥64,878
9日以内出荷
ベットサイドや部屋出口で、徘徊される方をお知らせします。リード線接続部や接続コネクタを強化し、耐久性に優れています。分配コンセントと動作入切スイッチは別売ですので、組み合わせてご使用ください。
水漏れが危惧される場所に設置して使用。大きなアラーム音で水濡れを知らせます。
水漏れを感知させたい場所にベルトで巻くか、そのまま置いた状態でご使用ください。
電源スイッチをONにすると、アラームが一度鳴ります。
漏水を検知した場合、アラーム音が連続的になります。解除する場合は電源スイッチをOFFにしてください。
ベルトを乾かすと、再び使用する事ができます。その際直射日光は避け、そのまま日陰で乾燥させてください。
用途洗濯機、トイレ、水道など、家庭でもオフィスでも使用できます。
材質
本体・フタ:PP、ベルト:ナイロン(面ファスナー付)
使用電池
CR2032(3V) 別売
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
29×45×18.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。
(1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。)
送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。
受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。
お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
付属品
取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚
質量(g)
受信器:約138(電池除く)、センサー送信器:約80(電池除く)
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(センサー送信器)単四形乾電池×3本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)110×45×48
電池寿命
受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、センサー送信器:約2年(1日に10回使用)
周波数(MHz)
313.625
電波到達距離(m)
見通し約120
防水仕様
IPX4防沫形(センサー送信器)
鍵違い数
約25万通り
音量(dB)
約88/50cm
1セット
¥6,268
税込¥6,895
当日出荷
特定の方の徘徊を、約100m離れた受信機にお知らせします。
すべてワイヤレスですので、配線工事は不要です。
ACW-S(KE) 携帯型受信機セット(AC-T+AC-2WM+RXF-60K)
充電式で専用充電器付きです。超小型、手のひらサイズです。
ブザー音とバイブレーターを変容してお知らせすることが可能です。
お知らせ時間(20秒/2分/5分/10分)の選択が出来ます。
任意で3桁のCH表示ができる分かりやすい液晶表示となっています。
徘徊される高齢者に送信機を携帯していただきます。
出口に設置したアクセスコール受信送信機が、送信機の電波を受け、かつ人の動きセンサーが検知したときに、小電力電波を送信し100m以内の受信機にお知らせします。
配線工事不要
アクセスコール受信送信機(人の動きセンサー+小電力送信機付)
・人の動きセンサー一体型です。センサーは、角度調整、感度調整が可能です。
・8種類のメロディ(チャイム音)とフラッシュライトでお知らせします。
・小電力送信機を内蔵しており、ワイヤレスで受信機にお知らせします。
・高齢者携帯/職員携帯の2モードを選択できます。
送信機をご家族や職員が携帯して、高齢者に負担をかけません。(職員携帯モード時)
・AC100V(2m)コード付き
・屋内・壁面に設置(設置高さ:床面より0.8m~1.2m)
携帯しやすい送信機
・送信機は4種類の付属品(リストバンド・お守り袋・首掛けひも・巾着袋)が
付いています。
・18gと軽量で、日常生活防水構造、抗菌仕様です。
・市販のコイン形電池1個で、約1年間電波を発振します。(0.7秒設定時)(CR-2032 1個)
付属品
お守袋、リストバンド、首掛けヒモ、巾着袋
1台
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷