- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- カラーコーン・区画用品
- おもり 転倒防止のおすすめ人気ランキング
おもり 転倒防止のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新201件の「おもり 転倒防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スタンドウェイト」、「物干し台重り」、「転倒防止おもし」などの商品も取り扱っております。
水(若しくは砂)を左右のポケットに注水頂きボードや看板に設置頂くとたおれにくく、安定感が増します。
PVCシートとナイロンの二重構造。
用途屋外でのA型ボードやスタンド黒板設置時のウエイト(おもり)としてご使用頂きます。
水などをいれて、最大水4L×2ポケットで約8kgのおもりとしてご使用いただけます。
トラスコ品番
835-8251
幅(mm)
600
高さ(mm)
320
質量(g)
200
奥行(mm)
10
アズワン品番
64-5264-84
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
A型看板等を屋外設置時に転倒防止のための、注水型ウエイトです。
持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。
用途シートや入れ物のフタ等の重石(おもし)に。
規格
食品衛生法適合
材質
ポリエチレン(PE)
色
グレー
おもりなどにご使用いただけます。
注水式で、使用しない場合はコンパクトに収納できます。
材質
PVC、AAS、エラストマー、PP
容量(L)
6
規格
6L
寸法(幅W×高さH)(mm)
250×200
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
鋳鉄にビニールコーティングしたもので耐熱温度は-20~125℃です。(直火不可)
用途フラスコの転倒防止や水槽内で使用する際の浮上防止に。
材質
鋳鉄(ビニールコーティング)
外被には屋外使用に適した防水生地のターポリンを採用しています。持ち運びに便利な取っ手付、砂もれを防ぐ二重構造です(砂を入れてご使用ください。※砂により重さが異なる場合があります。)。用途が広がるセパレートタイプ袋二重構造
材質
内袋:ナイロン+PVC、外被:ターポリン
仕様
取手付、ファスナー付
メスフラスコ、メスシリンダー、丸底、平底フラスコなど、転倒による破損の多い器具の肩部、底部に取り付けて使用します。
材質
鉄(PVCコーティング)
注水式の重石です。(満水時10kg)。持ち運びに便利な取手付です。水または砂を入れて使用します。
用途各種看板等・バリケードの重り。
質量(g)
480
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×165×175
材質
ポリエチレン(PE)
矢印板専用の重りです。
仕様
砂あり
質量(kg)
約10
サイズ(mm)
横500×縦200×高さ150
恒温水槽でのフラスコの浮き上がりを防ぎます。
材質
スチール樹脂コート
フラスコ等の不安定な容器の転倒防止や、ウォーターバス中のおもりとしてご使用いただけます。
鋳鉄にビニールを厚さ約3mmコーティングしてあります。メスフラスコ、メスシリンダーなどの転倒防止用。水槽などに、これらを沈めて浮上防止用に適します。耐熱温度は-20℃~+125℃です。
厚さ(mm)
25
注水式のウェイトでしっかりと固定できます。地面に打ち込みできない場所にも便利です。
バンドテープ付きなので簡単に設置できます。
材質
PVC、AAS、エラストマー、PP
質量(kg)
満水時:10
寸法(幅W×高さH)(mm)
200×320
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
一つの注水口で注排水ができます。
単管にのせやすい形状です。
保管、運搬時には四つの突起で安定した積み重ねができます。
結束に便利なPPバンド用ベルトライン付です。
材質
高密度ポリエチレン
色
グリーン
間口(mm)
355
仕様
(注水時)約10kg
適合
Φ48.6mm単管バリケード用
高さ(mm)
315
奥行(mm)
170
材質
軟質ビニール
質量(kg)
6.0(満水時)
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体:300×490
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
看板やサインの設置時に、転倒防止のための注水式ウエイトです。
持ち運びに便利な取手付きで運びやすく、乗せやすい形状です。
用途各種看板・バリケード等の転倒・移動防止
材質
ポリエチレン
幅(mm)
510
高さ(mm)
170
質量(g)
660
奥行(mm)
170
満水時質量(kg)
10
注水式で、簡単に設置ができる重石です。使用しない時は折りたたんで収納できます。取手付きのため、持ち運びに便利です。コンパクトに収納できます。
用途テントの固定などいろいろなシーンでのおもし。
材質
PVC、ABS、エラストマー、ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ
10 0734
フラスコが傾いても転倒しないので、溶液がこぼれる心配がありません。
ステンレス製なので軽量で錆びにくく、しかも低価格を実現しました。
材質
SUS304