- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- はかり
- おもり 100gのおすすめ人気ランキング
おもり 100gのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新316件の「おもり 100g」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「重り 300g」、「釣りおもり」、「分銅天秤」などの商品も取り扱っております。
形状
円筒形
質量(g)
100
TGK品番
738-65-53-33
1個
¥1,584
税込¥1,742
8日以内出荷
ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
材質
鉄
質量(g)
200
シリーズ
GF
1個
¥385
税込¥424
当日出荷
色
新茶
幅(mm)
約55
高さ(mm)
約85
質量(g)
約250
ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。
用途実用基準・実用標準分銅として、分銅を複数個使用して行うはかりの再現性、直線性、その他校正・調整・検査に最適です。
形状
円盤型
材質
オーステナイト系非磁性ステンレス鋼
等級
M1級(2級)
表面粗さ(μm)
5以下
密度
JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合
仕様
[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
材質
鉄
質量(g)
500
シリーズ
GF
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
材質
鉄
質量(g)
1000
シリーズ
GF
1個
¥1,034
税込¥1,137
当日出荷
持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。
用途シートや入れ物のフタ等の重石(おもし)に。
規格
食品衛生法適合
材質
ポリエチレン(PE)
色
グレー
ステンレス鋼製国家検定付(検定証印打刻済)
材質
ステンレス鋼製
形状
円筒型
サイズ
JIS B7609:2008
精度
JIS B7611-3:2008
ステンレス製で、耐腐食性・耐摩耗性に優れています。積み重ね可能です。
材質
非磁性ステンレス鋼
等級
M1
用途機械式台秤の点検及び校正に使用する
等級
M2級(3級)
種別
増おもり型分銅
材質
黄銅クロムメッキ
密度
JIS B 7609:2008 11項に適合
ご家庭のオーニングの押さえとしてだけでなく、店舗ののれんの押さえやグリーンカーテンの固定など、さまざまな使い方ができるウェイトです。
上部のフック部分は取り外し可能です。
材質
コンクリート
質量(kg)
約6.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約150×150×120
用途吊下げバネはかりの校正に使用する
形状
円筒型
等級
M1級(2級)
仕様
[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF2級に適合
種別
基準分銅型
材質
オーステナイト系非磁性ステンレス鋼
タイプ
フック付分銅
密度
IS B 7609:2008 11項のF1級に適合
表面粗さ
鏡面仕上