おもりセットのおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
253件の「おもりセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セット分銅」、「分銅」、「分銅 1kg」などの商品も取り扱っております。
上皿てんびんの学習に使用できる簡易組分銅です。 最小1g秤量で、小数を用いず学習できます。
セット内容 50g×1、20g×1、10g×2、5g×2、2g×2、1g×2 材質 真ちゅう製 精度 ±0.05g
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

用途棹秤専用の増おもりです。 材質 鋳物/真鍮の組み合わせ
1セット
22,980 税込25,278
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

国家検定付の精密分銅です(検定証印打刻済)。 日本工業規格(JIS B7609:2008)準拠。
材質 ステンレス鋼製(円筒型のみ)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

真ちゅうニッケルメッキ。旧計量法2級相当。検定印打刻済
1個
359 税込395
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ケース入り。ピンセット(小)付き。
材質 真鍮/クロームメッキ
1組
6,090 税込6,699
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

国家検定付(検定証印打刻済)、日本工業規格準拠。。ステンレス鋼製。(100mg~500mgは洋白)。ケース入(ピンセット付)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

世界共通の計量単位であるSI単位系のニュートン(N)分銅。ステンレス鋼製
1個
9,998 税込10,998
18日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途機械式台秤の点検及び校正に使用する 等級 M2級(3級) 種別 増おもり型分銅 材質 黄銅クロムメッキ 密度 JIS B 7609:2008 11項に適合
1個ほか
4,998 税込5,498
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。
形状 円筒形 材質 オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 等級 M1級(2級) 表面粗さ(μm) 5以下 密度 JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合 仕様 [磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
1個ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

【OIMLとは?】 <OIML>とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エー・アンド・デイのAD1605シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 1g以上は円筒型鏡面仕上げ、500mgから1mgまでは板状分銅になります。 【ケース材質】 アルミ
材質 非磁性ステンレス(SUS316) 付属品 ケース 材質(ケース) アルミ RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 AD1603を便利なセットにしたモデル
1セット
35,980 税込39,578
翌日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

国家検定付(検定証印打刻済)、日本工業規格準拠。。ステンレス鋼製。(50mg~500mgは洋白、20mg,10mgはアルミニウム)
形状 板状
1個
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

校正作業に適しています。ステンレス製で、耐腐食性・耐摩耗性に優れています。
材質 非磁性ステンレス鋼 等級 M1
1セット
24,200 税込26,620
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国家検定付(検定証印打刻済)、日本工業規格準拠。。ステンレス鋼製。
形状 円筒型
1個
399 税込439
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
1,584 税込1,742
9日以内出荷

ゴトー工業ウエイト
安全にテントを設営していただくための必需品です。
仕様 テントウエイト(重り) 材質 鋳鉄製 質量(kg) 20 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 260×90
1個
12,980 税込14,278
11日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。
形状 枕型 材質 鋳鉄 等級 M2級(3級)
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)