- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- ラップ・消耗品・食品包材
- お弁当 テープのおすすめ人気ランキング
お弁当 テープのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新114件の「お弁当 テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クッキー缶 テープ」、「セロテープ 手で切れる」、「セロテープ 赤」などの商品も取り扱っております。
某コンビニや弁当店で実績あり!耐水性・耐熱性に優れ、手で簡単に切れるお弁当用テープ。手切れ良く、イライラしない!加熱しても撚れない!しっかり貼り付き作業もしやすい!
テープ両サイド内側に手切れ加工をしており、今までのテープと比べ、簡単にテープを切ることができます。
水・熱に強く安定した粘着性。低温特性に優れているゴム系粘着剤。耐水性・耐熱性に優れているPET基材を使用。「物流~店頭陳列~レンジ加熱」を想定した温度変化でも、お弁当などの容器に対する粘着力は安定しています。
テープ止め包装されたお弁当などの容器をそのまま冷蔵しても、レンジで加熱しても、テープはしっかり貼りついているので、お弁当などの製造から開封まで、テープがはがれず安心です。
ゴム系粘着剤は初期接着性能が優れているのでテープがしっかり貼りつき、作業性に優れています。
輸送中や商品陳列時にテープへ負荷をかけても切れない強度があります。
コンビニエンスストア・スーパーのお弁当・惣菜売場で包装形態が『ラップ包装』などから『テープ止め包装』へ変わってゆきます。
ラップ不要で・・・ゴミ低減、食材の見映えUP
テープ幅(mm)
18
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(μm)
40
基材
PET#25
粘着剤
ゴム系糊
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーンマーク
認定
セロテープ(R)の両サイドに粘着剤がついていないので、『つまみやすく・はがしやすい』ようになっています。通常の卓上ディスペンサーで使用可能。手で切断可能。
用途フードパック全般のふた止め(固定用)。封筒類の封緘。
テープ幅(mm)
18
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.056
仕様
巻芯:グリーンマーク認定
質量(g)
72.5
基材
セロハン
粘着剤
ゴム系(天然ゴム使用)
RoHS指令(10物質対応)
対応
テープは天然素材で、しっかり貼れます。
セロハン基材、ゴム系粘着剤を使用していますので、手で切ることが出来ます。
食品衛生法370号試験済み
用途お弁当、お惣菜などの食品容器の蓋固定用。調味料などの食品容器への添付固定、再貼り付け用。
幅(mm)
15
厚さ(mm)
0.051
材質/仕上
基材:セロハン、粘着剤:ゴム系
質量(g)
45g
長さ(m)
50
粘着力(N/10mm)
3.99
引張強度(N/10mm)
43.1
手切れ加工を施し、開封を容易にしたフードパック固定用テープです。
用途お弁当、お惣菜などの食品容器の蓋固定用。
幅(mm)
15
厚さ(mm)
0.053
材質/仕上
基材:OPP、粘着剤:ゴム系
質量(g)
222g
長さ(m)
200
粘着力(N/10mm)
2.87
引張強度(N/10mm)
32.6
両サイドに粘着剤が着いていないのでつまみ易く、剥がし易いです。
用途レンジ用
テープ幅(mm)
18
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.054
基材
セロハン
伸度(%)
27
粘着剤
ゴム系
耐熱温度(℃)
常温
粘着力(N/10mm)
3.75
引張強度(N/10mm)
40.9
セロテープの規格印刷。小さくても目立つように印刷されています。
用途軽包装全般、店頭での包装用。お買い上げ済み用シールなど。
テープ幅(mm)
15
基材
セロハン
テープ長さ(m)
35
テープ種類
大巻
伸度(%)
28
テープ厚さ(mm)
0.054
粘着剤
ゴム系
耐熱温度(℃)
常温
粘着力(N/10mm)
2.9
引張強度(N/10mm)
31
RoHS指令(10物質対応)
対応
着色
あり
1箱(10巻)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
手でスパッと切れる!
きれいにはがせる!
セロハンテープの代わりに!
暖衝材でも、はがしやすい。
ラベル代わりに使える。
ポスター貼り・メモ貼りに便利。
装飾に使って楽しい。
用途ポスター・メモ貼りに
保存容器のラベルに
緩衝材に
装飾に
引張強度(N/25mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
OPP基材で耐水性にすぐれています。
用途サラダカップのフタ止め固定用
テープ幅(mm)
18
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.062
基材
ポリプロピレン
伸度(%)
160
粘着剤
ゴム系
耐熱温度(℃)
常温
粘着力(N/10mm)
2
引張強度(N/10mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
セロテープの高品質はそのまま維持しながら販売確認用の規格印刷テープです。
用途レジ等での販売確認用。
テープ幅(mm)
15
基材厚さ(mm)
0.034
テープ厚さ(mm)
0.05
テープ長さ(m)
25
基材
セロハン
伸度(%)
21
粘着剤
ゴム系
引張強度(kg/10mm)
3.5
粘着力(g/10mm)
326
展開力(g/10mm)
163
粘着力(N/10mm)
3.2
引張強度(N/10mm)
34
展開力(N/10mm)
1.6
セロハン基材で、手切れ性があり、開封も簡単です。
用途袋類のバッグシール用
伸度(%)
23
耐熱温度(℃)
常温
粘着力(N/10mm)
3.29
引張強度(N/10mm)
41.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
PETフィルムベースなので、防湿・耐水性にすぐれています。
食品衛生法370号試験済み
用途食品全般(青果、生麺、食肉加工食品類など)のバッグシール包装用、容器の仮止め用。
ねじなどの工業部品の小分け袋詰めのバッグシール包装用など。
手で切れるOPPテープ。カッターやハサミがなくても簡単に作業する事が出来ます。
用途梱包用テープとして
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.055
長さ(m)
50
主な用途
梱包用
引張強度(N/25mm)
95
粘着力(N/25mm)
5以上
化学物質安全性参考資料
テープタイプ
手で切れる
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
セロテープの素材は植物系で、基材のセロハンは木材パルプから、粘着剤は天然ゴムから作られています。
セロテープはゴミを吸い寄せる静電気はほとんど発生しません。
手で切断可能。
食品衛生法370号適合
色
クリア
テープ幅(mm)
18
テープ長さ(m)
35
質量(g/巻)
69
テープ厚さ(mm)
0.05
粘着力(N/10mm)
3.88
引張強度(N/10mm)
42.3
トラスコ品番
303-5441
質量(g)
690
1箱(10巻)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
手でまっすぐ切れるから作業スピードがUP。
透明テープなのに手で切れるから、ハサミやカッターを使わなくてもご使用いただけます。
主な用途
梱包用
食品衛生法に基づく規格試験にパスしていますので、安全で衛生的です。
色
紫
テープ長さ(m)
100
紙管内径(mm)
90
セロハンをベースにした色鮮やかなテープ。パン・菓子類のバックシーリングに最適です。作業性もよく35m巻と手軽な長さで経済的です。手切れ性があり開封も簡単です。
テープ長さ(m)
35
テープ種類
大巻
伸度(%)
21
テープ厚さ(mm)
0.050
伸び(%)
21
支持体
セロハン
粘着力(N/10mm)
3.62
引張強度(N/10mm)
34.0
着色
あり
手切れ性
○
グリーンマーク
認定
テープタイプなので、はさみ等で好きな長さにカットできます。(テープは剥離紙つきです)。はがすとテープに「開封済」の文字が浮き出るので、一目で開封したことが判別できます。一度はがすと、貼りなおしても浮き出た文字は消えないため、すぐに分かります。ステンレスなどの金属類、プラスチック類、ガラス類に使用できます。表面がマット加工のため、油性ペンで書き込みもできます。
用途瓶や各種ケースなどの封緘や扉、LANポートなどの開封検知・使用防止にも使えます。「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(旧:薬事法)」による。薬瓶などの開封確認にも最適です。機器などの無断使用や、扉やふたの開封を防止して、情報などの漏洩を抑止します。システム導入して管理するより、一目でわかる判別性もありコストも断然かかりません。はがした跡が残らず、きれいにはがせるため、備品などに直接使えます。
長さ(m)
10
厚さ(mm)
0.08(シールのみ)
材質
PET
手で切れるため、はさみやカッターが不要です。
梱包テープと比較して、のり残りがしにくいテープです。
プラスチック芯を使用しています。
テープ中にハロゲン、鉛等の重金属を含む原材料は使用しておりません。
他のテープと区別しやすい「ピンク色」のテープです。
用途プラスチック段ボールの仮梱包、結束。
工程材、治具の仮止め、仮固定。
プラスチック容器の封緘。
色
ピンク
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.126
基材
ポリオレフィン
伸度(%)
190
粘着剤
アクリル系
主な用途
養生用
引張強度(N/25mm)
13.40
粘着力(N/25mm)
6.71(ポリプロピレン板)、9.43(アクリル板)、8.42(ポリスチレン板)、8.30(ポリカーボネート板)、6.41(ABS板)
巻戻し力(N/25mm)
3.04