お札カウンターのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
83件の「お札カウンター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「紙幣カウンター」、「紙幣計算機」、「お札」などの商品も取り扱っております。
紙幣(日銀券)の枚数計数専用だからお求めやすくコンパクト! 枚数設定・加算機能。エラー検知機能。紙幣を置くと自動で跳ね上げて計数を開始。
用途一日の集計頻度が少なめの計数に適しています 計数速度 100枚/6秒 ホッパー容量(枚) 200 仕様 スタッカー容量200枚 付属品 電源コード、ハケ、カバー付 質量(kg) 6 消費電力(W) 65 電源 AC100V(50/60Hz) コード長さ(m) 2 計数方式 アップターンステック 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 279×272×210 計数範囲 縦:50~100mm、横:115~178
1個
76,980 税込84,678
翌々日出荷

新紙幣対応、100万円をわずか8秒でカウントするマネーカウンター
セット内容 本体、電源コード、清掃ブラシ、日本語取扱説明書 材質 本体:ABS、アルミ、鉄 掃除ブラシ:ABS 質量(kg) 約4.3 容量 スタッカー:200枚 電源(V) AC100 50/60Hz 消費電力(W) 約60 機能 計数モード:累計モード、カウントモード、枚数セットモード コード長さ(cm) 140 対象 カウント:国内紙幣4金種、商品券、ビール券など サイズ(mm) 幅260×奥行310×高さ165、(計数可能)縦幅:60~90 横幅:110~172 計数速度 1,000枚/分 ホッパー容量(枚) 200
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

2024年度発行予定新紙幣併用対応。簡単操作でスピード計算。選挙投票用紙もカウントできる。オートスタートとマニュアルスタートの切り替え対応機種。計測した枚数を累積加算する加算機能付き。持ち運びに便利なハンドル付き。バッチ機能:枚数を任意に指定して計数できます。指定枚数に達すると自動的に停止します。50枚、100枚など一定の枚数を束にする際に便利な機能です。加算機能:計数する度に計数枚数を累積加算し、結果を表示します。小売店などで売上金を計算する際に、手間がかからずに合計金額を計数できます。
仕様 【計数対象】日本銀行券4金種、投票用紙(※)、商品券、ビール券等(※)Pコート紙(128×80mm・厚さ0.1mm・薄色)に適します 質量(kg) 6 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 45 枚数 スタッカー:220枚 寸法(縦×横)(mm) (計数可能)50~90×110~175 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 287×243×248 機能 加算機能、バッチ機能:1~999の任意設定 使用環境 屋内専用(結露なきこと)※推奨 計数速度 1500枚・1200枚・800枚/分 (3段階切替) ホッパー容量(枚) 300
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 カウンタは8桁まで計数可能。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EMC規格(EN61326)適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

リチウムイオンバッテリー内蔵で持ち運びOK。バッチ機能、加算機能付き。 マニュアルスタート/オートスタート切替可能。
計数速度 350枚/分 ホッパー容量(枚) 100 仕様 スタッカー容量:100枚、カウント対象:国内紙幣4金種、商品券、ビール券、米ドル紙幣 質量(kg) 1.2 消費電力(W) 20 定格 入力:AC100V(50/60Hz)、出力:DC12.6V、1A 電源電圧 DC12V 計数方式 通常モード、加算モード、バッチモード:1~999枚の任意設定 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 230×127×107 動作温度、湿度範囲 0~35℃、20~90%(屋内専用) 充電可能回数 約300 計数範囲 奥行:60~77mm、幅:110~172mm
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

紙幣のほかに、各種金券も計数。便利なバッチ機能、加算機能付き。
適合 処理スピード(分):1000枚 寸法(mm) 計数可能:縦60~90、横110~172 質量(kg) 5.8 電源(V) AC100 消費電力(W) 70 コード長さ(m) 1.5 外寸(mm) 幅260×奥310×高165 機能 バッチ:1~999枚の任意設定 ホッパー容量(枚) 200
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

T-ix2000現金カウンターは、紙幣、硬貨、棒金、金券類を1台で計数します!オプションのプリンターへの接続も可能です。
付属品 ACアダプター、テラーカップ、バッテリー(オプション)、プリンター(オプション) 質量(kg) 0.98 機能 計数:紙幣・硬貨・棒金硬貨 オートスクロール・金種別集計・金額合計、接続:プリンター(シリアル)、登録: 金券・つり銭準備金等 ディスプレイ バックライトモノクロLCD77mm×41mm(240×128ピクセル) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 291×152×166(現金プラットフォーム含む) RoHS指令(10物質対応) 対応 最大荷重(kg) 2
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

混合した同一通貨紙幣を瞬時に計数する高機能モデルが新紙幣対応機種として新登場 混合金種計数、高速計数(3段階スピード調整)、4種の通貨対応、カラー液晶搭載、メンテナンス性向上 収納可能なハンドル付きで持ち運びもラクラク!
用途5つの便利な機能を搭載(ミックスモード、ソートモード、カウントモード、バッチ機能、加算機能) 仕様 計数可能サイズ:縦55~90mm、横110~182mm、計数対象:日本銀行券、米ドル紙幣、ユーロ紙幣、中国人民元紙幣、商品券、ビール券等、スタッカー容量:200枚 質量(kg) 6.4 消費電力(W) 動作時:80 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 268×263×255 機能 加算機能、バッチ機能(1~200枚で選択) 電源(AC V) 100 50/60Hz 使用環境 屋内専用 結露なきこと モード ミックスモード、ソートモード、カウントモード ホッパー容量(枚) 300
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷

ストラパック紙枚数計数機
用紙を積んでボタンを押すだけで高速かつ正確に計数します。 大型カラー液晶タッチパネルで簡単操作。500枚を3回計測するのにわずか65秒。 割り算機能付きで折った紙や冊子も計測可能。
用途各種工場・オフィス・印刷業 寸法(mm) 55×90(名刺)~210×297(A4) 消費電力(W) 計数時:350/360(50/60HZ)、待機時:10 テーブル高さ(mm) 225 機械寸法(mm) 390×482×620 電源コード(m) 約2 速度 (計数速度)800~2200枚/分 電源(AC V) 100 坪量(g/m2) (用紙)22~255 機械本体質量(kg) 62 積載面高さ(mm) 150
1台
1,598,000 税込1,757,800
4日以内出荷

KLASS(クラス/極東産機)ダブルカウンターe
測長数値のリセットと同時に枚数をカウントします。 また、トータル糊付m数の計測も出来ます。
適合機種 XPⅡ、β-XP、EZ 使用電池 単三アルカリ乾電池×4
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

T-ix1000現金カウンターは、紙幣、硬貨、棒金を1台で計数します!
付属品 ACアダプター、テラーカップ、バッテリー(オプション) 質量(kg) 0.98 機能 計数:紙幣・硬貨・棒金硬貨 オートスクロール・金種別集計・金額合計 ディスプレイ バックライトモノクロLCD77mm×41mm(240×128ピクセル) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 291×152×166(現金プラットフォーム含む) RoHS指令(10物質対応) 対応 最大荷重(kg) 2
1台
94,980 税込104,478
3日以内出荷

金銭の受け渡しに便利なスタンド式簡易レジです。コインカウンター付で積み重ねた硬貨の枚数が確認できます。硬貨は下部より1枚ずつ素早く取り出せます。紙幣を収納できるスペースには紙押さえもついているので、屋外での使用にも安心です。折りたためるので持ち運びにも便利。店頭や仮設店舗、屋内外でのイベント等に最適です。
仕様 テイクアウト方式、コインカウンター付 トラスコ品番 855-3199 寸法(mm) W203.5×L159×H54.5 質量(g) 360 収納枚数 500円/50枚、100円/50枚、50円/50枚、10円/50枚、5円/50枚、1円/50枚
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

手間を省いて、簡単&スピーディに紙折り
用途A4三つ折り専用機 仕様 重ね折り枚数:3枚まで(上質紙64g/m2使用時) 適合 用紙種/上質紙、再生紙 質量(kg) 約19.5 周波数(Hz) 50 消費電力(W) 63(動作時)、3.1(待機時) 電源 AC100V/50Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【収納時】470×365×300、【使用時】570×365×300 機能 枚数カウンター/4桁加減算オートリピート 主な用途 A4三つ折り専用機 使用環境温度(℃) 5~35 用紙厚(g/m2) 55-110kg(64~127.9) 排紙方法 自然落下方式 使用可能用紙サイズ A4用紙(297×210) 給紙可能枚数(最大積載枚数) 最大300枚(上質紙64g/m2使用時) 折り位置設定 内三つ折り、外三つ折り、変形三つ折り 処理速度 88枚/分(上質・64g/m2内三つ折り)
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

同じ重さのものが大量にあって、精度高く簡単に数えたい場合に最も力を発揮。ACAI自動精度向上機能付です。単重登録ナビゲータ付なので、ライトにしたがってどなたでも簡単に設定できます。計量部と表示部の分離が可能です。(ケーブル長さ約70cm)。99品目の単重・風袋・上下限値をメモリーします。計数目標値に近付くと、ブザーでお知らせします
用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計 計量皿寸法W(mm) 300 計量皿寸法D(mm) 210 外形寸法D(mm) 331 外形寸法W(mm) 315 外形寸法H(mm) 126 材質 ABS(本体)、ステンレス(計量皿、足コマネジ部)、PVC(ゴム足) 電源 ACアダプター(付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社のNP4.5-6をお使いいただけます) 表示 7セグメント液晶表示、文字高:個数18.6mm、重量/単重11.4mm サンプル数(個) 10(5、25、50、100または任意個数設定可能) 動作温湿度範囲 -5~40℃85%R.H.以下(結露しないこと) 感度ドリフト 0.002%/℃(5℃~35℃)typ. 表示書き換え間隔 約10回/秒 通信機能 RS-232C(オプション)
1台
46,980 税込51,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ジャパン・インターナショナル・コマースとじ太くん3000
適合サイズ A5長辺~A3短辺 仕様 本体一体型クーリングスタンド付 質量(kg) 1.58 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 390×165×175 ウォームアップ時間 約45秒 最大加工能力 厚さ30×幅297mm(A4判) 綴じ枚数 約300枚 製本 (時間)約45秒、(クーニング時間)約30~60秒
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

混合金種を高速かつ正確に選別処理。スタイリッシュな筐体デザイン。混ざった硬貨を自動選別。金種毎枚数、合計金額などワンタッチ表示。操作ボタン等見やすい表示で簡単操作。コンパクト設計でどこでも使用可能。バッチ機能付き
仕様 計数金種:国内発行硬貨6金種(1円、5円、10円、50円、100円、500円)、計数処理:混合硬貨を選別・計数し、金種別にコインボックスへ収納 質量(kg) 8 消費電力(W) 待機時5、動作時10 スイッチ 主電源スイッチ、電源スイッチ、計数(スタート/ストップ)スイッチ、バッチ処理スイッチ、バッチUPスイッチ、バッチTABスイッチ、表示切替スイッチ、金種切替スイッチ、メモリスイッチ、クリアスイッチ 電源 AC100V±10% 50/60Hz 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 470×210×257 機能 オートストップ機能、カバーオープンストップ機能、レールワイパー機能、バッチ機能(設定は3パターン可、50枚固定、全金種任意枚数、硬貨種別任意枚数) 表示器 数字表示器6桁、トータルランプ1個、金種モニターランプ6個、表示切替ランプ(金額、枚数)各1個、バッチ処理ランプ1個 表示内容 金種別枚数、金額、合計金額、金種別総枚数、総金額、総合計金額 計数速度 450枚/分(1円、50円硬貨計数時) ホッパー容量(枚) 100円硬貨時:400
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 視認性を重視したバックライト付きタイプをシリーズ化。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーのご操作を防止。 ケース色は従来のライトグレーに加えてブラックタイプをシリーズ化。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーキング対応。EN61010-1 汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EN50081-1、EN50082-2のEMCの規格適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

暗い場所でも数字が見やすいバックライト付。カウント音のON/OFF切替機能付。落下を防ぐハンドストラップ付
用途製品数量、交通量、人員確認等あらゆる数量確認に。 仕様 連続作動時間/約26時間、オートディスプレイオフ機能/約30秒、LCD表示部バックライト、カウント音ON/OFF切替機能、ハンドストラップ付 使用電池 LR44×2個(テスト用電池付属) LCD仕様 4桁(0~9999)表示
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

アケボノ(梱包機器)紙枚数計数機
奥行を狭め設置場所をできるだけとらないようにし、テーブル上部の操作部もコンパクトにまとめ、作業をしやすくしました。大型カラー液晶タッチパネルの採用により、簡単操作を実現しました。自動スタートスイッチ、安全スタートスイッチが、選択できます。500枚を3回計数する時間がわずか65秒ででき、作業者の待ち時間を短縮できます。
用紙サイズ(幅×高さ)(mm) 55×90(名刺)~545×788(四六半歳)
1台
1,498,000 税込1,647,800
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台で4つの使い方ができます。加算減算・2連式演算・3択加算減算カウント・メモリー付加算カウントができます。
計数範囲 -9999~19999 トラスコ品番 310-9992 質量(g) 40 規格 CE規格 準拠 電源 コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 78×51×19 使用温湿度範囲 5℃ ~ +40℃ / 85% RH (結露しないこと) 保管温度(℃) -10~+60
1個
2,898 税込3,188
当日出荷