- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- お湯取りホースのおすすめ人気ランキング
お湯取りホースのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新99件の「お湯取りホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「風呂 散水 ポンプ」、「プール 排水 ポンプ」、「お湯取りポンプ」などの商品も取り扱っております。
洗濯機側ポンプ内蔵タイプの交換用ホース。先端ポンプ用フィルター(PM7910)付
材質
ポリアセタール、エラストマー
関連資料
※適合メーカー(1.39MB)
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!ホース付き、タイマー付き等用途に合わせてお選びください。
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。
電圧(V)
AC100
最大吐出量(L/min)
14
最大揚程(m)
2.5
電源コード(m)
-
フィルター
KF-006
ポンプコード(m)
4
ポンプ
KP-301S
接続口径(Φmm)
15
使用条件
定格時間30分以内
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
洗濯機側ポンプ内蔵タイプの交換用ホース
材質
ポリアセタール、エラストマー
関連資料
※適合メーカー(1.39MB)
浴槽のお湯を洗濯機に給水する際のホースとノズルのセット。
用途洗濯機用
材質
ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂
東芝製風呂水給水機能付き全自動洗濯に使用できます。
お風呂の残り湯を洗濯に再利用して、水道代を節約します。
遠い浴室にも届きやすい伸縮式のホースです。
余分なホースを節目でカットして長さを調節することもできます。
本品はホースのみです。風呂水フィルターは別途GA-LB009をお求めください。
交換用の内部フィルターは別途GA-LB010、GA-LB011をご使用ください。
用途TOSHIBA製洗濯機の交換用風呂水給水ホースです。
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン
ホース長さ(m)
1.4~4
ホース外径(Φmm)
23
ホース内径(Φmm)
16
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
長さ(m)
20
材質
TPE
ホース寸法(内径×外径)(mm)
15×20
ホース長さ(m)
20
1本
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
風呂水給水ホースの交換用です。本品はホースのみです。
風呂水給水機能つき全自動洗濯機に使用できます。
ホース内径15ミリ×外径20ミリ
ホース長さ4m
用途風呂水給水機能つき全自動洗濯機に使用
材質
エラストマー、ポリプロピレン
使用温度(℃)
1~40
ホース長さ(m)
4
アズワン品番
64-5155-22
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
風呂水給水ホースと風呂水フィルターのセットです。
風呂水給水機能つき全自動洗濯機に使用できます。
ホース内径15ミリ×外径20ミリ
ホース長さ4m
用途風呂水給水機能つき全自動洗濯機に使用
材質
エラストマー、ポリプロピレン、ウレタン
使用温度(℃)
1~40
ホース長さ(m)
4
アズワン品番
64-5155-24
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
材質
塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
タイプ
元口付
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!タイマー付きなので切り忘れなく、セットした残り時間で自動停止しますハイパワーポンプで素早く給水!
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。
全揚程(m)
4.0
接続口径(Φmm)
15
洗濯機排水トラップ用のエルボです。
バンド・インナー付です。
退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
材質
エルボ:TPO
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
各メーカーの自動洗濯機に対応
ジョイント部抜け防止機能付
ワンタッチで簡単交換
抗菌仕様
用途全自動洗濯機用
材質
PVC、POM
使用温度(℃)
60以内
耐圧(MPa)
1.72/5分
風呂水給水ホースの両端の接続部。ポンプ・給水ノズルへ接続。
用途洗濯機用
材質
塩化ビニル樹脂
1セット(2個)
¥339
税込¥373
当日出荷
外付けタイプ「ふろ水ポンプ」搭載のシャープ製洗濯乾燥機・全自動洗濯機に使用できます。
お風呂の残り湯を洗濯に再利用して、水道代を節約します。
ポンプ付きのため、すぐにご使用できます。
洗濯機からの距離が遠い浴室でも、届きやすい長いホースです。
交換用のフィルターは別途GA-LB010、GA-LB011をご使用ください。
用途SHARP製洗濯機の交換用風呂水給水ホースです。
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン
ホース長さ(m)
4
1個
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。ホース両端のジョイント部はL字型です。
クリップリング(呼び8)A-5667B は別途となります。