お立ち台のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
114件の「お立ち台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステージ台」、「折りたたみステージ」、「大型踏み台」などの商品も取り扱っております。
催事コーナーなどで簡単に売場がつくれる折りたたみ式のステージです。 タートルステージ、オープンボックス、ステージボックス、スルーボックスとの組み合わせで、多彩なレイアウトが可能です。 簡単に折りたたむことができて、コンパクトに保管できます。
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

山積み陳列で量感が出せるステージです。 スチール製なので丈夫で長持ちです。
セット内容 腰板×2、腰板×2、天板×1、柱×4、補強アングル×4、ステージ補強×1 材質/仕上 スチール/焼付塗装 ホワイト 耐荷重(kg) 1000(キャスター使用時300) 取扱説明書
1台
特価
23,900 税込26,290
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

踏み面にシマイタを使用、スベリを極限まで防止 背面に筋交いを装着することにより、横揺れに対応(2段以上) ボックス型接合金具による高い剛性
最大使用荷重(kg) 150 仕様 縞板天板 材質 アルミ合金製
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

木製万能台から進化したカラフルデザインのプラスチック万能台!キズ防止ゴム付
用途木製と比較して屋外使用でも劣化が少ない長耐久の万能台として 材質 ポリプロピレン樹脂
1台
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

折りたたみステージと折りたたみステージドーリーを組み合わせて使用できます。
材質 (本体)PP、(キャスター)ナイロン<自在> キャスター径(Φmm) 50 ピッチ(mm) 75
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頑強でたわみに強いアルミ製の組立式踏台です。 防滑性に優れた縞板タイプ。 組立簡単で昇降が多い工場や倉庫内の作業に最適です。
用途工場や倉庫内などの作業に。 最大使用荷重(kg) 150 材質(本体) アルミ タイプ 縞板 取扱説明書 (7.1MB) 天板寸法・奥行(mm) 400
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

5分でできる簡単組立。折りたたみ式で収納場所もとりません。 アルミ製なのに耐荷重強度も抜群です。 折りたたみ式なのでコンパクトに収納できます。
材質 (本体)アルミニウム、(天板)アルミニウム、(コーナー部材)PVC
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
最大使用荷重(kg) 150 仕様 組立式 材質 アルミ
1台ほか
25,980 税込28,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)



天板と台輪の色を統一して一体感のある仕上がりにしました。
耐荷重(kg) 30 質量(kg) 5.5 タイプ 組立式 対応商品 スタンダードフレーム90_、スクエアラック強化型90_、ユニットラック90_、アンティークゴールド90_、スマートベルベティ90_、パネルディスプレー90_、リスタプラス90_、ホルト90_、ドレスウッドライト90_、ラテラル・フォー壁面タイプ90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 89.8×40×8
1個
15,500 税込17,050
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

つくし工房朝礼台
スチールにプラスチックを被覆したパイプを使用しているため錆に強く、軽くて丈夫。 ジョイント部分を組み合わせるだけで完成。
1台ほか
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒナ壇やアイランドの売場を簡単に作ることができます。 投げ込み陳列や三方囲い陳列、裏返せばステージ陳列も可能ですので、多様な売場作りにコンテナステージだけで対応することができます。
材質(本体) PP 均等耐荷重(kg) (コンテナ陳列時)30、(ステージ演出/仕切板なし)30、(ステージ演出/仕切板使用)120 関連部品 GAA101,GAA102,GAA103,GAA098,GAA099,GAA100KB,GAA133,GAA134,GAA208
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷

軽量かつ伸縮脚のため作業性に優れています。 ワイドな天板と上枠付で安心して作業ができます。 昇降時の安定性を高める手がかり棒付です。
用途工場・倉庫内での作業に 最大使用荷重(kg) 150 踏ざん踏面幅(mm) 43 規格 (社)仮設工業会認定品 トラスコ品番 455-5431 材質 アルミ 段数 6 収納寸法・幅(mm) 689 収納寸法・奥行(mm) 189 収納寸法・高さ(mm) 1977 天板寸法・幅(mm) 367 天板寸法・奥行(mm) 400
1台
96,980 税込106,678
当日出荷

高さを200・400・600mmの3段階に変える事が出来ます。
用途宴会場のステージ 材質 質量(kg) 110(1200mm×2400mm)、95(900mm×2400mm) キャスター ゴム車 キャスター径(Φmm) 100 材質(天板) 基材:合板、表面材:ナラ天然木薄板貼 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 550×1200×1285 材質(脚部) スチール、塗装:紛体塗装 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 1200×2400-200/400/600
1台
329,800 税込362,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グッドデザイン賞受賞!玄関台に最適な高さです!スベリ防止ゴム付 材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します
用途インテリア性の高いプラスチックの玄関台として 最大使用荷重(kg) 100 材質 ポリプロピレン樹脂 段数 1
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長谷川工業アルミ朝礼台
安全に昇降できる幅広設計(滑り止めライン入り)。フレームの接合部はボルトによりしっかり固定しています。
材質/仕上 アルミ/アルマイトカラー 最大使用荷重(kg) (本体)450、(タラップ)150 仕様 (踊り場)ノンスリップ加工 アイボリーホワイト、(踊り場のみ)ベージュ
1台
269,800 税込296,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 アルミニウム+亜鉛コートスチール(BASIC)、アルミニウム+ステンレス(SUS304)(PRO) 色(本体) シルバー
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナイキ教壇
トラスコ品番 868-6258 質量(kg) 50 本体 ナラフローリング、クリアラッカー塗装仕上 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1800×900×150 アジャスター
1台
149,800 税込164,780
20日以内出荷

長谷川工業お立ち台
脚立に代わる新発想の作業台。広い天板スペース。2つに折れてコンパクト。床面は滑り止めラインを施しているので安全性を高めています。昇降が安全にできるステップ幅600mm。パッと開くだけでセット完了。ブレスリンク機構がワンタッチ開閉を可能に。
最大使用荷重(kg) 150 材質 アルミ タイプ 伸縮タイプ 天板寸法・幅(mm) 400 天板寸法・奥行(mm) 600
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)