- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- かくはん 機 スクリューのおすすめ人気ランキング
かくはん 機 スクリューのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新124件の「かくはん 機 スクリュー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロータリーバルブ」、「ミキサー 漆喰」、「トルネード用撹拌羽根」などの商品も取り扱っております。
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
壁材・モルタルなどの粘度の高い材料のかくはんに無段変速でかくはん速度が調整可能
スロースタートで材料のはね返りが少ない
回転数(min-1[r.p.m])
0~550
スクリュー径(Φmm)
220
電源(V)
単相100
電流(A)
7.8
消費電力(W)
740
コード長さ(m)
2心・2.5
質量(kg)
4.4
付属品
Φ220スクリュ(B3)、シャフト(B3)組、ホルダー(A)、サイドハンドル、ハンドルジョイント、片口スパナ(12mm/17mm)、両口スパナ(17mm×19mm)
対応材質
モルタル
アズワン品番
64-7056-96
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
流線形状の羽根で攪拌能力アップ、低粘度材料に最適です。錆びないステンレス製です。
用途漆喰、ウレタン、レべリング、無収縮グラウトの混練に。
仕様
羽根軸一体型
トラスコ品番
853-6641
寸法(mm)
Φ120×670
質量(g)
1250.0
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
流線形状の羽根で攪拌能力アップ、低粘度材料に最適です。スチール製です。
用途レベリング、無収縮材、モルタルの混錬に。
仕様
羽根軸一体型
トラスコ品番
853-6642
寸法(mm)
Φ140×640
質量(g)
1400.0
1本
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
トラスコ品番
393-9618
適合機種
東芝製PMA-240
質量(g)
900
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
トラスコ品番
393-9596
適合機種
東芝製PM-220B、PM-220BA
質量(g)
900
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
「手軽に速く、ムラのない仕上がり」
AC100V品を超える速さをコードレスで
従来製品より1.2倍のかくはんスピード!
定速度制御により高負荷でも回転が落ちにくく高粘度材料も早く混ぜられます。
高粘度・低粘度の材料に合わせてシフトレバーで回転数を変更可能
本体へのかくはん材付着を防止するラバーシールド搭載
電池接続部へのかくはん材付着を防止するバッテリーカバー搭載
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途塗料・モルタルなどのかくはん
質量(kg)
2.9(蓄電池装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
(低速時)0~500/(高速時)0~1200
スクリュー径(Φmm)
200(最大使用可能スクリュ―径)
回転速度(min-1[r.p.m])
適性/約200~約700
無段変速スイッチ採用でかくはん速度が調整可能です。
用途各種壁材、吹付材など(可燃性のものを除く)の練り混ぜやかくはん。
回転数(min-1[r.p.m])
0~1200
スクリュー径(Φmm)
150
電源(V)
単相100
電流(A)
7.8
消費電力(W)
740
コード長さ(m)
2心・2.5
質量(kg)
3.6
トラスコ品番
378-0546
対応材質
各種壁材、吹付材
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
コンパクトで高機能、材料が飛び散りにくいコードレスかくはん機です。抜群の操舵性。安全設計。ダイヤル式無段変速。ソフトスタート。キックバック防止機構。ロックオフスイッチ。バッテリープロテクションガード
用途塗料・吹付材(砂壁状、タイル状)・モルタル・レベラーなどのかくはん
セット内容
本体、変換アダプター(M14→M12)、レンチ19mm/22mm×2
質量(kg)
2.9
回転数(min-1[r.p.m])
0~600
定格電圧(V)
DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
370×108×475
スクリュー径(Φmm)
120
ツールホルダー
M14
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
PBM2NR用消耗品です。
付属品
ボルト・ナット
トラスコ品番
851-0737
材質
スチール
寸法(mm)
200×75×6
質量(g)
612
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構、撹拌機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。高精度卓上小型のパウダーフィーダー