- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- バール/タガネ/クサビ
- かなてこのおすすめ人気ランキング
かなてこのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新116件の「かなてこ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「重量バール」、「金テコ」、「しょうれん」などの商品も取り扱っております。
太くて頑丈で重量もありますので力を掛ける
作業に最適です。
重量物を起こしやすい形状になっています。
用途土木作業、機械のメンテナンスなどに。
材質
炭素鋼
熱処理
両端のみ
一体鍛造品です。
用途テコ作業に最適です。
オールスチール製でテコ作業に最適。幅広タイプ。テコ(こじり部)先幅が広いタイプです。炭素鋼S45C相当を使用し製品の両端に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途テコや荷物をこじる(移動)作業。
先幅(mm)
47
軸太さ(mm)
25
材質
スチール
一体鍛造品です。
用途保線作業に最適です。
ヨセポンチ・ハイテンションボルトの穴合わせができます。完全焼入パイプ使用。
用途鉄骨工事の穴合せ作業・重量のあるサッシ・ALCの取付作業に最適です。
持ち上げ、剥がす、締める、合わせ作業に最適です。八角特殊鋼使用しており丈夫です。特殊熱処理加工により、安定した品質を確保しています。
用途剥がし作業、機器の移動・設置作業。
材質
機械構造用炭素鋼
軸径(Φmm)
約25
仕上
濃紺塗装
一体鍛造品です。
用途造園作業の石起しに最適です。
トラスコ品番
806-9897
寸法(mm)
30×1500
質量(g)
7650
1本
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
頑丈な材質のクローバー。
全長(mm)
500
質量(g)
868
刃先幅寸法(mm)
28
胴寸(mm)
18
1本
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ヨセポンチ(ボール芯)、ハイテンションボルト(16~22mm)の穴合わせができます。完全焼き入れパイプ使用。ワイド幅のスクレーパー。鉄骨のあ穴合わせに便利な曲がり(首振り)。滑りにくいゴムグリップ使用。高所作業での安全ロープ取り付け穴付。
用途鉄骨の穴あわせ作業に(ボール芯として)。重量のあるドア、鉄門扉ビルのサッシ、ALC等の取り付け作業に。腰板、床板等の取り外し作業に。溶接のカス取り、スクレーパー作業に。
寸法(mm)
600
質量(g)
1200
1丁
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
従来のバールに比べて約30%軽い!!
全体焼入れ:最適な熱処理で、曲げに強い。
溶接+カシメ:ダブル接合で緩み・ガタつき無し。
材質
機械構造用炭素鋼
全長(mm)
1500
質量(kg)
2.8
寸法A(mm)
25.5
寸法D(mm)
85
寸法C(mm)
80
1本
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
日本初の全体焼入仕様。
曲がりにくく、折れない。
材質
S53C
鉄骨鳶さん向けのバールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。穴合わせがしやすいような、角度付になって、スクレーパー部分は、重量物の持ち上げ等に使用出来ます。本体は、完全焼入れ処理を行い、ハードな使用にも耐えられます。狭い現場での取り回しを良くする、全長600mmタイプです。安全性を高める、落下防止ケーブル取付穴付きです。
用途鉄骨工事の穴合わせ作業。
全長(mm)
600
1本
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
建築作業、その他作業に!地震、火事などの災害時の緊急脱出用にあると安心です。全体焼入仕様
材質
S-53C
テコ、釘抜き作業としても使用可能。
全体焼入れで強力。
用途大工、内装、道路工事等。
寸法C(mm)
105.5
仕様
ISO9001認証取得工場製
材質/仕上
中炭素鋼