- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 日用品
- 日用雑貨
- かゆらぎのおすすめ人気ランキング
かゆらぎのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新82件の「かゆらぎ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「かんざし」、「シャンプー・リンス」、「芳香剤 白檀」などの商品も取り扱っております。
和花をモチーフにした、香りのシリーズ。お香をお部屋でたくと、ほのかな香りに包まれ、ひとすじのゆらぐ香煙は、。安らぎのひとときをもたらしてくれます。これは「ゆらぎ」の世界です。「ゆらぎ」で心も体もゆるやかに、快適なひとときをお過ごしください。
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質
シリコンゴム
穴径(Φmm)
5
耐熱温度(℃)
180
1個(36本)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
ピュアパルプ100%使用、白檀の花をイメージした1色プリントならびに香りつきの高付加価値商品です。
タイプ
ダブル
使用場所
トイレ
長さ(m)
30
幅(mm)
114
ロール直径(mm)
105
種別
芯あり
材質
パルプ
色
ホワイト
香り
白檀の香り
フレグランスジェルという固形の芳香剤。GONESHのイメージをそのままにゴールドのアルミ缶を採用。火を使わず、場所を選ばず使えるため、車など小さなスペースでの芳香剤として重宝します。
1パック(10個)
¥1,988
税込¥2,187
8日以内出荷
材質
ゴム
1パック(10個)
¥1,988
税込¥2,187
8日以内出荷
温泉成分(硫酸ナトリウム)を高配合:温浴効果を高め、血行を促進し、疲労回復・肩こり・腰痛に効果的です。イオンのベールが身体全体を包み込み、湯上がり後もポカポカ感と温まりが続きます。
ギュッと濃縮した香りが瞬く間に広がる入浴剤です。
お肌にやさしい天然カミツレエキス配合(保湿成分)
さら湯のピリピリ感をやわらげる塩素除去成分配合
アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないわけではありません。)
赤ちゃん(生後3ヵ月以上)と一緒に入浴する時も使えます。
水に強いバリア容器:浴室に30日間保管されることを想定したシャワリングテスト実施
環境にやさしい容器:再生パルプ約77%使用(容器本体の紙部分)
たっぷり約30回分※20g使用の時
シリーズ
バスロマン
使用の目安
お風呂のお湯(200L)に20gから30gの割合でよくかき混ぜながら、溶かしてください。
有効成分
乾燥硫酸Na、炭酸水素Na
効能
疲労回復、冷え症、肩のこり、腰痛、神経痛、リウマチ、痔、荒れ性、あせも、しっしん、にきび、ひび、しもやけ、あかぎれ、うちみ、くじき、産前産後の冷え症
使用場所
浴室
医薬品医療機器等法
医薬部外品
再生紙使用マーク
適合
1パック(10個)
¥1,988
税込¥2,187
8日以内出荷
一年中使える。冬期の成虫も退治できる。
さまざまな庭木やばらのカイガラムシを、2つの成分で効果的に退治します。
成分が枝に浸透して殺虫効果が約1ヶ月持続(ルビーロウムシ夏期孵化幼虫)するので、散布後に発生し害虫も退治します。
夏期だけでなく陶器の越冬成虫にも効果があります。
ジェット噴射で高い所まで薬剤が届きます。
剤形
エアゾル