かるまぜのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
39件の「かるまぜ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コーキング 撹拌機」、「撹拌機」、「コーキング」などの商品も取り扱っております。
尾崎亀商店カルマゼ 4L6L
日本ソセー工業株式会社様のシーリング撹拌機の「カルマゼ」!! 撹拌の羽根が「樹脂」バージョンと近年大人気の「鉄羽根」バージョンの2種類を販売!!
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 45 本体質量(kg) 8.5、6Lパドル:1.54、4Lパドル:1.32 モーター 撹拌:安全回路付 缶径(mm) 217 寸法(縦×横×高さ)(mm) 240×460×262
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
139,800 税込153,780
14日以内出荷

尾崎亀商店かくはん君
機能としては超シンプルなため価格もお安いですが、本体が一番重いためどこかに設置し練った材料は運ぶという運用におすすめになっております。 本体、6Lパドル、4Lパドルセットでの販売です。
用途2液シーリング材の撹拌 材質 鉄(パドル) 質量(kg) 本体:12.4、6Lパドル:1.45、4Lパドル:1.25 品番 KK-6N 縦×横×高さH(mm) 250×310×330 缶径(mm) 217
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験の環境を損なうことなく撹拌作業が行えます。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には、電流制限回路、サーマルプロテクターとチャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能(チャックカバーを開けると自動的にモーター停止)を標準装備しています。正転・逆転機能も標準装備、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーとの連動によるモーターロック機構により片手操作も可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。
モーター DCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃) チャック Φ8mm用コレット型手締めチャック 質量(kg) 2.5 付属品 クランプ×1個、攪拌棒Φ8×495mm×1本、攪拌羽根プロペラ型Φ50mm×1個、接地アダプター×1個 回転制御 スピードフィードバック制御 回転調節 ボリューム設定(デジタル4桁表示) 外形寸法(mm) 98×155×164 安全装置 サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー連動フェールセーフ機能 機能 正転/逆転切り換え機能 電源 AC100V 50/60Hz 80VA タイプ スタンダード
1台
96,030 税込105,633
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗料用のかくはん機です。
用途塗料かくはん用。 仕様 スタンド式 トラスコ品番 451-6851 質量(kg) 2.7 粘度範囲(mPa・s) (使用可能)100以下 エアー取付口 G1/4
1台
83,980 税込92,378
当日出荷

日本ソセーカルマゼ用ステンレスパドルは、日本ソセー工業製ミキサー用のパーツです。力がかかっても曲がりにくく、サビにくいステンレス製です。
1本
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


シリンダーガンのハイパワータイプ。ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用) 高粘度材(2液シリコン、サイディング用缶入1液材)に最適。 1回の握りで16mLの射出量。握りは軽いが、射出量は少ない(らくらくSB/MB/LBとの比較) ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。
仕様 16mL/1握り タイプ ワンタッチ式 付属品 プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本 長さ(mm) 295 全長(mm) 425 質量(kg) 1.1 容量(mL) 550 内径(Φmm) 51 ハンドル 強力型 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷

尾崎亀商店軽量型ミキスタ
2液シーリング材の撹拌に使用します。 他の攪拌機に比べ、適応缶径が一つだけΦ229に対応しているので、この大きさの材料を混ぜたい場合に重宝します。 本体、6Lパドル、4Lパドルセットでの販売です。
用途2液シーリング材の撹拌 材質 鉄(パドル) 質量(kg) 本体:12.4、6Lパドル:1.52、4Lパドル:1.25 周波数(Hz) 60 回転数(min-1[r.p.m]) 36 縦×横×高さH(mm) 270×350×300 缶径(mm) 229
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験の環境を損なうことなく撹拌作業が行えます。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には、電流制限回路、サーマルプロテクターとチャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能(チャックカバーを開けると自動的にモーター停止)を標準装備しています。正転・逆転機能も標準装備、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーとの連動によるモーターロック機構により片手操作も可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。
回転調節 ボリューム設定(デジタル4桁表示) 安全装置 サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー連動フェールセーフ機能 付属品 クランプ×1個、攪拌棒Φ8×495mm×1本、攪拌羽根プロペラ型Φ50mm×1個、接地アダプター×1個 質量(kg) 2.5 タイプ タイマー付 外形寸法(mm) 98×155×164 電源 AC100V 50/60Hz 80VA モーター DCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃) 機能 正転/逆転切り換え機能 タイマ機能 ON/OFFタイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)。自動反転時間設定範囲:1分~99時間59分(1分単位) チャック Φ8mm用コレット型手締めチャック 回転制御 スピードフィードバック制御
1台
103,000 税込113,300
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カルマゼに対応した専用4Lパドルです。 2液シーリング材(4L缶)の撹拌に使用できます。 材質を金属から樹脂に変えたことで、飛躍的な軽量化に成功しました。 特殊形状で、おらずにしなるしなやかさを実現!! 混ざる・アバタ無し・十分な強度を目指し大学と共同開発の結果洗練された独自のフォルムになりました。 固めてはがせば新品同様!!お手入れも楽々です。
材質 樹脂
1本
6,998 税込7,698
5日以内出荷

1本(6L)ほか
15,980 税込17,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用 回転数(min-1[r.p.m]) 1300 羽根径(Φmm) 165 電源(V) 単相100 電流(A) 9.0 消費電力(W) 850 カーボンブラシ呼び番号 322 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 942×87×152 仕様 大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード 付属品 ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本) 質量(kg) 3.2 トラスコ品番 416-6612 対応材質 吹付材(リシン)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

シリンダーガンのスタンダードタイプ。ハンドル部の耐久性抜群。 2液の変成、ウレタン等に最適。1回の握りで27mLの射出量。 射出量は多いが、握りが重い。(らくらく450B/550B/650Bとの比較) ゴム製ピストンパッキンで吸い込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。 シリンダ-の脱着がワンタッチで作業後の洗浄がらくらく。
仕様 30mL/1握り 付属品 プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本 長さ(mm) 295 全長(mm) 420 質量(kg) 1.1 容量(mL) 550 内径(Φmm) 51 ハンドル 標準型
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ソセー工業株式会社様のシーリング撹拌機の「カルマゼ」!!撹拌の羽根が「ステンレス」バージョンを販売
用途2液シーリング材の撹拌 入数 1台
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

各種容器を密閉状態で混合・かくはんできるため、ワークの飛散・異物の混入がありません。 容器を傾斜保持して回転させる技術により、水平・垂直の三次元的な同時運動が起り、塗料・インキ等の液体はもちろん粉体、ペレットも容器の隅々迄混合・かくはんができます。
用途塗料・インキ等液体の沈降分散。 粒・粉等のブレンド。
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

製造過程で汚れ、ほつれ、穴が開いている等の理由で正規品として販売できなかった分をB級品のウエスとして販売しています。
用途お掃除、洗車、その他水拭き、乾拭きに。 寸法(mm) 約200×300 材質 綿、ポリエステル他 質量(g/枚) 約28~50
1パック(1kg)
699 税込769
当日出荷

シリンダーガンの大容量、外径寸法65mmタイプ。 ハンドル部の耐久性抜群。低粘度材を大量に打ちたい方に最適。 1回の握りで40mLの射出量。射出量は多いが、握りが重い(らくらく700Bとの比較) ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。 バックレバーはストッパー式で、即吸込みが可能(フック式にも変更できます)
容量(mL) 750 仕様 40mL/1握り 付属品 プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本 長さ(mm) 295 全長(mm) 425 質量(kg) 1.2 内径(Φmm) 60 ハンドル 標準型 危険物の類別 非危険物
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷

防水施工時の必需品。持ちヘラとして、材料の練り・取出し用として使用できます。
寸法B(mm) 20 材質 (ブレード)SUS420J2、(ハンドル)天然木
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般的な草刈鎌です。草刈りや稲刈りなど幅広く使いやすいです。 薄刃で切れ味がよく軽いので扱いやすいです。
用途稲刈り作業・草刈りなどに 材質 刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木 全長(mm) 約380 質量(g) 約130 刃長(mm) 約180 柄長さ(mm) 約330
1本
269 税込296
当日出荷