きひものおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
813件の「きひも」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「機ひも」、「モジュラーケーブル」、「電話線」などの商品も取り扱っております。
電子ボタン電話用ケーブル 富士電線工業ランキング1位
ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器の距離が長い配線に適しています。対より構造により、漏話特性に優れています。
用途電子ボタン電話の配線用として、主装置と電話機および各種端末機器との接続に使用されます。
1巻(20m)ほか
1,798税込1,978
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)

4芯電話用ケーブル サンテレホンランキング2位
1箱(100m)
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

モジュラーケーブル 6極4芯 スリム ホワイト エレコムランキング3位
モジュラーローゼットとTEL・FAX・モデム・TA等を接続するモジュラーケーブル。 また、家庭用モジュラコンセントとパソコン・TEL・FAXなどを接続する4芯タイプのモジュラーケーブルです。 取り回しが容易なスリム型ケーブルです。 NTT仕様準拠。(※6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。) ※復元性がありませんので折り曲げないようにしてください。
コネクタ形状6極4芯モジュラープラグ
1本
619税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

電話機コード 6極4芯 MCOランキング4位
ほとんどの電話機に対応できる6極4芯仕様の電話機コードです。6極2芯の一般家庭用電話回線でも使用できます。環境にやさしいRoHS指令。
用途電話機コード 電話・FAXや通信機器の配線ホワイトプラグ形状6極4芯(RJ11)RoHS指令(10物質対応)対応
1本
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

埋込屋内電話線 富士電線工業ランキング5位
富士電線工業埋込屋内電話線
シースを厚くして、配線時および工事時に外傷が付きにくくしています。配管を使用せず、壁やボードの裏側に直接配線できます。
用途木造・プレハブ住宅等の先行配線用として、壁埋め込み式の配線に適しています。種類通信ケーブル芯数(C)4導体外径(Φmm)0.65全長(m)100シース厚(mm)約1.5材質(シース)ビニル材質(絶縁体)茶/ビニル、白/PVC、黒/ビニル、青/ビニル仕上外径(Φmm)6.7絶縁体外径(mm)約1.45絶縁体厚さ(mm)約0.4耐電圧(V/min)AC600導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.5以下絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上質量(kg)5
1巻(100m)
13,980税込15,378
当日出荷

ビニル(PVC)絶縁、被覆の平形ケーブルです。
用途電話加入者宅内の保安器と電話機間、共用電話のベルなどの配線。保安器または屋内端子盤と電話機ローゼット端子間の配線に種類通信ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)0.65全長(m)200概算質量(kg/km)13仕上外径(Φmm)1.85×4.0絶縁体厚さ(mm)0.6絶縁抵抗(MΩ/km)20以上耐電圧(V/min)AC350導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下
1巻(200m)
9,998税込10,998
当日出荷

電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。 燃やしても有害なダイオキシンを発生しないポリオレフィン素材を使用しています。 厚さ約2.5mm(2.55mm)のスタンダードタイプの電話ケーブルです。 軽くてかさばらないので携帯にも便利です。 ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にも使用できます。 NTT端子結線に準拠して、両端のプラグは一方が逆さまに取り付けられています。
仕様6極4芯(6極2芯使用可)ケーブル6極4芯仕様厚さ(mm)約2.55ホワイト規格NTT端子結線準拠コネクタRJ11モジュラープラグ-RJ11モジュラープラグプラグ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2
1個
689税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)シースケーブルです。全線心着色識別されている為、配線工事が容易です。
用途構内通信回線(インターホン、構内放送用)に使用。種類通信ケーブル導体外径(Φmm)0.65全長(m)100絶縁体標準厚さ(mm)0.2絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上耐電圧(V/min)AC350導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下
1巻(100m)
5,998税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

通信用屋内線として2芯の導体にビニール絶縁を平行に被覆した構造です。
用途保安器と電話器間やチャイム線として使用されています。種類通信ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)0.8外寸(mm)約2×4絶縁体厚さ(mm)0.6定格100V未満の弱電流通信用導体単線
1本
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

モジュラーローゼットとTEL・FAX・モデム・TA等を接続するモジュラーケーブル。 また、家庭用モジュラコンセントとパソコン・TEL・FAXなどを接続する4芯タイプのモジュラーケーブルです。 取り回しが容易なスリム型ケーブルです。 NTT仕様準拠。(※6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。) ※復元性がありませんので折り曲げないようにしてください。
コネクタ形状モジュラージャック側:6極4芯モジュラープラグ、モジュラーローゼット側:6極4芯モジュラープラグ
1本
619税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

種別電気用軟銅線材質箔糸:テトロン糸(中心糸)幅(mm)箔:標準0.36厚さ(mm)箔:標準0.027寸法(mm)シース高さ:標準2.5、シース幅:標準4.7構造箔糸:中心糸に箔1枚を巻きつける耐電圧A.C500外形(mm)箔糸:標準0.25、箔糸集合燃:標準0.55(集合外形)材質(シース)軟質PVC材質(絶縁体)ポリオレフィン本数箔糸集合燃:4本(集合本数)形態100m束巻き絶縁抵抗(MΩ)500以上(20℃)色(絶縁体)黒・赤・緑・黄導体抵抗(mΩ)1.13以下(20℃)絶縁体厚さ(mm)標準0.18シース色白(沖色記号:WQ)、黒(沖色記号:K)、灰(沖色記号:S62)絶縁体外径(mm)標準0.92
1巻(100m×1本)
5,898税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

サンテレホン2芯電話用ケーブル
1箱100m巻。通信機器用モジュラケーブル。
長さ(m)100/巻
1箱(100m)
2,898税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

電子ボタンの電話の配線用として、主装置と電話機及び各種端末機器との接続に使用されます。 対より構造により、漏話特性に優れています。 ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器との距離が長い配線に適しています。
種類通信ケーブル全長(m)200絶縁体厚さ(mm)約0.2
1巻
8,898税込9,788
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

モジュラーコンセントと家庭用電話機・ビジネスホン・FAX・モデムなどを接続できる6極4芯タイプのツメ折れ防止モジュラーケーブル。 屈曲に対する耐久性が高い新素材を採用し、通常の使用環境では絶対にツメが折れないモジュラーケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとモジュラージャックに固定することができます。 NTT仕様準拠の6極4芯タイプです。6極2芯の機器にも使用可能です。※NTT仕様に準拠していない機器には使用できません。 せまい所でも配線しやすく、取り回ししやすいスリムケーブルです。
用途家庭用電話機・ビジネスホン・FAX用。ホワイトインターフェースモジュラプラグ(6極4芯)結線方式NTT仕様準拠
1本
619税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

パソコン通信にも最適電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。 ISDN機器にも対応ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にもご使用いただけます。スタンダードな約2.5mm厚の電話ケーブルです。
厚さ(mm)2.55規格NTT端子結線準拠コネクタ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2ケーブル6極4芯(6極2芯使用可)
1本
719税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

1袋100個入り。通信機器用接続コネクタ。
仕様6極4芯付属品部品・オプションクリア
1箱(100個)
2,598税込2,858
当日出荷

電子ボタン電話用ケーブル。ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく対撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。。カラーコードにより識別 が容易で工事の能率アップ。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。
1巻(200m)ほか
12,980税込14,278
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

電話ケーブル(RJ11モジュラーケーブル)を延長できます。 ISDN機器にも対応、ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続するケーブルの延長にも使用できます。 約2mm厚の延長ケーブルです。 6極4芯なのでホームテレホンやビジネスホンに対応しています。もちろん6極2芯の機器にも安心して使用できます。 NTT端子結線準拠です。
ベージュ対応機種RJ-11 6極4芯(または6極2芯)仕様のホームテレホンやビジネスホンや電話線ケーブル6極4芯仕様コネクタRJ-11オス・メス
1本
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

サンテレホン4極4芯電話用プラグ
1袋100個入り。通信機器用接続コネクタ。
仕様4極4芯付属品部品・オプションクリア
1箱(100個)
2,498税込2,748
当日出荷