- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 美容家電
- くるくるドライヤーのおすすめ人気ランキング
くるくるドライヤーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新91件の「くるくるドライヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カールドライヤー」、「テスコム カールドライヤー」、「温風ドライヤー」などの商品も取り扱っております。
ブラシ感覚。ロールブラシで簡単カール。
髪に優しいセラミックコーティング。
ねじれにくいシーベルコード。
色
ブラック
消費電力(W)
22(AC100~242V)
温度(℃)
【アイロン部】190
付属品
クイックコードバンド・海外の電圧とプラグ一覧表
径(Φmm)
【アイロン】22
スイッチ
電源スイッチ「ON -OFF」
本体質量(g)
200
機能
安全機能(ブラシカバーを付けると全ての電源がOFF)・温度ロック機能(最終操作後約5秒で温度をロックし、使用中の温度変更を防ぐ)
温度調節範囲(℃)
~160
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
212×43×43
立ち上がり時間
約70秒※100℃到達時間(最高温度になる時間とは異なります)
1個
¥2,290
税込¥2,519
4日以内出荷
軽量ボディでらくらくスタイリング!シンプル機能のカールドライヤー。
用途■本体215g、ブラシ75g。290gの軽量ボディ&女性の手にフィットする細身ボディでらくに扱いやすくスタイリングができます。 ブラシを取り外しできるので、収納や持ち運び・旅行に便利。 ■ブラシ先端がスリム形状なので髪の隙間に入りやすく、 根元や毛先もしっかりキャッチします。 ■サイドの細かいコームで毛先まで逃がさずキャッチ。 スリムな先端が髪に入りやすく、根元をふんわり立ち上げることができます。 ■DRY(温風)ー COOL(冷風) の 2 段階切替えのシンプル操作。 COOL(冷風) でクセ付けをキープします。 ■360度回る、ねじれにくく扱いやすい回転式コードです。 保管もきれいにできます。
付属品
キャッチクッションブラシ
色
ホワイト
質量(g)
215(本体のみ)/290(ブラシ付き)
電源(V)
AC100 (50/60Hz)
消費電力(W)
700
スイッチ
DRY-COOL-OFF
コード長さ(m)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
209×46×48(本体のみ)/323×52×49(ブラシ付き)
風量(m3/min)
0.45
1台
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
海外でもマイナスイオンで髪まとまる持ち運びしやすいコンパクトドライヤー
用途■地域の電圧に合わせて、コインで簡単にAC 100-120V⇔200-240Vと切替えられます。また、従来機種より風量が1.4m3/分(JIS規格)※1にアップしました※2。 ※1:DRY時。120V/240V時。JIS規格測定法による ※2:従来機種BID40と比較 ■Aタイプ・Cタイプ対応の国であれば別途プラグを用意する必要がないのですぐに使えます。 ■パスポートと同程度の大きさに折りたたみが可能。パッキングにも便利なコンパクトサイズ。本体質量も約410g(セットフード付)と軽量で、缶ジュース1本程度※の重さです。 ※350mlの缶ジュースの重さ 400gに比較 ■マイナスイオン※が髪全体に行き届き、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上 / メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 ■コード収納に便利な、クイックコードバンド付き ■マットブラックをベースに上品なカッパーをアクセントカラーに用いたシックな配色です。
付属品
セットフード、Cタイプ変換プラグ
材質
本体:PC/ABS
色
ブラック
質量(g)
410
電源(V)
AC100~120/200~240(50/60Hz)
消費電力(W)
800(100V/200V)、1200(120V/240V)
コード長さ(m)
1.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×70×178(フード付き)
マイナスイオン機能
マイナスイオン
1個
¥4,190
税込¥4,609
4日以内出荷
シリコンピンのキャッチ力で思い通りの髪型にスタイリング。34本あるシリコンピンで髪にテンションをかけるので、髪を逃がさずしっかりキャッチします。ナノセラミックコーティングで髪すべりなめらか。マイナスイオン4か所から発生で静電気低減。選べる2段階温度設定(140℃/180℃)。高速ヒート約60秒。100℃到達時間(最高温度設定時)。自動電源OFF機能(最終操作から30分後)。海外対応 AC100-240V。簡単ラク抜きプラグ。
付属品
ポーチ
色
ホワイト
質量(g)
245
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)
0~600
ケーブル長(m)
1.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×36×40
主材質
PET+30%GF
入数
1台
1個
¥5,490
税込¥6,039
4日以内出荷
ふわっとボリューム。簡単ボブスタイル。内巻き、カール、ボリュームアップもこれ1本で思いのまま。髪をキャッチしやすく、絡まりにくい独自のブラシ形状。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。
色
ピンク
高さ(mm)
230
電源(AC V)
AC100~240
最高使用温度(℃)
200
100~120、200~240V地域対応。海外使用OK。国内(100/200V)→500W 約0.5立米、120/240V→700W 約0.6立米自動電圧切換え。ツインマイナスイオン機能。つかいやすいシートスイッチ。先玉ボリュームキャッチブラシ根元から髪を逃さずボリュームアップ、極細キャッチコーム。先玉らく巻きアイロンブラシ(パイプ径28mm)アルミ素材でしっかり毛先をカール、フリーターントップ。毛髪巻込み防止機構
付属品
先玉ボリュームキャッチブラシ、先玉らく巻きアイロンブラシ
幅(mm)
245
質量(kg)
0.32
高さ(mm)
55
奥行(mm)
51
電源(V)
AC100-120/200-240(50/60Hz共用)
消費電力(W)
100/200V:500、120/240V:700
スイッチ
(メイン)ON-OFF
コード長さ(m)
約1.7
モード切替
HIGH-LOW-COOL
1台
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
ブラシでつくる 根元ふんわり、ボリュームアップ
用途■サイドの細かいコームで毛先まで逃がさずキャッチ。スリムな先端が髪に入りやすく、根元をふんわり立ち上げることができます。 ■ブラッシングしながらマイナスイオンが髪全体に行き届き、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。 ■クセ直しやお出かけ前のブローに最適な「SET」モード(温風弱)を追加しました。温風セット後に冷風をあてることでセットも長持ちします。 ■本体にくびれがあるので、握りやすく、手にしっかりフィットします。※:当製品のボディ部における ■ブラシは取り外して丸ごと水洗いできます。 ■電源コードにねじれにくいゴムコードを採用、使いやすく保管もきれいにできます。
付属品
キャッチクッションブラシ
質量(g)
250(本体のみ)/315(ブラシ付き)
電源(V)
AC100 (50/60Hz)
消費電力(W)
700
スイッチ
DRY-SET-COOL-OFF
コード長さ(m)
1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×49×53(本体のみ)/324×53×53(ブラシ付き)
風量(m3/min)
0.45
マイナスイオン機能
あり
1.マイナスイオンが髪の表面をやさしくコートし、さらさらツヤツヤにスタイリング。2.選べる3段階切替で、温風でセットした髪を冷風でキープする、プロのテクニックが簡単に。
毛先のカールもトップのボリュームも簡単スタイリングできる、ロールブラシ型ヘアアイロン。熱版プレート搭載により時間短縮が可能。海外兼用。デジタル温度表示ディスプレイ採用。髪質に合わせて100℃~200℃まで20℃毎に5段階温度調節が可能。誤作動防止ロック機能付き。2種類のナイロンピン採用で髪をしっかり整えながら一定のテンションを与える。
用途コテ、ヘアアイロン、カールアイロン、ウェーブ、ウェーブコテとして。巻き髪に。
消費電力(W)
140
電源(V)
AC100~240
コード長さ(m)
2
質量(g)
330
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×45×295
アズワン品番
64-3284-24
プレート温度(℃)
120~200(20度毎5段階調節可能)
1台
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
仕様
●イオン発生:ツインマイナスイオン
付属品
先玉ボリュームキャッチブラシ
幅(mm)
234
質量(kg)
0.315
高さ(mm)
58
奥行(mm)
51
消費電力(W)
100V・200V:約500/120V・240V:約700
電源
1Φ AC 100V・200V/120V・240V 50/60Hz共用
コード長さ(m)
約1.7
温風温度(℃)
HIGH:約105、LOW:約85(100V・200V)、HIGH:約120、LOW:約95(120V・240V)
安全装置
温度ヒューズ 152℃
風量調整
HIGH-LOW
マイナスイオン機能
○
1個
¥4,890
税込¥5,379
5日以内出荷
持ちやすいスリムボディ。シンプルな1本タイプ。
付属品
ワイドスタイリングブラシ
幅(mm)
221
高さ(mm)
51
質量(g)
290
奥行(mm)
47
消費電力(W)
700
風量調整
2段階
マイナスイオン機能
あり
海外でも、豚毛ブローブラシで簡単まとまるスタイリング
用途■AC 100-125V/200-250Vで切替可能。電圧幅が広がり、ご使用できる国が広がりました。※ ※電圧域AC250V地域:オーストラリア、南アフリカ、ガーナなど ■異なる硬さの天然毛をブレンドした高密度豚毛ブラシです。高密度で髪をしっかりキャッチしてブローできるため、髪に自然なツヤとまとまりを与えながら、うねりやくせ毛をしっかり伸ばして美しい仕上がりへと導きます。さらに、適度な硬さの豚毛が、頭皮にマッサージ効果をもたらします。 ■ブラシのサイドに配したキャッチコームが毛先まで逃さず、まとまりのある仕上がりへとサポートします。ブラシの先端はスリムで髪の間に入りやすく、使いやすさを考慮しました。髪や頭皮に優しい先玉を採用し、髪あたりはやわらかです。ブラシ部分樹脂ピンには、ツバキオイルを配合したマイクロカプセル※を含ませています。 ※ツバキオイルは多孔質マイクロカプセルに含まれています。 ■ブラッシングしながらマイナスイオン※が髪全体に行き届き、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。 ※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上 / メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■DRY/SET/COOLの段階からお好みの風を選べます。仕上げのCOOLでスタイルが長持ちします。 ■使い方や利き手に合わせて、前後左右の4方向にブラシの方向を変えることができます。 ■ブラシは取り外してまるごと水洗いが可能です。いつでも清潔に使えます。 ■Aタイプ・Cタイプ対応の国であれば、別途プラグを用意する必要がないのですぐに使えます。 ■レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、プラグを楽にコンセントから抜くことができます。 ■電源コードが本体取り付け部で360度回転します。コード自体もねじれにくいので使いやすく快適です。
付属品
豚毛ブローブラシ、Cタイプ変換プラグ
材質
本体:PC/ABS
色
ブラック
質量(g)
365
消費電力(W)
450(100V/200V)、700(125V/250V)
電源
AC100-125V/200-250V 50/60Hz
コード長さ(m)
1.7
温風温度(℃)
120(125/250V)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×52×59(ブラシ付き)
マイナスイオン機能
あり
1個
¥4,990
税込¥5,489
4日以内出荷
軽量&コンパクトでシンプル機能のヘアードライヤー!
用途■重さわずか300g !※A5サイズより小さいコンパクトサイズ。折りたたみできるので、持ち運びや旅行に便利です。※フードを含む ■両サイドのスリットから外気を取り込みむことで、温風温度の上がり過ぎを防ぐ、テスコム独自のフードを採用しました。
付属品
スリットフード
色
ホワイト
質量(g)
290(本体のみ)/300(フード付き)
電源(V)
AC100 (50/60Hz)
消費電力(W)
1200
スイッチ
DRY-COOL-OFF
コード長さ(m)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
148×69×168(フード付き)
温風温度(℃)
110(DRY時、周囲温度30℃の場合)
風量(m3/min)
1.1(DRY時)
機能
折りたたみ
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
マイナスイオンで、つややかに簡単スタイリング。マイナスイオンが髪の表面をやさしくコートし、さらさらツヤツヤにスタイリング。選べる3段階切替で、温風でセットした髪を冷風でキープする、プロのテクニックが簡単に
質量(g)
約335(ブローブラシ取付時)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
700(DRY時)
電源
交流式
コード長さ(m)
電源:約1.7
温風温度(℃)
約120(ドライ・室温30の時)
機能
マイナスイオン、着脱フィルター
本体寸法(cm)
33.4×5.35(ブローブラシ取付時)(長さ×最大径)
マイナスイオン機能
あり