くれトップのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
101件の「くれトップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワンクリッククリーナー」、「クリーナーペン」、「レーザーパワーメータ」などの商品も取り扱っております。
取替テープの交換が簡単になりました。ワンプッシュ操作で、利き手に関係なく清掃ができます。 本体に帯電防止グレードの樹脂材を採用し、光コネクタへの塵やゴミの再付着を低減しています。
仕様 【拭き取り回数】400回以上 質量(g) 150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 125×35×85 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常使用で400回までクリーニング可能です。 MTPコネクタのクリーニング用です。
用途光ファイバーコネクタのクリーニング 仕様 メス型対応 トラスコ品番 836-7326 質量(g) 181
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

適用光コネクタのプラグおよびレセプタクルのフェルール先端の清掃。( 内部が光コネクタフェルール端面に限ります。) 光コネクタのフェルール端面に付着した油脂や粉塵をワンプッシュ(一押し)で清掃できます。 ガイドキャップの使い分けで、1本で光コネクタのプラグ、アダプタ内のフェルール先端の両方が清掃できます。 奥まったアダプタの清掃などの作業性を向上させるノズル延伸機能を有します。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単なプッシュ動作(クリック動作)で装置等のアダプタ内フェルール端面のクリーニングができるペン型のクリーナです。 また、クリーニングカートリッジが交換でき、クリーニングカートリッジの清掃回数は、 約750回を実現、クリーニングコストを抑えることができます。 付属のキャップでプラグのフェルール端面もクリーニングができます。
仕様 【標準清掃回数】750回以上(カートリッジ1本あたり) タイプ カートリッジ交換 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライド式の簡単操作で、光コネクタ端面のゴミや油などを簡単に除去できます。 LC、SC、FC、ST、MUコネクタのPC研磨に対応します。コネクタのキー位置を合わせればAPC研磨にも対応します。 帯電素材ボディーを採用しています。 約500回の清掃が可能です。
サイズ(mm) W66×D88×H28 アズワン品番 64-0860-42
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

適用光コネクタのプラグおよびレセプタクルのフェルール先端の清掃。( 内部が光コネクタフェルール端面に限ります。) 光コネクタのフェルール端面に付着した油脂や粉塵をワンプッシュ(一押し)で清掃できます。 ガイドキャップの使い分けで、1本で光コネクタのプラグ、アダプタ内のフェルール先端の両方が清掃できます。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Φ1.25フェルールやピンありコネクタ清掃に適した、表面が滑らかなテープ。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(6個)
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ光ファイバテスター
マルチモードからシングルモードまで、7波長の測定が可能な光ファイバパワーメータ―(光測定器)です。-70~+10dBmまで測定できます。SC・ST・FC・LCコネクタインターフェースに対応しています。対数電力(dBm)及び線形電力(xW)表示機能があります。電池残量表示付きで、一目で残量がわかります。オートパワーオフ機能のON・OFF切り替えができます。電源を入れるとすぐに使えます。LEDライト付きで、暗い場所での作業に便利です。背面にスタンド付きです。
セット内容 光ファイバテスター(マルチメーター)、単三乾電池(テスト用)×3本、ST/FCコネクタ×1個、FC-LC変換アダプタ×1個、取扱説明書・保証書 測定範囲 -70~+10dBm 質量(g) 約282(電池含まず) 表示方式 ドットマトリックスLCD 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 83×42×183 設定方式 Reference(基準値)設定 対応コネクタ SCコネクタ、STコネクタ、FCコネクタ、LCコネクタ 単位 dm、dBm、uW 使用電池 単三乾電池×3本 測定波長(μm) 850・980・1300・1310・1490・1550・1625 適合ケーブル 光ファイバケーブル
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

簡単なプッシュ動作(クリック動作)で装置等のアダプタ内フェルール端面のクリーニングができるペン型のクリーナです。 特に小型な本体は、狭隙空間の光コネクタポート清掃が可能です。 アタッチメントを後端に装着すると、奥まった光コネクタポートも清掃できます。 付属のアタッチメントを先端に装着すれば、プラグのフェルール端面も簡単にクリーニングができます。
長さ(mm) 本体:104、アタッチメント装着時:113、アタッチメント後端装着時:167 タイプ 使い切り RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,098 税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光ファイバーケーブルコネクタ端面のプラグおよびレセプタクルの清掃に1本で対応。ハンディサイズのボディに800回以上使用できる清掃布を備えた小型・高性能の端面クリーナ。広い清掃範囲と更なる高品質な清掃性能を確保。パッチコードのコネクタ端面(プラグ)及び装置内部のコネクタ端面(レセプタクル)を1本で対応。ベストセラーとなった初代機の使い勝手はそのままに、アダプタ内への挿入のみで清掃が可能。先端部もワンタッチで延長可能 (収縮時 L 230mm ⇒ 延伸時 L 265mm)。多芯コネクタ用(MPO)もラインナップ (使用回数500回以上)。
用途アダプタ内/コネクタ単体のフェルール端面掃除 寸法(mm) 寸法(収縮時)L230×W30×H40、(延伸時)L265×W30×H40 質量(g) 85 駆動方式 挿入時自動清掃 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,198 税込7,918
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

現場へ携帯しやすいカード型。
用途光ファイバーの断線部位の確認。
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

極細の削り軸に、綿を巻きつけ、極細でフラットな端面に仕上げています。 今まで清掃が難しかったΦ1.25mm程度の凹型の微細な箇所やフラットな面の清掃に適しております。
用途SC向け光コネクタファイバー、SC向け光コネクタアダプター、SC向け光コネクタ・アテネーター トラスコ品番 795-8986 材質 紙軸:パルプ、綿球:コットン 質量(kg) 0.02 タイプ 片綿球、紙軸
1セット(100本)
6,998 税込7,698
当日出荷

赤色レーザーで光ファイバの通光や断線箇所の簡易確認ツール
1式
39,980 税込43,978
当日出荷

芯数 12、24 仕様 【標準清掃回数】600回以上 適合 【端面】フラットおよび8度斜め(ガイドピン有/無の両方) タイプ 使い切り 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 本体:197×15×51、アタッチメント装着時:208×17×51 対応コネクタ MPO、MTP(R) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンワサプライコネクタクリーナー
光ファイバコネクタの先端面を、クリーニング面に押し当ててスライドすることで、簡単にクリーニングすることが出来ます。クリーニング部には、超極細マイクロファイバーを使用、帯電防止加工が施されて、ゴミや塵の付着を低減しています。クリーニング部のシャッターを開け閉めする際、クリーニング面を自動的に送り、常に新しい状態でクリーニングできます。400回以上のクリーニング使用が可能です。SCコネクタ、LCコネクタ、STコネクタなど各種コネクタに対応します。PC研磨、SPC研磨、UPC研磨などの各種研磨に対応します。
材質 クリーニング部:超極細マイクロファイバー、本体:ポリカーボネート樹脂 適合コネクタ SCコネクタ、LCコネクタ、STコネクタ、FCコネクタ、MUコネクタ、D4コネクタ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 38×110×80 質量(g) 142※LCコネクタ:2連タイプのDLCコネクタ(デュプレックスタイプ)の場合も、そのままクリーニングできます。SCコネクタ:2連タイプのDSCコネクタ(デュプレックスタイプ)の場合は、アタッチメントを外してから、個々にクリーニングしてください。 仕様 使用回数:400回
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ガイドキャップ切り替え不要。清掃回数向上。高い清掃性能。コンパクト/伸縮可能なノズル
仕様 清掃回数:775回以上、清掃方式:ドライクリーニング 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 17.5×17.5×185(ノズル伸長時:220) 適合コネクタ SCコネクタ
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

先端部にナイロン繊維を植毛し特殊コーティングを施した極細のメンテナンスリントフリースティックです。
用途光ファイバー用MU型アダプターのスリーブ内面の清掃。 タイプ 両綿 全長(mm) 148 先端径(mm) 1.25 TGK品番 644-25-18-17 トラスコ品番 293-9550 質量(g) 16 軸長(mm) 150 材質(軸) ポリカーボネート 材質(ヘッド) ナイロン繊維特殊コーティング 質量(g/袋) 16
1箱(50本)
3,500 税込3,850
当日出荷