- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- ぐっとす プラグのおすすめ人気ランキング
ぐっとす プラグのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新114件の「ぐっとす プラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ぐっとす」、「LANケーブル」、「cat6 コンセント」などの商品も取り扱っております。
ぐっとす工法を採用したモジュラプラグ。
専用工具を使わず、付属キャップで簡単にケーブルを結線できます。
仕様
成端方式:圧接接続
トラスコ品番
799-9682
材質
ポリカーボネート
色
サテングレー
極数
8極8心
使用温度範囲(℃)
-10~+40
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
極数
8極8心
極数
8極8心
規格
CAT6
極数
8極8心
規格
CAT6
表面・裏面共にジャック構造のため、施工不要で簡単接続。
プラグ成端されたLANケーブルを直接接続可能なモジュラジャックです。
色
ホワイト
タイプ
埋込型
規格
CAT6
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
極数
8極8心
規格
CAT5E
耐熱性
70℃
極数
8極8心
規格
CAT5E
仕様
埋込型
タイプ
ハイパフォーマンス型
自作用RJ-45コネクタです。
単線用です。
エンハンスドカテゴリ5(ギガビットイーサネット)に対応しています。
適合伝送帯域
エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)
規格
CAT5e
仕様
1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T、カテゴリ5対応
付属品
ロードバー
適合ケーブル
KB-T5-CB300N・CB200N・CB100Nシリーズ(カテゴリ5e単線ケーブル)
適合工具
HT-500R、HT-568R、LAN-TL6、LAN-TL8
タイプ
LANケーブル4対
標準的な壁用JISフェースプレートに取付可能です。
背面飛び出し量が25mmと少なく、浅型アウトレットにも収納可能です。
LAN印字ありです。
JISプレート用アダプタ(取付枠)とのセット品です。
用途事務所内の情報コンセントとして。
材質(本体)
PBT/PC/ナイロン
質量(g)
194.5
Cat5e対応のモジュラージャックです。
AWG22~24の単線ケーブルを成端可能です。
一括圧接により施工が簡単でスピーディです。
キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止します。
CAT6/CAT6A用のRJ45コネクタです。
タイプ
22-26 AWG の単線・より線ケーブル
種類
カテゴリ5e、6、6a
材質
ポリカーボネイト
色
黒
質量(g)
966
適合ケーブル
5.08-8.38mmのUTPケーブル
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
アーチ型のツメでプラグの着脱やレバー折れを防止します。
コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減しました。
スリムブーツがついています。
用途カテゴリ6A通信用コネクタ
種類
カテゴリ6A
仕様
Panduit製カテゴリ6A UTP ケーブル(PU□6A04□□)にのみ対応
トラスコ品番
828-1671
材質
サーモプラスチック、ポリカーボネート、りん青銅、軟質 PVC、合成樹脂
質量(g)
440
使用温度範囲(℃)
-10~60
適合ケーブル
AWG23/24の単線
使用場所
屋内
被覆外径(mm)
最大 Φ7.87 [mm]
導体外径(Φmm)
AWG23 およびAWG24 の単線
絶縁体外径(mm)
最大 Φ1.22 [mm]
1セット(100個)
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
カテゴリ6LANケーブル、エンハンスドカテゴリ5LANケーブルを自作するためのパーツと工具のセットです。
この工具キット一つで、どこでもLANケーブルを自作することができます。
持ち運びに便利な収納ケース付きです。
セット内容
LANケーブルテスター×1(LAN-TST3N)。かしめ工具(ラチェット付き)×1(LAN-TL8)。スパイキ×1(LAN-TL10)。簡易皮むき工具×1(HT-308)。モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC4W)。モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC4B)。モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC7L)。モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC7BL)。カテゴリ5e RJ-45コネクタ・単線用×10(ADT-RJ45-10S)。カテゴリ6 RJ-4
アズワン品番
64-0862-71
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷