けがきばりのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
146件の「けがきばり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超硬針」、「ポンチ」、「センターポンチ」などの商品も取り扱っております。
工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
全長(mm) 224 タイプ 標準型(両針付) 材質(本体) 硫黄快削鋼 径(Φmm) 7 材質(先端) 超硬チップ(G2) 材質(針) 硫黄快削鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

標準型(両針付)
用途工作面の仕上げ寸法の線引きに 全長(mm) 210 材質(本体) 黒染炭素鋼(S45C) タイプ 標準型(両針付) 針径(Φmm) 3.4 材質(針) クロムバナジューム(熱処理品)
1個
369 税込406
当日出荷

先端超硬ですので、焼入れ品にもケガキ作業ができます。
用途一般鋼材、焼入品等のマーキング 全長(mm) 229 材質(本体) 黒染炭素鋼(S45C) タイプ 標準型(両針付) 針径(Φmm) 1.85 材質(針) 超硬チップ
1個
899 税込989
当日出荷

工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
全長(mm) 145 タイプ ペンシル型 材質(本体) プラスチック 先端チップ径(mm) Φ1 本体径(mm) Φ7.2 材質(先端) 超硬合金材質G2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ケガキ作業に使用します。
全長(mm) 180 タイプ バチ付 仕様 バチ付 トラスコ品番 828-0646 材質 S55C 質量(g) 30
1個
709 税込780
当日出荷

工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
全長(mm) 170 タイプ ペンシル型 トラスコ品番 102-7760 材質(本体) アルミ合金(グリップ部) 径(Φmm) 6 グリップ径(Φmm) 10 格納時全長(mm) 110 材質(先端) 超硬チップ(G2) 材質(針) 炭素工具鋼
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
タイプ 標準型(両針付) 材質(グリップ) プラスチック 材質(先端) 超硬チップG2
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【ペンシルケガキ針】 ペンシル型のノック式なので、携帯可能!針先は超硬チップ付きで、針の取替えも可能です。 【替え芯】 ペンシルケガキ針の交換用になります。
針径(Φmm) 1.6 材質(針) 真鍮・超硬(先端部)
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端は超硬チップ付きです。
用途鉄などの一般鋼材・プラスチック・木にケガくためのケガキ針 トラスコ品番 408-3822 材質 本体:鉄、針先:超硬チップ 寸法(mm) Φ6×156 質量(g) 36 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ケガキ針
刃先はクロームバナジュームアロイスチール。クロームメッキ仕上げ。グリップはナイロン製。
全長(mm) 220 タイプ 標準型(両針付) 軸径(Φmm) 3.5 質量(g) 16 グリップ径(Φmm) 9.5
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

1本
399 税込439
当日出荷

焼入品にも使える先端超硬チップ付。ペンシルタイプで持ちやすく携帯に便利です。
用途一般鋼材、焼入品、ガラス等のケガキ作業やマーキングに。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ケガキ針
刃先はクロームバナジュームアロイスチール。クロームメッキ仕上げ。グリップはローレットの黒仕上げ。刃先は交換可能。
全長(mm) 190 タイプ 標準型(両針付) 軸径(Φmm) 3.5 質量(g) 28 グリップ径(Φmm) 7.8
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチック、その他の合金にも、ケガキ作業ができます。
全長(mm) 145 タイプ ペンシル型 仕様 ノック式 トラスコ品番 229-5628 質量(g) 26 材質(グリップ) プラスチック 材質(先端) 超硬チップG2
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

線引きに最適です。ケガキ作業・紙・ビニールへの穴あけに使えます。
用途ケガキ等。 タイプ 標準型(両針付) 幅(mm) 20 高さ(mm) 190 質量(g) 40 奥行(mm) 8 材質(針) 炭素工具鋼
1本
719 税込791
当日出荷

針先超硬チップ付で、針の取替え、収納が可能です。
全長(mm) 140 タイプ ペン型針先超硬チップ付 トラスコ品番 332-6136 種別 本体 材質 本体:ABS樹脂 軸径(Φmm) 8 質量(g) 12
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
全長(mm) 240 先端形状 バチ付。焼き入れ加工(HRC40) トラスコ品番 229-5857 軸径(Φmm) 5 質量(g) 48 硬度 HRC40 材質(グリップ) プラスチック
1本
689 税込758
当日出荷

用途ペンシルケガキ針のチップ付ホルダです。 全長(mm) 40 タイプ 替え芯 適合 ペンシルケガキ針(SC-P)・ペンシルケガキ針DX型(SC-PDX) 材質 チップホルダ/真鍮(BSB) 外径(Φmm) 2 先端チップ径(mm) Φ1 材質(先端) 超硬合金材質G2
1本ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトサイズで、工具箱の中でも邪魔になりません。針を取り替えられます。
用途鉄などの一般鋼材・プラスチック・木にケガくためのケガキ針 タイプ D(ペン型) 仕様 替針式 材質 本体:真ちゅう 寸法(mm) Φ10×127 質量(g) 31 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
719 税込791
当日出荷

1個
1,610 税込1,771
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)