- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 防鳥・防獣用品
- けもの返しのおすすめ人気ランキング
けもの返しのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新73件の「けもの返し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネズミ返し」、「フェンス忍び返し」、「タヌキ 忌避剤」などの商品も取り扱っております。
侵入経路となりうる場所等に設置し、侵入者を威嚇します。
軽量で取付けしやすく、天井付け、正面付けが可能です。
小型で景観を損ないません。
鳥などの糞公害対策に効果を発揮します。
小動物の出入りを防ぎます。
ステンレス製でサビにくく長持ちします。
駅、道路、高速道路、工場、倉庫、マンション、アパート、住宅、神社、仏閣、駐車場、屋外施設などでご使用いただけます。
TH-308SA(連結用)は、TH-500SAの長さ調整に使用します。単独でもご使用いただけます。
付属品
SUS十字穴付ナベコンクリート用ネジ4×25(2本)。SUS十字穴付シンワッシャードリルネジ4×19(2本)
材質
SUS304
寸法D(mm)
55
寸法B(mm)
65
寸法C(mm)
35
仕上
BA
暗くなると自動点灯、明るくなると自動充電します。赤と青のLEDが交互に点滅します。
電池は内蔵されており、昼に太陽光でソーラーパネルにて充電し、夜間に光るLEDフラッシュライトを使用します。
用途防獣対策予防に。
幅(mm)
80
奥行(mm)
80
高さ(mm)
141.5
質量(g)
140
トラスコ品番
448-7541
材質/仕上
ABS、PC
電源
ニッケルカドミウム単四型蓄電池(1本)
光源
高輝度発光ダイオード(赤LED×2個、青LED×1個)
連続点灯時間
150時間(満充電時)
1個
¥2,290
税込¥2,519
当日出荷
侵入経路となりうる場所等に設置し、侵入者を威嚇します。
軽量で取付けしやすく、天井付け、正面付けが可能です。
小型で景観を損ないません。
鳥などの糞公害対策に効果を発揮します。
小動物の出入りを防ぎます。
ステンレス製でサビにくく長持ちします。
駅、道路、高速道路、工場、倉庫、マンション、アパート、住宅、神社、仏閣、駐車場、屋外施設などでご使用いただけます。
材質
SUS304
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
30
仕上
BA
臭い・色・揺れでハクビシン・タヌキ・アライグマを撃退。ハクビシン・タヌキ・アライグマなどの小動物が嫌う刺激臭で危険を訴え寄せ付けないようにします。赤色のシートを風で揺らすことにより視覚からも警戒心をあおり、進入を防ぎます。
用途臭い・色・揺れでハクビシン・タヌキ・アライグマを撃退。
対象動物
ハクビシン・タヌキ・アライグマ
材質
本体:不織布(PET)、忌避剤:天然植物(唐辛子他)
約Φ90~約Φ200のパイプに取付ける時や、規格バンド(TH-60SB、TH-89SB、TH-114SB)の剣の数を多くしたり、少なくしたりし
たい場合に使用します。また、丸パイプ以外の角パイプ等を固定したい場合にも使用できますが、場所にもよりますので、しっかり取付けられるか確認が必要です。また、忍び返しTH-500SA、TH-
308SAが、付属のビスで固定しにくいパイプ等にも使用できます。
材質
SUS304
質量(g)
90
仕上
BA
適合パイプ径(Φmm)
約50~200
1組
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
木タールのパワーで害獣を追放!
ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなどを嫌な臭いで寄せ付けません。
約2ヶ月効果は持続!(使用状況によって違います)
対象動物
ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなど
成分
木酢液、木タール、ニンニク、セラミックセメント
1箱(8個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
空気消費量(L/min)
-
仕様
エグザイアーエアーガン
付属品
-
種別
専用エアーガン
材質
-
ホース長さ(m)
-
ホース径(Φmm)
-
吸入流量
-
真空度(mmH2O)
-
アズワン品番
1-7311-03
1個
¥18,400
税込¥20,240
6日以内出荷
仕様
ダーツ3本付、8ポンドライン付
エスコ品番
EA597X
全長(mm)
200
到達距離(m)
15
1個
¥21,200
税込¥23,320
当日出荷
野生の動物が尿によりマーキングをしてお互いの存在を知らせる習性を利用して、オオカミを天敵とする動物を寄せ付けなくします。
鹿・熊・イノシシ・猿の本能を直撃。
ウルフピーは狼の尿100%の獣よけで、作物や民家に被害をおよぼす有害獣であるイノシシ、クマ、シカ、サル、野犬、ハクビシン、アライグマなどを有効的に近づけにくくします。
小分けにした容器に入れて設置するだけで簡単に獣害被害対策として効果を発揮します。
用途鹿・熊・イノシシ・猿などの害獣よけに。
対象動物
鹿・熊・イノシシ・猿
モグラ・ネズミ・ヘビ・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ・シカ・カラス・コウモリ・ハクビシン・アライグマ等を嫌な匂いで寄せ付けません!
原材料に忌避一番木タール液・ニーム・ハバネロ・ニンニクなどの天然成分を使用しているので土壌に無害です!
地方増進法により土壌改良材として定められた天然鉱石に上記成分を浸み込ませており、粒剤なので手軽に撒くことができます。
植物から抽出される油成分を主成分としているるので効果が最大約60日間持続します(気象条件により変わる場合があります)。
対象動物
モグラ・ネズミ・ヘビ・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ・シカ・カラス・コウモリ・ハクビシン・アライグマ等
成分
木タール、ハバネロ、ニーム、ニンニク、天然鉱石、その他天然成分
1箱(180cc)
¥629
税込¥692
当日出荷
30年以上変わらないスタイルは信頼のあかし。職人が熟練の技でひとつひとつ組立てています。長年作り続けられている定番品です。
用途丈夫なバネ・小型で軽量・やさしいキャッチ
対象動物
タヌキ、ヌートリア
仕様
ソフトタッチ付
付属品
タグ
材質
鉄(塗装仕上げ)、バネ:焼入れ加工
質量(kg)
0.6
作動方式
バネタイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×81×235
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
排出量が違います。ラバーチップ・チャック付き
ノズル口径(Φmm)
8
圧力(kg/cm2)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
特殊な臭いで害獣を寄せ付けない!
忌避効果60日間持続します。
そのまままくだけなので簡単です。
まきやすい計量スプーン付き。
天然素材なので安心して使用できます。
質量(kg)
1
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
90×110×140
1個(1kg)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。90%以上の材質をPP(ポリプロピレン)樹脂化し、環境に配慮した構造に。又、金属部品を極限まで削減。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。
用途車内クリーニング用。機器類。自動車の洗車後に使用する水切り。自動車のエアーダクトの除塵。マット洗浄機使用後の仕上げと水切り。建物の網戸洗浄と仕上げ並びに水切り。建物の隙間に入った埃取り。プレス加工後のクリーニング。プラスチックや金属の切り屑クリーニング。精密機械の微細金属バリ取り
質量(g)
130
タイプ
樹脂製コーン
接続
接続部/カプラーオス 1/4
常用使用圧力(MPa)
0.98以下
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
44×226×160
流量(L/min)
範囲/40~290調節可(0.5MPa時)
使用環境温度(℃)
0~50
適合流体
エアー
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
0.13kg
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
猿・鹿・いのししなどの害獣対策の切り札! 天敵「オオカミ」が動物を寄せ付けない!
対象動物
猿、鹿、いのしし
モグラ・ネズミ・ヘビ(マムシ)・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ等を嫌な匂いで寄せ付けません!
木タール・木酢液・ニンニクなどの天然素材を使用しているので土壌に無害です!
雨にも強い!約2ヶ月効果は持続!
対象動物
モグラ・ネズミ・ヘビ(マムシ)・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ等
成分
木タール、木酢液、ニンニク、その他天然素材