- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 工事用黒板・ホワイトボード
- こくばんのおすすめ人気ランキング
こくばんのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新626件の「こくばん」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「黒板 工事用」、「メニュー短冊」、「ボード」などの商品も取り扱っております。
頑丈なスチール面です。
アルミ枠で強度を増しています。
黒板消し+チョーク3本付です。
裏面に折りたたみ式スタンド付です。
収納ケース付です。
書きやすい暗線入りです。
持ち運びに便利な取手付です。
マグネットが使用できます。
材質
表面:スチール
裏面・フレーム:アルミ
スタンド:スチール
取手・角部:ABS樹脂
用途現場記録写真撮影に。
RoHS指令(10物質対応)
対応
持ち運びに便利なマグネット付シート黒板です。
マグネット製なのでスチール板への着脱が可能です。
縦型横型の両方で使用可能です。
ハサミやカッターなどで必要な大きさにカットすることも可能です。
マグネット製なので使用しない時は丸めて保管でき、場所を取りません。
用途建築現場や工場内での即席黒板として。
色
(板面)緑
新書体「鮮写文字」採用。板面上に50mm角の書きやすい暗線の方眼入り。写りが鮮明な白線表示(白線を引いた場合に認識がしやすい)。
用途工事用黒板
寸法(縦×横)(mm)
450×600
仕様
暗線入
付属品
チョーク2本、黒板消し、スタンド
外形寸法(mm)
縦450×横600×奥18
本体質量(g)
780
縦(mm)
450
横(mm)
600
表示内容
無地(50mm角暗線方眼入り)
1枚
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
従来品より1.5割軽く、耐久性に優れたスチールボードです。出し入れ簡単なトライアングルネット付です。
用途現場写真工事記録
仕様
暗線入
付属品
白チョーク2本・ラーフル(80×40×20mm)1個
種別
緑色板面
質量(kg)
1.3
チョークで書けるマグネットシートタイプの黒板です。
ハサミやカッターでお好みの大きさにカットできます。
用途工場や工事現場などでの簡易黒板として。
色
緑
材質
ゴムマグネット
フレームはアルミ製、芯材はPPなので軽く、堅牢なスチール黒板です。
持ち運び便利な取っ手、黒板消しとチョークが付属しています。
スチール製なので、マグネットの使用が可能です。
用途現場写真用として
仕様
暗線入(5×5cm)
付属品
白チョーク2本・黒板消し1個
種別
緑色板面
材質
(ボード)スチール、(フレーム)アルミニウム
耐久性があります。
マグネット取付けが可能です。
U字脚、チョーク、ラーフル付き。
表示項目
無地
材質
スチール
暗線入りで書きやすく、文字も綺麗に消せます。現場写真が撮りやすく、鮮明な読み取りが可能です。裏面スタンド付です。
用途現場記録写真撮影用黒板です。(Hは除く)
付属品
黒板消し、チョーク(3本)
日本製高品質の書きやすく消しやすいなめらかなスチール板を使用した工事用黒板。
丈夫な構造なアルミ枠、チョークや黒板消しを収納できるネットポケット付き。
持ち運びにも便利な取っ手付き。暗線入りで文字や罫線も揃えて書きやすい。マグネットシート使用可能。
用途現場記録写真用の設置式スチール黒板。
付属品
ポケットラーフル、チョーク白2本
特殊な表面加工と専用クレヨンで、雨の中はもちろん、水中でも使用できます。
付属品
ついたて、専用クレヨン、吊り金具2個
材質
耐水べニア
厚さ(mm)
20
貼ったところが黒板になるカッティングシートです。チョークで書いて、黒板消しやウエス、ウェットティッシュなどで消すことができます。初めての方でも貼りやすい特殊な糊構造になっております。糊残りがしにくい粘着剤を使用しております。
用途店舗装飾に。建築現場、オフィス、工場内の即席黒板に。
材質
基材:塩化ビニル、粘着剤:アクリル系
トラスコ品番
835-7422
厚さ(mm)
0.1
質量(g)
485
2018年トラスコ掲載ページ
10 0616
1巻
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
全天候型は雨にも強く、急な天気の変化にも安心して使えます。
軽量で、持ち運びに便利な手提げタイプ。
雨の日以外は、チョークも使えます。
仕様
アルミ枠付、片面タイプ、取っ手、ついたて兼用金具付
付属品
専用クレヨン、ホルダー
厚さ(mm)
5.5
水に強く反射しにくく耐久性抜群のスチール板。
丈夫な構造なアルミ枠、チョークや黒板消しを収納できるネットポケット付き。
持ち運びにも便利な取っ手付き。マグネットシート使用可能。
用途現場記録写真用の設置式スチール黒板。水濡れする現場や梅雨や降雪期の現場に最適。
付属品
タオル、クレヨンチョーク白1本
好きなサイズにカットして使用でき、チョークでも文字が書けるマグネットシート。
用途好きなサイズにカットして使用できるので工事用黒板で繰り返し使用する文言を作成したり、簡易黒板として使用
厚さ(mm)
0.8
色
緑
タイトル部分のカッティング文字入れのベースとして使用可能。
チョーク使用可能。
黒板に直接カッティングすれば再利用はできないが、黒板用マグネットシートを使用すれば再利用できる。
用途黒板の文字入に
工事用黒板になります。
軽量で扱いやすいタイプになります。
用途作業工程、完了時の撮影用黒板に
仕様
グリーンクロス工事用黒板無地ヨコ
トラスコ品番
127-2286
材質
木
幅(mm)
600
質量(kg)
1
高さ(mm)
450
1枚
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷