こたつ部品のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
115件の「こたつ部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「こたつ」、「豆炭 こたつ」、「こたつ 天板」などの商品も取り扱っております。
取り替え用コタツヒーターユニット。 家のこたつがあったか快適こたつに大変身。 ビスで4箇所留めるだけの簡単取替。
用途炬燵・コタツ・火燵・こたつに、ヒーター・ヒーターユニット・ユニットヒーターとして 電源(V) AC100(50/60Hz) ヒーター U字型石英管ヒーター 温度制御 サーモスタット 安全装置 温度ヒューズ 電源コード(m) 3 付属品 ヒーター取付用化粧ビス4本 保証期間 1年
1台
4,390 税込4,829
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライバー1本で簡単取付できるこたつ用取替ヒーター。
用途こたつの取替用ヒーターとして。メトロ/METRO/ヒーターユニット/ヒーター/ユニットヒーター/交換用/こたつ/暖房/電気暖房/コタツ/冬物暖房/こたつヒーター交換/炬燵/火燵/コタツ用取り替えヒーター 質量(kg) 1.5 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 500 コード長さ(m) 3(丸打ちコードタイプ) 安全装置 温度ヒューズ/電流ヒューズ ヒーター U字形カーボンヒーター 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 29×29×4.1 温度調節 手元電子コントロール式(連続電力自動制御) 消費電力量(Wh) 1時間あたり:(強)約180、(弱)約70 枠寸法(mm) 取付枠:290×290
1個
10,900 税込11,990
5日以内出荷

取り替え用コタツヒーターユニット。 こたつのヒーターを交換してもっと快適に。 無人になれば自動で電源OFF。 電気代約25%削減。 人感センサー搭載で、30分こたつ内の動きを感知しないと自動でスタンバイモードに。 再び動きを感知すると、自動でヒーターがONに。
用途炬燵・コタツ・火燵・こたつに、ヒーター・ヒーターユニット・ユニットヒーターとして 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 29×29×4.1 質量(kg) 1.5 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 600 ヒーター U字形ハロゲンヒーター 電源コード(m) 3.3 コード KES26D 消費電力量(Wh) (強)約180、(弱)70※1時間あたり 機能 5時間自動切りタイマー、人感センサー 保証期間 1年 仕様 【取付枠サイズ】29cm角、29×33cm
1台
9,990 税込10,989
当日出荷

ドライバー1本で簡単取付
用途こたつのヒーターの取替用 切替方式 強・中・弱温度切替 ヒーター 石英管
1台
4,090 税込4,499
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドライバー1本で簡単取付できるこたつ用取替ヒーター!
安全装置 温度ヒューズ・電流ヒューズ
1台
5,990 税込6,589
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

掘こたつ用取り替えヒーターユニット。 手元電子コントローラーで温度調節ラクラク。
用途炬燵・コタツ・火燵・こたつに、ヒーター・ヒーターユニット・ユニットヒーターとして 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 600 発熱体 ハロゲンヒーター 温度調節 手元電子コントローラー 安全装置 温度ヒューズ(本体)、電流ヒューズ(電源コード) 電源コード(m) 約3 保証期間 1年
1台
9,890 税込10,879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交換用コタツヒーターユニット。遠赤消臭加工。中間スイッチ付きコード。細かい電流制御で温度ムラを低減
付属品 中間スイッチ付コード×1、取付け金具 ×4、ヒーター取付けビス×4、木ネジ×4、取扱説明書×1 幅(mm) 290 質量(kg) 1.7 高さ(mm) 48 奥行(mm) 290 消費電力(W) 500 コード長さ(m) (本体側)約1.4、(電源側)約1.6 ヒーター 遠赤外線クォーツ(2本) ファン付
1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷

掘りコタツ用ヒーターユニット600W
仕様 中間スイッチ:強・中・弱 3段階切替式、パンチングガード 質量(kg) 約2 消費電力(W) 600 電源コード(m) 3.5(綿袋打ちコード/リモートコントロールスイッチ付き) 寸法(cm) 27×24×17.5 発熱体 石英管 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 再生紙使用マーク 適合
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。 熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。 経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。 木材・建築の接着や印刷の乾燥。 電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。 プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。 材質 セラミック 電圧(V) 200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シンプル設計で、みんなが使いやすいこたつコード。
用途こたつの取替え用コードとして。メトロ METRO 暖房 コタツ替え用 炬燵 取替用 取り替え用 電源コード こたつコード 電子コントローラー コード長さ(m) 3
1個
3,790 税込4,169
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,708 税込1,879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足元すっきり薄型ファン式ヒーター。こたつ用取替えヒーター 薄型温風ヒーター 600W。ドライバー1本で取り換え簡単
用途こたつヒーターの取り換え用に。こたつヒーター コタツヒーター ヒーターユニット 質量(kg) 1.5 電源(V) 100 (50Hz/60Hz) 消費電力(W) 600 安全装置 温度ヒューズ 電源コード(m) 3 ヒーター U字形石英管ヒーター 寸法(cm) 取付枠:29角、29x33共用 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 29×29×4.1 消費電力量(Wh) (1時間あたり)(強)約180、(弱)約70 適合温度(℃) コタツ側面:(強)約65、(弱)約42 コントローラー型式 電子:KE21 1時間あたりの電気代目安(円) (強)約5.6、(弱)約2.2(※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出)
1個
7,290 税込8,019
4日以内出荷

遠赤外線デスクパネルヒーター。 安全性+快適性+経済性に優れた、遠赤外線利用のニュータイプ輻射熱ヒーターです。 冬だけでなく、クーラーを使う夏にもお使い頂き、デスクワークにつきものの、つらい冷え性や冷房病からオフィスのみんなを守ります。 安全性を考慮したクリーンな暖房方式で、1台当たりの消費電力も50Wと、1時間当り1円のローコストで、オフィスの暖房コスト削減と快適性を同時に実現しました。 マグネットによりスチールデスクの引出しの裏側に取付けるのでムダなスペースを取りません。 引出しに磁気テープ・磁気ディスク等を近づけないようにして下さい。 磁気により記録が破損・消失する場合があります。 スポットヒーター(暖房)をお探しなら、パル・サーモがおすすめです。
出力(W) 約50 トラスコ品番 136-2591 質量(kg) 0.9 材質(本体) 耐熱ABS樹脂 間口W×奥行D×高さH(mm) 380×330×40 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 材質(裏板) 鋼板
1個
14,900 税込16,390
4日以内出荷

足を伸ばしてゆったりポカポカできる堀こたつヒーター!
消費電力(W) 600 定格 AC100V 600W 50-60Hz 安全装置 温度ヒューズ・電流ヒューズ ヒーター ハロゲン コード 手元コントローラー 温度調整方法 手元電子コントロール式(連続電力自動制御)
1台
10,900 税込11,990
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途取替えヒーターユニット/温風・中間スイッチ 仕様 ファン付き薄型/汎用品 質量(kg) 1.7 消費電力(W) 500 安全装置 温度ヒューズ139℃(マイクロテンプ式) 電源コード(m) (丸打ちコード)2.8 寸法(cm) 29×29×4.1 発熱体 石英管 温度調整方法 温度調節ツマミ(サーモスタット)中間スイッチ 関連資料 (5.13MB)
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷

こたつのヒーターユニットを取り替えるだけ!夏でも涼しくこたつを活用!。足元から空気を拡散して足元にそよ風のような涼しさを実現。電気代は1時間あたりわずか0.16円。今、お使いのヒーターを取り外し、ファンユニットをビスで固定するだけの簡単取付!。木枠の取り付けネジのピッチが20cmのやぐらであればお取替えができます。
用途こたつヒーターを夏仕様に衣替え。コタツ/ファン/扇風機/サーキュレーター/こたつファン/ファンユニット/そよ風/おしゃれ/足元 質量(kg) 1 消費電力(W) 6 電源(AC V) 100(50/60Hz) 保証期間 1年 電源コード 着脱式 (電源スイッチ付きコード3m) 風量調整 無段階調節つまみ(弱-強) 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm) 28.8×28.8×6 取付可能寸法(cm) 枠:29×29、29×33
1個
5,990 税込6,589
6日以内出荷

足を伸ばしてゆったりポカポカできる堀こたつヒーター!
質量(kg) 4.5 タイプ 足置OK 消費電力(W) 600 定格 AC100V 600W 50-60Hz 安全装置 温度ヒューズ・電流ヒューズ ヒーター ハロゲン コード 手元コントローラー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 36×40~42.6×14.5 温度調整方法 手元電子コントロール式(連続電力自動制御)
1台
15,900 税込17,490
6日以内出荷

交換用コタツヒーターユニット。遠赤消臭加工。手元でラクラク、コントローラー。細かい電流制御で温度ムラを低減
付属品 電子リモコン付コード×1、取付け金具 ×4、ヒーター取付けビス×4、木ネジ×4、取扱説明書×1 幅(mm) 290 質量(kg) 2.1 高さ(mm) 48 奥行(mm) 290 コード長さ(m) (本体側)約1.49、(電源側)約1.71 ヒーター 遠赤外線クォーツ(2本) ファン付
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハロゲンヒーターなので、立ち上がりが早く速熱速暖性に優れています。電力自動制御なので、こたつ内部の温度を快適に保ちます。ファン付でも41mmの薄型設計です。本体には温度ヒューズ、電源コードには電流ヒューズを内蔵し、安全性の高い安心設計です。29×29cm、29×33cmの木枠内サイズのこたつに取り付け可能です。
用途こたつ用。 付属品 ヒーター取付用化粧ビス4本 トラスコ品番 553-7691 幅(mm) 290 高さ(mm) 41 奥行(mm) 290 電源(V) 単相100 電源コード(m) 3 消費電力(W)(50/60Hz) 600 適合サイズ(cm) 最小60×60×34、最大180×90×34
1個
8,990 税込9,889
当日出荷

【丸洗いできるフリースカバー付き】 机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるデスクヒーターです。 専用フリースカバー付きなので、まるでこたつのような暖かさ。 3時間自動OFFタイマー付きで安心。温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです。 専用フリースカバーは丸洗いが出来ます。
ブラウン 電源 AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m) 約1.8 消費電力 90W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)460×360×30 安全装置 抵抗付温度ヒューズ 発熱体 コードヒーター
1台
6,290 税込6,919
当日出荷