こて先 白光 980-T-BIのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
95件の「こて先 白光 980-T-BI」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真鍮たわし」、「リフレッサー」、「HAKKO 900M-T-2C」などの商品も取り扱っております。

スイッチオンで130Wの急速加熱ができます。ボタンひとつで20Wから130Wに切替えが出来ます。(連続30秒まで) ヒーターはセラミックヒーター。
用途リレーやコネクタのはんだ付け。 全長(mm) 160(コード、キャップ除) 消費電力(W) 40 仕様 ガンタイプ 適合 こて先:980-T-BI トラスコ品番 351-4200 質量(g) 92(コード、キャップ除) 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz) 20~130(スイッチオン時) プラグ 平型プラグ 標準こて先 BI型 電源コード 2芯ゴムコード
1本
3,798 税込4,178
当日出荷




1セット(10個)
5,998 税込6,598
4日以内出荷

電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに 全長(mm) 233(こて先B型をつけた場合) 消費電力(W) 50 セット内容 本体、ロックキー 質量(g) 61(こて先B型をつけた場合) 電源(V) AC100(50/60Hz) ヒーター セラミックヒーター 設定温度範囲 200~500℃ 標準こて先 B型 (No.T18-B) リップル温度(℃) 無負荷時±1
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチオンで130Wの急速加熱ができます。ボタンひとつで20Wから130Wに切替えが出来ます。(連続30秒まで) ヒーターはセラミックヒーター。
用途リレーやコネクターのはんだ付け 全長(mm) 205 消費電力(W) 20/130 (スイッチオン時) トラスコ品番 351-4196 種別 ストレート 質量(g) 48 電源(V) AC100 (50/60Hz) 電源コード(m) 1.5(2芯ゴムコード平型プラグ付)
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

1個ほか
特価
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)





耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。 ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。 グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。 二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。 ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。 高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに 付属品 簡易こて台×1個 電源(V) AC100(50/60Hz)
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷

水を使わずクリーニング出来ますのでこて先の温度低下が少なく、作業効率が高まります。
用途こて先の掃除に。 材質 (クリーナー)真鍮、(ケース)ステンレス鋼 質量(g) 約110(クリーナー含む) 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 69×71
1個
599 税込659
当日出荷



1個
169 税込186
当日出荷