- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- ゴミ箱
- ごみ 缶のおすすめ人気ランキング
ごみ 缶のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新270件の「ごみ 缶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「空き缶 ゴミ箱」、「ペール缶」、「バケツ 20l」などの商品も取り扱っております。
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。
また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)
20
仕様
鋼板0.34mm
材質
ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
形状
テーパー
質量(kg)
約1.3
タイプ
天板取り外し式バンドタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約306×367
加工
ビード加工とダブルシーム加工
耐熱温度(℃)
160~170
関連資料
【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
便利な中缶付。外缶は衛生的なステンレス製。
材質
外缶(SUS430)、中缶(PP)
形状
丸型
色
シルバー
フタの種類
ペダル式
商品タイプ
本体+フタ
溶剤・シンナー・オイル等の染み込んだ布やウエス・吸収剤等を一時的に安全に保管し、自然発火やスパークなどによる引火のリスクを最小限に抑えます。
本体下部の通気穴と底上げ構造により、内部の温度上昇を防ぎます。
移動・運搬に便利な取手付きです。
FM規格適合製品、UL規格適合製品。
米国における最も一般的な火災防止に関する承認規格でのFM(Factory Mutual)規格を取得。
防災に対し製品に求められる要求は高く、米国、欧州、アジア、日本でも関心が高まっています。
用途印刷工場、製薬工場、製造工場、研究所、自動車修理工場、建設・工事現場、油脂庫、家具の仕上げ工場など。
材質
スチール
デスクサイドのくず入れとしてご使用いただけます。再生材を75%含有した環境に配慮した製品です。
材質
再生ポリプロピレン(PP)
形状
丸型
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体
赤色に塗装をしているため、現場で目立ちます。
用途喫煙後の吸い殻の回収
材質
スチール
色
赤
容量(L)
9
上径×下径×高さH(mm)
224×205×282
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
オールステンレス製なので丈夫で錆びにくい!
お手入れ簡単で、いつまでも清潔に美しく保つことができます
省スペースに置けて、見た目もとってもスマートです
ごみ収納に限らず、園芸用品、灯油缶入れなど幅広い用途にお使いいただけます
材質
オールステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×500
RoHS指令(10物質対応)
対応
収納の目安
約5袋
1台
¥41,980
税込¥46,178
6日以内出荷
種別
A-4 空缶蓋
アズワン品番
62-6615-18
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
先端が尖った方はスパッタをキレイに取り除く事が出来ますので使い勝手がとても良いです。
用途溶接時のスパッタ取り、バリ取り、カス取り/溶接作業
全長(mm)
295
質量(g)
234
種類
溶接用ハンマー
刃幅(mm)
21
材質(柄部)
ヒッコリー
材質(頭)
炭素鋼
頭部長(mm)
15.3
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
容量(L)
90
種類
分別用
フタの種類
オープン式
材質
PP
外寸(mm)
450×466×846
色(本体)
ホワイト
商品タイプ
本体+フタ
蓋がフック付きで本体に掛けられます。回収しやすい中カゴ付。
材質
本体:ステンレス、中カゴ:ステンレス
質量(g)
約825
容量(L)
8.2
寸法(幅W×高さH)(mm)
265×296
1個
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
中身を確認しやすい網目仕様。床面を傷めない樹脂製脚付。分別用蓋と分別プレートがセットになったお得な屑入です。
用途分別ゴミ箱、屋外用
容量(L)
約65
材質
本体:エキスパンドメタル(1.6×16×32)に粉体塗装仕上、蓋:AES樹脂、プレート:塩化ビニール、脚:EVA樹脂
形状
丸型
質量(kg)
約4.6
種類
分別用
寸法(外径×高さ)(mm)
約452×825
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体+フタ
オフィスや駅などでタバコのすいがらを回収する専用の収集缶です。
本体に掛けられるフック付のフタです。
容量(L)
8.2
寸法(幅W×高さH)(mm)
220×280
トラスコ品番
472-0784
材質
ステンレス(0.3mm厚)
質量(g)
約716
アズワン品番
65-0330-01
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
表面処理は優れた防錆力の溶融亜鉛メッキ(クロムフリー)を採用しています。メンテナンスが簡単なメッシュ構造です。強風や犬・猫・カラスなどによるゴミの散乱を防止します。折りたたみは簡単で省スペースが可能です。オプション金具を付ければ50mmキャスター取り付けられます。
用途分別ゴミ収集用に最適。
容量(L)
650(45Lゴミ袋14個相当)
仕様
ノンクロム、鉛フリー仕様。メッシュタイプ
トラスコ品番
228-0256
形状
角形
材質/仕上
スチール/溶融亜鉛メッキ
質量(kg)
25
色
シルバー
高さ(mm)
900
種類
集積保管庫
奥行(mm)
700
間口(mm)
1100
線径(Φmm)
3.2
均等荷重(kg)
30
網サイズ(mm)
(下段)25×50、(上段)50×50、(底)50×100、(フタ)25×25
扉寸法(mm)
(中扉)800×440
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体+フタ
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
長い先端が缶を掴み易い形状 機械の奥に落ちたモノを拾うのに!
全長(mm)
635
幅(mm)
74
厚さ(mm)
1.2
寸法(mm)
630×42×74
色
グリーン
質量(g)
300
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
ベンガラ塗料。
ベンガラ塗りを誰でも簡単に美しく仕上げることが可能になりました。
長雨や強い直射日光に対して抜群の耐久性で木部を守ります。
日本各地の民家や町屋の新築・増改築の際におすすめです。
さらりと伸びのよい塗り感で、ムラなく美しく仕上がります。
べんがらの持つ強力な保護効果で、長期にわたって雨や紫外線から木部を保護します。
水性で臭いも少なく、健康面に対しても安全な製品です。
日本の伝統的塗装ベンガラ塗りが簡単にできます。
速乾性で作業時間の短縮でき塗装コストが削減できます。
浸透タイプで木材本来の暖かみと美しさを生かします。
有害VOCの原因物質を含まず、人に優しい環境対応型塗料です。
用途木部全般 屋内屋外、柱、垂木、梁、外壁、破風等
使用方法
使用前に缶を振り中身をしっかりと混ぜてください。木材表面の汚れや油脂分を取り除き、サンドペーパーで素地調整をしてください。「弁慶なごみ」を水性用刷毛または専用スポンジ、ウエス等で塗布してください。内部は1度塗り 外部は2度塗りをおすすめします。塗布後の刷毛やスポンジは乾く前に水洗いしてください。
使用の目安
1Lで約15m2(1m2あたり約60~70g使用します)
主な用途
木、外壁
使用場所
屋内外
危険物の類別
非危険物
特性
耐久、速乾
乾燥時間
約60分
一般投棄、分別にシンプルなゴミ箱です。
材質
ポリエチレン
色
ストーン
フタの種類
スイング式
商品タイプ
本体
缶詰愛好家にも初心者にも必需品!。缶詰にして脱水するための6つの不可欠なツール。便利なオールインワンボックス!。自宅で缶詰にすることにより、夏の間の果物や野菜を一年中楽しむことができます。。全部で6つのツールが入っており、こちらのセットひとつで缶詰めの全ての工程を自分で行うことができます。1938:使用前、使用中、使用後の滅菌済み缶詰コンポーネントを衛生的に保つための緑色のビニールコーティングハンドル付きの長いトング。600:ビニールでコーティングされた瓶リフター。密閉された瓶をお湯から安全かつ確実に持ち上げます。ソフトグリップはガラスジャーに最適です。606:マグネティックリッドリフターは、平らな蓋をお湯から安全に取り外し、シールを衛生的に保つのに役立ちます。607:余分な広口ファンネルは、ごみの少ない瓶に食べ物を導きます。598:ビニールでコーティングされたジャーレンチ。591:ジャーのヘッドスペースを測定し、密閉する前に食品内の気泡をポップするバブルポッパー(測定器)。
材質
クロム鋼・ゴム・PP・磁石
色
グリーン
質量(g)
650
TKG品番
9-0251-0501
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
外缶、中缶共にステンレス製ダスト缶。足踏式で便利です。
用途医療、製薬現場で使用されています。
材質
SUS304
フタの種類
ペダル式
商品タイプ
本体+フタ
キャスター:Φ125×3付属品:バット:485×330×H78 コンジメントラック:480×160×H140 ダストボックス×2:265×207×H450。料理道具を多目的に収納できます。
材質
18-10ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×515×1630
TKG品番
9-0211-1301
TKG品番(2017)
6-0193-1501
1個
¥459,800
税込¥505,780
3日以内出荷