さつまたのおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
83件の「さつまた」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「唐辛子スプレー」、「防御盾」、「さすまた 防犯」などの商品も取り扱っております。
アーテック[学校教材・教育玩具]さすまた
材質 ステンレス、アルミ 全長(mm) 1820 質量(g) 1500 外幅(mm) 490
1本ほか
17,500 税込19,250
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サスマタは古来より使われている防犯用具で、不審者を最低限の力で押えこむことができます。 握りやすいゴムグリップ付。 ハンドルはすべりにくく、手にやさしい特殊リブパイプ使用。 壁取付フック付(取付ねじはついておりません)。
材質 (本体)アルミ、(グリップ)ゴム 寸法(mm) 530×2060×30 質量(g) 1100
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

少ない力で威力を発揮! みんなの身を守るサンワサスマタシリーズ つかみ返されても、独自のスプリング機能で相手を完全に無力化! より安全に!より使いやすく!パイプ部分をぐるっと取り囲んだコイルスプリングで無力化。 取り押さえられた相手が反撃に出てパイプを掴んでも、スプリングにより力がパイプまで届きません。 捕えられればもはや、握ることも、押し戻すことも、ねじり取ることも不可能。 危険性を考えて開発された画期的製品です。
付属品 壁取付金具×1個 材質 アルミ、SUS304コイルスプリング 質量(kg) 1.47 幅W×全長(mm) 500×1890
1本
24,980 税込27,478
当日出荷

危険から身を守る!いざという時の備えに!防犯グッズさすまた。周りの雰囲気に溶け込むホワイトカラー。威圧感や不安を感じない外観。設置により犯罪の抑止効果も。
用途防犯用に。自宅 学校 幼稚園 会社 オフィス 職場 施設 公共施設 軽量 コンパクト シンプル 材質 スチール(粉体塗装)
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量アルミ製のスタンダードタイプです。
シルバー 付属品 壁取付金具(2個)1組 種別 ツバ無 材質 アルミ 質量(kg) 1.1 幅W×全長(mm) 500×1890 アズワン品番 3-7721-01
1個
9,898 税込10,888
30日以内出荷

R形状になっているため衣服などに引っかからず、簡単にすべり込ませ押えることができます。 左右の折り返しが足払いに有効です。滑りにくい特殊グリップ付。
材質 アルミ合金 長さ(mm) 1850 幅(mm) 820 質量(kg) 1.4 アズワン品番 64-9371-09 パイプ外径(Φmm) 25.6
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷

アズワンエアーガン
空気消費量(L/min) - 仕様 エグザイアーエアーガン 付属品 - 種別 専用エアーガン 材質 - ホース長さ(m) - ホース径(Φmm) - 吸入流量 - 真空度(mmH2O) - アズワン品番 1-7311-03
1個
18,400 税込20,240
6日以内出荷

万一の侵入者を安全に取り押さえる防犯アイテム。学校やマンションの安全のために。
トラスコ品番 835-4267 材質 柄/アルミパイプ、U字部/スチールパイプ 全長(mm) 2100 質量(kg) 1.5 内寸法(mm) (U字部)460
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷

信頼と実績のホワイトウルフブランド!スチールタイプの三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。グリップは樹脂製で手にフィットしやすい形状です。こちらはグリップエンドの取り外しは出来ないタイプとなります。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
付属品 ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き) 材質 警棒シャフト:スチール サイズ 17インチ(約18.5~42.5cm) 質量(g) 約390※個体差があります タイプ フリクションロック(摩擦ロック)式 材質(グリップ) 樹脂製
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量アルミ製のスタンダードタイプです。刃物を想定した安全仕様です。
シルバー 種別 ツバ付き アズワン品番 3-7721-02
1個
10,980 税込12,078
21日以内出荷

女性にも扱えるさすまたを…! ご要望にお応えし、遂に完成!! より安全性を…より使い易さを… "との声にお答えし、新登場の特許申請品『アルミ安全さすまたスプリンガー1900L 』 前作スチール製のスプリンガーシリーズ同様のステンレスのコイルバネ(PAT.P)で相手が掴んでも”握れない”押返せない・ネジれない”といかに相手に取られてしまうという危険性を抑え、 安全性を考慮し開発しました。 軽量アルミ合金製で女性でも簡単に取り扱いできる軽量1.47kg(スチールつば 付)で操作性も格段に向上しています。
トラスコ品番 819-4135 材質 アルミ、SUS304ステンレスコイルスプリング 質量(kg) 1.47 寸法(cm) 50×189 パイプ径(Φmm) 25
1本
21,980 税込24,178
8日以内出荷

取扱のやさしい護身用品です。 不審者や害獣の目を狙って噴射してください。
用途護身・防犯・害獣対策に
1本(25g)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体がアルミ製のため軽量で、取り扱いが簡単です。
用途防犯対策に。 仕様 (持手部分)滑り止めのローレット加工、(パイプ端部)ゴムキャップ仕様 付属品 立て掛け用金具 トラスコ品番 409-7521 材質 アルミ 質量(kg) 1.1 寸法(幅Wmm×長さLm) 475×1845
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]セーフティホールドさすまた
不審者が握りづらい回転パーツ付のさすまた!軽くて丈夫なアルミ製で扱いやすい
セット内容 本体×1 材質 ステンレス、アルミ、PP 幅(mm) 490 全長(m) 1.82 包装形態 ダンボール箱
1個
26,364 税込29,000
3日以内出荷

材質 本体=アルミ、グリップ=天然ゴム 質量(kg) 1.1 外寸(mm) 2,060×530 EBM品番 6797900
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷

柄に巻かれたスプリングコイルにより空転空押し状態にさせて、相手を無力化させます。
シルバー 種別 (コイルスプリング付き) スプリンガー 1900L アズワン品番 3-7722-01
1個
26,980 税込29,678
21日以内出荷

ジェイウィン(J win)透明防護楯
シリコンハードコード加工により、傷がつきにくく透明性が長く続きます。投石、鉄パイプ等の凶打から防護します。材質に自己消火性があり、火炎瓶などの火災から守る事ができます。把手は折りたたみ式で、積み重ねて収納できます。
1枚
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国産の三段伸縮特殊警棒です。 振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。 グリップはゴム製のラバーで手にフィットしやすい形状です。 ベルト通しのある革製の専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
付属品 革製ベルト通し付きホルスター 材質 グリップ:ラバー、シャフト:スチール(先端部含む) ブラック サイズ 19インチ相当 タイプ フリクションロック 寸法(cm) 約19.5~48
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

ジェイウィン(J win)空転刺股 一本式
・回転部を握る事で、抵抗されても空転し力負けせず制圧できます。・握る位置を固定位置に変える事により押さえつけられます。・オールアルミ製で軽くて大丈夫です。
仕様 足払い/なし 材質 A6NO1(アルマイト加工) 形状 一本式 全長(mm) 約1820 質量(g) 1200g アズワン品番 64-6569-45
1本
36,980 税込40,678
5日以内出荷

信頼と実績のホワイトウルフブランド! 通常鉄の3倍以上の強度がある4140カスタムスチールを素材にした三段伸縮特殊警棒です。 振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。 グリップは素手でのホールド感も非常によく滑りにくいラバー素材です。 ベルト通しのある専用ホルスター付きです。 (4140カスタムスチールは、Anti-bend test(曲げ加重テスト)約1500 kgと硬いのが特徴です)
材質 警棒シャフト:4140カスタムスチール 材質(グリップ) ラバー ロック機構 フリクションロック(摩擦ロック)式 付属品 ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)