さんかくほうのおすすめ人気ランキング

2025/08/01更新
91件の「さんかくほう」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三角ホー ステンレス」、「くわ」、「草刈り鍬」などの商品も取り扱っております。
狭い場所での使用に便利な軽量タイプの両面草削り。 小型軽量で作業性が良好。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理をしている為、長切れします。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。 全長(mm) 1155 材質 (刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木/(吊下げ部)樹脂(PP) 長さ(mm) (刃先部)175 高さ(mm) (頭部)170 質量(g) 580
1丁
2,698 税込2,968
翌々日出荷

頭部にステンレス刃物鋼を使用した両面草削り。 頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です。
用途うね斜面の除草、根の強い草の除草・土寄せ作業 全長(mm) 1480 材質 (頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木 長さ(mm) (刃先部)240 高さ(mm) (頭部)230 質量(g) 900 板厚(mm) (刃先部)1.8
1丁
5,998 税込6,598
翌々日出荷

刃先は複合材を使用し熱処理により耐磨耗性に優れ切れ味が良く、刃研ぎ可能です。 両辺に刃を付けているので使い易く、斜面の除草作業に便利です。
用途草削り作業 全長(mm) 415 トラスコ品番 780-7848 材質 (刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木 質量(g) 300 刃幅(mm) 145 柄長さ(mm) 330
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷

ステンレス製なので錆びにくく、根の張った用土の掘り起こしや草削りに最適
全長(mm) 1470 質量(g) 約820 頭部長(mm) 230 先幅(mm) 120
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

めちゃめちゃ軽い。 穴あき採用で軽量化。 アルミ柄採用。 土離れ抜群。
用途草削り、土起こし、溝掘り、土寄せに。 全長(mm) 1480 材質 (頭)鉄、(柄)アルミハンドル 質量(g) 約900 柄長さ(mm) 1350 頭径(縦×横)(mm) 230×125
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

アルミパイプ柄を採用し軽量なステンレス両面草削り 柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現し頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。
用途うね、斜面の除草 根の強い草の除草 土寄せ作業 全長(mm) 1515 トラスコ品番 780-7597 材質 (頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ 長さ(mm) (刃先部)240 高さ(mm) (頭部)230 質量(g) 860
1丁
4,798 税込5,278
当日出荷

柄が長いので腰を曲げずに楽に作業していただけます。また軽量タイプですので片手でもご使用戴けます。 刃と柄の接合部分はリベットで止めてありますのでがたつきません。 刃部は全身総焼き入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップは手にフィットしてゆるみません。
全長(mm) 1060 刃幅(mm) 75 材質(グリップ) 軟質塩ビ 材質(柄部) アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃) 炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

本格鎚目仕上げの両面草削り。 頭部は複合材を使用し切れ味が持続します。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途うね斜面の除草。 根の強い草の除草。 土寄せ作業。 全長(mm) 1465 トラスコ品番 780-7554 材質 (刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木 長さ(mm) (刃先部)240 高さ(mm) (頭部)240 質量(g) 900
1丁
6,198 税込6,818
当日出荷

1本で穴掘り、除草、土均し、土寄せなど、マルチに使えます。掘る、抜く、削る、土寄せ、土均しが1本でカバーできる万能三角ホーです。側面のギザ刃で除草作業が楽に行なえます。軽量で、折れにくい楕円形状のアルミパイプです。
用途除草、畝立て、穴掘り。 仕様 アルミパイプ・ステンレスヘッド・楕円パイプ 材質 ヘッド:ステンレス 柄:アルミ
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

錆びにくいステンレス刃。
幅(mm) 190
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端部(ピンポイントに抜く) 後面部(広範囲に抜く) 刃付け両側面部(土ごと削り取る) 立ったままの作業を手助け可動式補助グリップ付
用途草削り作業 トラスコ品番 783-2010 材質 (頭部)スチール/(柄部)アルミ/(グリップ)樹脂 全長(mm) 1300 質量(g) 630 頭部寸法(mm) 120×160
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

除草作業用です。三面使える三角タイプ。軽量アルミパイプ柄。
用途草削り 全長(mm) 1500 材質 刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 質量(g) 860 刃長(mm) 240 刃幅(mm) 130
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm) 490 刃幅(mm) 70 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(柄部) アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃) 炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

先のクシ刃は細い根の草をくわえ込んで引き抜きます。また大きな草は奥のギザ刃で根を引っ掛けて抜きます。 コンクリートのすき間や壁際の雑草を抜くのに便利です。 庭の頑固な雑草取りに便利です。 家庭菜園(畑)の草取りに便利です。 植木鉢やプランターにはえた小さな草を抜く時に便利です。
全長(mm) 215 材質(柄部) ポリプロピレン 材質(刃) 炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
449 税込494
当日出荷

軽くて家庭菜園などでも使いやすい
用途家庭菜園など畑を耕す 全長(mm) 900 刃幅(mm) 120 刃高(mm) 250 寸法(mm) 900×120×240 質量(g) 1000 刃部硬度 HRC45 材質(柄部) ラミン 材質(刃) SK-5 アズワン品番 64-4065-26
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

繊維が太くコシが強いホウキです。 ホウキ部分、柄(3分割)、を組み立ててご使用いただきます。 柄が長いので楽な姿勢で掃除ができます。 なで掃きに適しています。 シダ部のみ交換可能なので、長期間使用可能。 柄は三分割の組み立て式です。
用途コンクリート、アスファルトの掃き掃除に。 工場内、オフィスの備え付けに。 質量(g) 510 材質(ブラシ部) シダ ブラシ幅(mm) 200 長さ(mm) 1400 種類 シダホウキ 柄の形状 継ぎ柄 材質(柄部) スチール、ABS 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 組立方法 商品タイプ 本体
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーブルやお部屋のスミ、車の中など、狭いところも手軽に掃除できるホーキです。使用後はホーキをチリトリにセットできるため、収納にも便利です。
用途机の上などのちょっとした掃き掃除に。 寸法(mm) 約225×170×35(チリトリにセット時) 材質 ポリプロピレン 質量(g) 141 商品タイプ ホウキ+チリトリ
1個
429 税込472
当日出荷

ピン(ボタン)で伸縮を調整できる伸縮式三角ホーです。ピンでパイプを固定するタイプの伸縮柄です。従来の三角ホーと異なり、作業中に不意にパイプが緩む事がなくなります。楕円パイプで握りやすく、耐久性も抜群です。サビに強く、お手入れが簡単なステンレスヘッドです。軽量で耐久性もあり、握りやすい、楕円形のアルミパイプです。
用途土作り・除草作業。 全長(mm) 最短約1100~最長約1450 材質 ヘッド:ステンレス 柄:アルミ タイプ 伸縮式(ピンタイプ)
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

サビにくいステンレス鎌シリーズ
用途両刃で草を削ったり先端で溝を掘ったり多様な作業に! 全長(mm) 約368 質量(kg) 約0.31
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

軽量アルミパイプ柄 サビにくいステンレス製。 立って草刈りや簡単な土堀にも使えます。
用途草刈りや簡単な土堀りにも使え、切味の優れた万能タイプ。 全長(mm) 1120 質量(g) 500 材質(柄部) アルミパイプ 材質(刃) ステンレス刃物鋼 刃渡り(mm) 180
1丁
2,498 税込2,748
翌日出荷