しいたけドリルのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
102件の「しいたけドリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「椎茸栽培用ドリル」、「電動ドリル マキタ」、「なめ茸」などの商品も取り扱っております。
椎茸栽培用ほだ木への植菌孔あけに最適。 高速10000回転でさらに高能率。 強度2倍以上アップしたストッパポール付。 操作性に優れたスライドスイッチ。
穴あけ能力(mm) 木工 12 チャック能力(mm) 0.5~6.5 回転数(min-1[r.p.m]) 10000 電源(V) 単相100 電流(A) 5.3 消費電力(W) 500 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 75 仕様 二重絶縁 付属品 ストッパポールセット品、スパナ13(781006-4)、チャックキーS10(763418-3) 質量(kg) 1.3 長さ(mm) 274
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

しいたけ菌を埋め込む穴あけ作業に使用します。木クズはけが良くスピーディーに作業できます。完全熱処理済で長寿命です。
全長(mm) 75 寸法(mm) 75×11×11 質量(g) 21 シャンク 六角軸6.35mm シャンク径(mm) 6.35
1本
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二重絶縁構造 軽量1.4kg 高速10000min-1で高効率
穴あけ能力(mm) 鉄工 - 穴あけ能力(mm) 木工 12 チャック能力(mm) 0.5~6.5 回転数(min-1[r.p.m]) 10000 電源(V) 単相100 電流(A) 4 消費電力(W) 380 コード長さ(m) 2心・2.5 質量(kg) 1.4 取付チャック ねじ(U3/8”-24)チャック6.5TL 付属品 チャックハンドル、スパナ、ストッパ(穴あけ深さ調整装置)、カーボンブラシ(予備用)2個 トラスコ品番 759-9714
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

穴あけ深さに達するとストッパーは回転せずにドリルの先進を止め、原木を傷めません。 ストッパー取付け位置変更で浅植え、深植えの2種類の深さが可能
用途しいたけ栽培用
1本ほか
889 税込978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ストッパー付で一定深さの穴あけが可能です 6.35mm六角軸なのでインパクトドライバでのご使用が可能です
用途種菌を埋め込む為の穴あけに 材質 普通鋼 全長(mm) 75 シャンク径(Φmm) 六角軸6.35 有効長(mm) 25 適合電動機 インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分) 3000以下
1本
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

しいたけ栽培で菌を埋め込む為の穴あけが迅速・確実に行えます。ストッパー付で一定の深さの穴あけに最適。
用途しいたけ菌を埋め込む穴あけに 全長(mm) 75 材質 普通鋼 シャンク径(Φmm) 丸軸6.5 有効長(mm) 25 適合電動機 電気ドリル
1本
889 税込978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

穴あけの位置決めがラクな無段変速付! 小型・軽量!
穴あけ能力(mm) 鉄工 10 穴あけ能力(mm) 木工 25 チャック能力(mm) 1.5~10 回転数(min-1[r.p.m]) 0~3000 電源(V) 単相100 電流(A) 4.7 消費電力(W) 450 コード長さ(m) 2 カーボンブラシ呼び番号 75 仕様 二重絶縁、無段変速、正逆転両用 付属品 チャックキー 質量(kg) 1.2 トラスコ品番 422-7441 長さ(mm) 228
1台
9,398 税込10,338
当日出荷

材質 普通鋼 シャンク径(Φmm) 丸軸6.5 有効長(mm) 35 適合電動機 電気ドリル 適正回転数(回転/分) 10000以下
1本
779 税込857
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
10日以内出荷

充電式電動工具で、使用していただけますので、電源のないところでも穴あけができます。 ストッパー機能付きで、同じ深さの穴あけができ作業効率が上がります。 インパクトドライバーでの作業では、ワンタッチで着脱できます。
用途しいたけ栽培の穴あけ用 全長(mm) 76 溝長(mm) 31
1本ほか
889 税込978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型・軽量ボディ。 パワーアップ。作業能率約60%アップ(メーカー従来機比) 握りやすいグリップ形状。コンパクトボディ+ソフトグリップで握りやすく、優れた取り回しを実現。 無段変速+スピード調整ネジ。スイッチの引き加減とスピード調整ネジで回転数が調整可能。 スットパポール(別売)取付可能。一定の深さの連続穴あけに便利。 ソフトグリップ、ロックボタン、正逆転切替。
穴あけ能力(mm) 鉄工 6.5 穴あけ能力(mm) 木工 15 チャック能力(mm) 0.5~6.5 回転数(min-1[r.p.m]) 0~4200 電源(V) 単相100 電流(A) 3.9 消費電力(W) 370 コード長さ(m) 2.0 カーボンブラシ呼び番号 407 付属品 チャックキーS10 質量(kg) 1.0 長さ(mm) 209 幅(mm) 64 高さ(mm) 175
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

軽量・コンパクトボディでハイパワーモーター搭載です。 片手でもしっかり保持できるインラインデザインです。 抜群の耐久性 1)すべての軸受けにボールベアリングを採用 2)正確なアライメントを保持する焼結ベアリングブラケット 3)耐久性の高い新型ヘリカルギアの採用 スイングカーボンブラシ採用でトルクと耐久性が向上 電子無段変速 正転・逆転機構 便利なベルトグリップ
用途鉄・木材等への穴あけ 電源(V) 100(50-60Hz) コード長さ(m) 2.5 セット内容 本体、チャックハンドル カーボンブラシ呼び番号 2609160125
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

深さ35mmのロングタイプ、コンパネ2枚重ねの穴あけが可能。 ストッパー付+軽量設計で充電ドリルのバッテリー長持ち。 切粉はけが抜群で、スピーディーな穴あけが実現
用途木材、合板、コンパネの穴あけに 刃長(mm) 35 適合電動工具 電気ドリル、充電ドリルドライバー(インパクト対応) 六角軸シャンク径 6.35mm
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
翌日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ドリル AD1300VR
大型補助ハンドル採用 正逆バリアブルスイッチ採用 ソフトグリツプ採用 連続作業に便利なスイッチロックボタン付
仕様 二重絶縁構造、無段変速機構 付属品 チャックハンドル、補助ハンドル 長さ(mm) 352 幅(mm) 80 質量(kg) 2.1 高さ(mm) 153 電流(A) 6.7 電源(V) 単相100 消費電力(W) 610 回転数(min-1[r.p.m]) 0~1100 コード長さ(m) 2.5 チャック能力(mm) 1.5~13 穴あけ能力(mm) 鉄工 13 穴あけ能力(mm) 木工 30 カーボンブラシ呼び番号 608GY1 保証期間 1年
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

強力850W、軽量2.6kg ブレーキ付の二重絶縁タイプ!
穴あけ能力(mm) 鉄工 13 穴あけ能力(mm) 木工 30 チャック能力(mm) 2~13 回転数(min-1[r.p.m]) 1300 電源(V) 単相100 電流(A) 9 消費電力(W) 850 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 322 付属品 ストッパポール・サイドグリップ・チャックキー 質量(kg) 2.6 トラスコ品番 422-7433 長さ(mm) 346
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

スターエム六角軸ダボ錐
シャンク径(Φmm) 六角軸6.35 適合電動機 ドリルドライバ 14.4V以上/ 電気ドリル / ボール盤 /インパクトドライバー14.4V以上 適正回転数(回転/分) 3000以下
1本
889 税込978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
199 税込219
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質 ハイス鋼 シャンク径(Φmm) 丸軸6.5 有効長(mm) 35 適合電動機 電気ドリル 適正回転数(回転/分) 10000以下
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

専用のサイズで確実な取り付けが可能。熱に強いスチール製。
用途ボール盤、電気ドリルで深さ一定の穴をあける時に。 材質 スチール 内径(Φmm) 3、4、5、6、8、10 ドリル径(Φmm) 3、4、5、6、8、10 外径(Φmm) 9、10、11、12、14、16
1個
999 税込1,099
当日出荷