- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- しいたけビットのおすすめ人気ランキング
しいたけビットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新83件の「しいたけビット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「しいたけ」、「なめ茸」、「しいたけ錐」などの商品も取り扱っております。
ストッパー付で一定深さの穴あけが可能です
6.35mm六角軸なのでインパクトドライバでのご使用が可能です
用途種菌を埋め込む為の穴あけに
材質
普通鋼
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
有効長(mm)
25
適合電動機
インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
適正回転数(回転/分)
3000以下
しいたけ菌を埋め込む穴あけ作業に使用します。木クズはけが良くスピーディーに作業できます。完全熱処理済で長寿命です。
全長(mm)
75
寸法(mm)
75×11×11
質量(g)
21
シャンク
六角軸6.35mm
シャンク径(mm)
6.35
ハイス材を使用している為、耐久力が抜群です。
10000回転まで使用可能。
用途しいたけ栽培の穴あけ用
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
普通鋼
シャンク径(Φmm)
丸軸6.5
有効長(mm)
35
適合電動機
電気ドリル
適正回転数(回転/分)
10000以下
しいたけ栽培で菌を埋め込む為の穴あけが迅速・確実に行えます。ストッパー付で一定の深さの穴あけに最適。
用途しいたけ菌を埋め込む穴あけに
全長(mm)
75
材質
普通鋼
シャンク径(Φmm)
丸軸6.5
有効長(mm)
25
適合電動機
電気ドリル
椎茸栽培用ほだ木への植菌孔あけに最適。
高速10000回転でさらに高能率。
強度2倍以上アップしたストッパポール付。
操作性に優れたスライドスイッチ。
穴あけ能力(mm) 木工
12
チャック能力(mm)
0.5~6.5
回転数(min-1[r.p.m])
10000
電源(V)
単相100
電流(A)
5.3
消費電力(W)
500
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
75
仕様
二重絶縁
付属品
ストッパポールセット品、スパナ13(781006-4)、チャックキーS10(763418-3)
質量(kg)
1.3
長さ(mm)
274
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
穴あけ深さに達するとストッパーは回転せずにドリルの先進を止め、原木を傷めません。
ストッパー取付け位置変更で浅植え、深植えの2種類の深さが可能
用途しいたけ栽培用
高速回転に強く、作業効率をアップ。
用途しいたけ栽培の穴あけ用
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ハイス鋼
シャンク径(Φmm)
丸軸6.5
有効長(mm)
35
適合電動機
電気ドリル
適正回転数(回転/分)
10000以下
半月型で木クズのはけがよく、作業能率をアップさせます。
用途しいたけ栽培の穴あけ用
RoHS指令(10物質対応)
対応
充電式電動工具で、使用していただけますので、電源のないところでも穴あけができます。
ストッパー機能付きで、同じ深さの穴あけができ作業効率が上がります。
インパクトドライバーでの作業では、ワンタッチで着脱できます。
用途しいたけ栽培の穴あけ用
全長(mm)
76
溝長(mm)
31
深さ35mmのロングタイプ、コンパネ2枚重ねの穴あけが可能。
ストッパー付+軽量設計で充電ドリルのバッテリー長持ち。
切粉はけが抜群で、スピーディーな穴あけが実現
用途木材、合板、コンパネの穴あけに
刃長(mm)
35
適合電動工具
電気ドリル、充電ドリルドライバー(インパクト対応)
六角軸シャンク径
6.35mm
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
材質
普通鋼
シャンク径(Φmm)
丸軸6.5
有効長(mm)
25
適合電動機
電気ドリル
適正回転数(回転/分)
8000以下
先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。
ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
用途浅い止め穴あけ用
適合電動機
電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤
適正回転数(回転/分)
3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
材質
ハイス
シャンク形状
ストレートシャンク
二重絶縁構造
軽量1.4kg
高速10000min-1で高効率
穴あけ能力(mm) 鉄工
-
穴あけ能力(mm) 木工
12
チャック能力(mm)
0.5~6.5
回転数(min-1[r.p.m])
10000
電源(V)
単相100
電流(A)
4
消費電力(W)
380
コード長さ(m)
2心・2.5
質量(kg)
1.4
取付チャック
ねじ(U3/8”-24)チャック6.5TL
付属品
チャックハンドル、スパナ、ストッパ(穴あけ深さ調整装置)、カーボンブラシ(予備用)2個
トラスコ品番
759-9714
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
コンパネ12mm2枚(15mm2枚)に貫通穴を開けるのに必要な有効長を持つビットです。
貫通するとストッパーがドリルの先進を止め、余分な回転時間をとらないのでバッテリーが長持ちし、1回の充電でより多くの穴開けができます。
半周以上の溝形状でスムーズな回転で、抜くときもブレずに抜けるのでバッテリーを節約できます。
用途かりわく作業でのコンパネの穴あけ用
溝長(mm)
34
全長(mm)
83
チャック径(mm)
6.35(6角軸)
適合機種
電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)
木栓の埋込み穴に最適。ストッパー付で一定の深さで穴あけが出来る。
用途木ダボ・棚ダボ・埋木・隠し釘等の穴あけに
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷