しみ抜き ガンのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
79件の「しみ抜き ガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動 シミ抜き」、「クリーニングガン」、「しみ抜き ベンジン」などの商品も取り扱っております。
永年のシミ抜きガンの豊富な経験と技術を終結して設計されたOXWガンシリーズ。
用途溶剤専用 タイプ 鉋金 消費電力(W) 25 電源 AC100V・50/60Hz 振動数 50~120/sec
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

仕様 ストップバルブ内蔵 質量(kg) 1.2 消費電力(W) 25 電源 AC100V(50/60Hz) 振動数(50/60Hz) 100/120sec
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

仕様 ストップバルブ内蔵 質量(kg) 0.9 消費電力(W) 25 電源 AC100V(50/60Hz) 振動数(50/60Hz) 100/120sec
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途先端ノズルを開閉する事により吹出量を調節できます。 ノズル長(mm) 250 タイプ ロータリーノズル タンク容量(mL) 700 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,098 税込7,808
当日出荷

オザワ工業ミニソルビー
シミ抜きガンのエアーゾールタイプ、生地を傷めず速乾性で最も作業が簡単です。ライン途上でのシミ抜きに最適です。
1本(290cc)
1,398 税込1,538
当日出荷

油・ホコリ等汚れた箇所の洗浄に最適です。
用途上塗り前の洗浄、乾燥。細部隙間の洗浄、乾燥。板金塗装の水とぎ後の洗浄、乾燥 ノズル長(mm) 120 ノズル口径(Φmm) 5 取付ねじ 1/4inchPF エスコ品番 EA122CB 寸法(mm) 315(H)×300(L) 材質(本体) アルミダイカスト製 質量(g) 720 穴径(Φmm) 5 タンク容量(L) 1 使用圧力(MPa) 0.34 吐出し空気量(L/min) 210 所要圧縮機(kw) 0.75 吹付距離(mm) 250 噴出量(mL/min) 500
1個
22,400 税込24,640
翌日出荷

有機溶剤、エアゾールタイプの防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用として最適です。 コストダウンができて、しかも環境にやさしい
用途有機溶剤、防錆剤、有機溶剤系クリーナー、しみ抜き剤等の噴霧 容量(mL) 500 高さ(mm) 223.5 質量(g) 120 ノズル長(mm) 80 材質(ノズル) 真鍮(ニッケルメッキ) 材質(内容器) 特殊ポリエチレン 底径(Φmm) 95
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 電気式 タンク容量(L) 1.2 噴霧能力(mL/min) 380 対応溶液 塗料 材質(本体) 樹脂 仕様 (吐出圧)75kg/cm2 質量(kg) 1.7 周波数(Hz) 50 消費電力(W) 90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 202×274×300 電源(V) 単相100 付属品 スタンダード:ポールノズル(20cm)、平吹きホルダー、スパナ、スワールヘッド、平吹きノズル(2140)、バルブセット TKG品番 9-1561-1201 TKG品番(2017) 6-1390-1101
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

シミの原因別に作られたシミ抜き剤。
商品タイプ 本体 アズワン品番 64-1135-59
1セット(3本)
499 税込549
当日出荷

最も信頼のあるシミ抜き液のトップブランドです。 特に油脂類に対しては選択的な溶解力を持っていますので、無理なく汚れを落とし繊維を傷めません。
成分 ノルマルヘプタン49% 形状 液体 シリーズ ソルビー 商品タイプ 業務用
1本(16L)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

パウダーにシミを吸着。裏地の付いた製品や皮革の油抜き、輪ジミ消し等利用範囲の広い便利なシミ抜きスプレーです。
1本(420mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

プロユーズな高性能シミ抜きアイテム10点セット。 シミの種類によって最適なシミ抜き剤をセレクトできます。
セット内容 ドアイソルビー、ソルビーエース油性、ソルビーエース水性、ソルックス、ソルタン、ソルプロ、サビクリーン、ホワイター、シミ抜きペン、ガラス棒
1セット
9,998 税込10,998
5日以内出荷

恵美須薬品化工インク落とし
用途チャ粉、ボールペン、マジック、スタンプ、インキ消し。 使用方法 チャ粉や油性インクの汚れに塗布し、輪ジミが残らないように他の布を下敷いて移すかバキュームで処理して下さい。
1本(500mL)
5,498 税込6,048
当日出荷

AC100V電源で使用できる、HVLPスプレーガンです。 低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。 効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。 騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適! 2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。 分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。
用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ 付属品 簡易粘度計×1、Φ2.6mmノズル×1(Φ1.8mmノズルは本体付属) 質量(kg) 1.2 タイプ HVLP 周波数(Hz) 50/60 電源(V) 100 消費電力(W) 230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 115×275×255(カップ含む) 最大吐出量(mL/min) 280(Φ1.8mmノズル使用時)、800(Φ2.6mmノズル使用時) 電源コード(m) 2 カップ容量(mL) 700 適合塗料 水性塗料、油性塗料 定格使用時間(分) 30 関連資料 商品使用方法(6.5MB) 取扱説明書 (10.0MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

内部の回転でパルスを発生し高い洗浄を発揮します。
用途ノズル部分が高速回転して広範囲を均一に洗浄します。 仕様 エアインレット:1/4G、空気消費量:0.8 MPa ≧ 240 L/Min 材質 本体:アルミ ボトル:HDPE 使用エアー圧力(MPa) 0.6~1.5 危険物の類別 非危険物 関連資料 (1.78MB)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

恵美須薬品化工ハイスポット
乾燥性が非常に優れ、輪ジミの発生率が少なく、厚物の作業もスムーズに出来ます。
用途スプレーガン専用シミ抜き。
1缶(16L)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷

ガーゼ、タオルなどの吸収性の良い布で、シミを揉むような感覚でつまみとります。 シミの種類により、油溶性と水溶性を使い分けてご使用ください。
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

一般塗料の吹き付けに100V電源に差し込むだけでブローと塗装が出来ます。 パターン形状は丸吹きと平吹きの2通りです。
用途塗装現場 仕様 吸上式 トラスコ品番 759-3091 材質 PP 質量(kg) 1.2 消費電力(W) 450 パターン開き(mm) 150 動力源 AC100V タンク容量(mL) 800 ノズル径(Φmm) 2.0
1台
34,980 税込38,478
当日出荷