- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- マスク
- 防毒マスク
- しめひも 重松製作所のおすすめ人気ランキング
しめひも 重松製作所のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新116件の「しめひも 重松製作所」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「しめひも タイプRB」、「防じんマスク しめひも」、「防塵マスク 排気弁」などの商品も取り扱っております。
その他
対応マスクは、使用可能マスクであり、購入時付属するしめひもと異なる場合があります。
適合マスク
DR30SS4N
接顔体にシリコーンゴムを採用し、肌に優しくソフトに密着します。6種類のサイズで顔にあったマスクが選べます。GM76D、GM76の後継品GM76-v2の姉妹品です。
タイプ
吸収缶1個使用タイプ
種別
防毒マスク
国家検定合格番号
TN304
材質(接顔体)
シリコーンゴム
材質(面体)
シリコーン面体
適合吸収缶
CA-107L/OV・CA-104NⅡ・CA-104Sシリーズ
取扱説明書
排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。
一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。
このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。
フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。
仕様
メタルフリー
種別
取替式防じん・直結式小型防毒
材質
シリコーン
質量(g)
115以下
国家検定合格番号
防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ)
材質
レンズ/PC(ポリカーボネート)、接顔体/シリコンゴム
アズワン品番
8-3022-04
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
1セット(5本組)
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
直結式吸収缶の装着できるマスクです。広い視野のCS面体を使用したマスクです。
取扱説明書
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。
カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ)
広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。
軽量小型
3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。
金属部品を使用していません。
熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)
重金属含有粉じん
溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能
タール・オイルミスト
水ミスト(湿式研磨作業等)
土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)
サンダー作業
グラインダー作業
スプレー塗装作業
粉体塗装作業
ローラー塗装作業
農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)
除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)
建築物等の解体・改修工事のがれき処理
火山ガス用
オルト―トルイジン対策
取付可能対象
フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1
質量(g)
70以下(面体のみ)
タイプ
半面タイプ
型式検定合格番号
TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758
入数(個)
1
用途によってフィルタを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。
フード付でアイピースに被さることなく止まり、視界の妨げになりません。
テーピングも簡単に出来るような形状になりました。
平らな所に無造作にマスクを置いても、アイピース面に触れないように設計されているためアイピースが傷つきにくくなりました。
フード付の使い捨て式防護服と併用しやすい構造です。
用途※フィルターは付いていません。
種別
防じん・防毒マスク
仕様
伝声器付
材質
エラストマー
質量(g)
360以下
国家検定合格番号
防毒マスク:TN450、防じんマスク:TM607(X3フィルタ)、TM634(X2フィルタ)
5本入りの締めひもです。
トラスコ品番
422-8158
適合機種
GM76-s(SSサイズ以外)
1袋
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
トラスコ品番
283-9822
質量(g)
30.0
適合マスク
DR28U2W
1本
¥519
税込¥571
当日出荷
適合本体
DR10R-1、DR28SN3、DR28SU2、DR76DSU2K
1パック(5枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
溶接作業に最適
用途オゾン除去/不快臭除去/金属ヒューム(溶接・溶断溶解作業等)/タールミスト/オイルミスト/水ミスト(湿式研摩作業等)
国家検定合格番号
TM15
サイズ
M
吸気抵抗(Pa)
(社内基準値):50(±15)
石綿(アスベスト)類対策用
レベル4対応可能
粒子捕集効率(%)
(社内基準値):96以上
ろ過No.
メカニカル
材質(接顔体)
NBR
質量(g)
(社内基準値):195(±10)
種別
取替式防じん
吸気抵抗上昇値(Pa)
(社内基準値):120
鳥インフルエンザ類対策用
対応可能
排気抵抗(Pa)
(社内基準値):45(±15)
仕様
活性炭素繊維入りフィルタ。ダブルクッション。溶接時の不快臭を取り除きます
適合
(ろ過材)U2W
トラスコ品番
326-8128
区分
RL2
材質(面体)
ニトリルゴム面体
適合フィルター
U2W
取扱説明書
指定防護係数
10
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷