すきのおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
48,780件の「すき」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「すき鍬」、「コンクリート 隙間 充填 剤」、「くわ」などの商品も取り扱っております。
木柄4本爪フォーク 千吉ランキング1位
用途集草・草の移動作業用材質頭部:刃物鋼。柄部:木幅(mm)215全長(mm)1130質量(kg)1.72高さ(mm)1155奥行(mm)35爪数4先幅(mm)220
1本
3,500税込3,850
翌日出荷

四万十式 龍馬スキ 浅野木工所ランキング2位
土に刺さりやすいスコップ型・畑の中耕に 土に刺さりやすいスコップ型 畑の土起こしに便利です また、畑の通路の中耕作業にぴったりの道具です 通路だけでなく畝も耕すことによって土がやわらかく透水性もよくなり、作物が良く育つようになります もちろん、鋤なので土掘りにも使えます ステップの幅が広いので足をかけやすく、深く入るので土をしっかりと掘ることができます
用途畑の土起こしに材質ステンレス幅(mm)ショベル部幅:150/ステップ部幅(片側):100全長(mm)970質量(g)1370
1個
9,998税込10,998
翌々日出荷

すきバサミ BL コンビランキング3位
刃は髪の毛を切りすぎず動きのある自然な毛先にしやすい、細かいV字形状。
幅(mm)65質量(kg)0.029高さ(mm)150奥行(mm)10
1個
1,998税込2,198
8日以内出荷

クラック・水もれシールスプレー アサヒペンランキング4位
水漏れ部を充填して、水の侵入やひび割れの進行を防ぎます。0.5mm幅以下のひび割れの水もれ補修に適しており、スプレーを塗布するだけで、簡単に水の侵入やひび割れの進行を防ぎます。エアゾールタイプなので、取扱いが簡単で、必要な量だけを使用し、残りはそのまま保管が可能です。乾燥後は水性塗料や油性塗料で上塗りが可能です。
用途コンクリート、アスファルト、鉄部、レンガなどのひび割れや隙間部の塗装及び補修に成分合成樹脂(アクリル樹脂)、顔料(クリヤ除く)、有機溶剤、噴射剤(DME)容量(mL)300内容量(mL)300乾燥時間(分)(夏期)30~40塗り面積(m2)0.5~0.7危険等級乾燥時間(時間)(冬期)1~2危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
1本
929税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

クラックインジェクター TSE-050 コンクリートクラック補修材(低粘度湿潤面硬化タイプ) ヘルメチックランキング5位
特殊エポキシ樹脂のクラック補修材として開発されました。 樹脂を低粘度化することにより従来のエポキシ樹脂系よりも優れた浸透性・接着性を特長とし、コンクリート床や壁面のひび割れなどを湿潤面においても補修することができます。 壁面の場合は、状況に応じダレ対策をしてください。 硬化後は、クリアーに近い(淡黄色透明色)色になります。 低粘度による優れた浸透性、湿潤面施工が可能。 2連式カートリッジのため、計量や混合が不要です。 水質基準規格適合品。
用途コンクリートクラック部分の湿潤面・乾燥面補修。 コンクリート壁面のクラックの補修。 コンクリート構造物の補強。 狭い隙間の充填接着など。色調淡黄色透明硬化時間(時間)4(23℃)使用方法1.クラック部の埃やごみを掃除機で吸い取るかコンプレッサーで吹き飛ばすなどきれいに除去してください。2.組立方法は、製品梱包内にありますので使用前に必ずお読みください。3.クラック部に注入してください。4.空洞部が大きい場合等は、状況に応じバックアップ材を埋め、再度注入してください。5.表面の硬化を確認した後、カラーセメント、各種塗装材、床材等で色合わせをしてください。※施工後、紫外線の当たる場所では硬化物が黄変いたしますので、特に意匠を気にされる場合はモルタルや塗装剤などで仕上てください。※湿潤面での施工の際硬化後の表面が白濁することがございます。意匠を気にされる場合はご注意ください。主成分特殊エポキシ樹脂2液型伸び(%)5粘度800cps(23℃)可使時間(分)40(23℃)引張強度(MPa)35危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第三石油類/第四石油類危険物の性状非水溶性/非水溶性圧縮強度(MPa)55硬度(ショア D)80
1箱(1セット)ほか
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

足踏み部分を従来品と比較して約2.5倍に広げ、確実に踏み込むことができ、足踏み部を内向きに約7度の角度をつけることで踏み込む力が伝わりやすく作業効率が良い。刃先には刃先強度アップと根切り効果のある波押し加工を行っています。オールスチール製。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。軽さと使い易さを両立したショベルです。
用途深耕、天地返し、堆肥、肥料のすき込み作業に全長(mm)935トラスコ品番485-0335形状丸形質量(kg)1.3材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)270柄厚さ(mm)1肩幅(mm)210頭部板厚(mm)1.2
1丁
2,198税込2,418
当日出荷

ステンレス製で錆びに強く手入れも簡単です。仕上塗りに最適です。ステンレス製で手入れ簡単です。
用途壁の仕上塗り用。材質ステンレス板厚(mm)0.3
1丁
749税込824
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ペンキ剥がしからサビ落としまで、簡単に作業できます。
用途ペンキ剥がし、サビ落とし幅(mm)65全長(mm)178材質鉄(刃)、木材(柄)質量(g)102刃厚(mm)1.8
1本
189税込208
当日出荷

根切り一発。
材質鍛造全長(mm)1500質量(kg)6.6刃幅(mm)90アズワン品番64-8285-09
1丁
13,980税込15,378
当日出荷

膨張材配合により施工後の乾燥収縮によるすき間、キレツの心配がありません。 普通セメントの約3倍の速さ(6~12時間)で固まります。
用途コンクリート・モルタルのヒビ割れ、すき間を埋める。灰色硬化時間(時間)6~12時間成分セメント系危険物の類別非危険物
1袋(1.3kg)ほか
429税込472
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途田・畑の開墾。土の塊をほぐす全長(mm)1050刃幅(mm)130刃高(mm)180仕様柄1050mm幅(mm)130厚さ(mm)8寸法(mm)915×125×200質量(g)1130刃部硬度HRC50±2材質(柄部)柯木材質(刃)45C中炭素鋼カーボンスチールアズワン品番64-4065-32
1本
2,298税込2,528
当日出荷

材質柄:ABS樹脂、毛材:PP(ポリプロピレン)、ナイロン、導電性繊維寸法(mm)60×60(すき間ブラシ:20)全長(mm)265グレー質量(g)45アズワン品番65-2248-23
1個
1,360税込1,496
翌日出荷

モルタル・コンクリートの隙間の補修ができます。
グレー硬化時間(時間)夏:約3、冬:約6付属品ヘラ・ノズルエスコ品番EA934KB-45種別硬化型パテ危険物の類別非危険物施工量幅3mm深3mmで約30m
1個
1,050税込1,155
翌日出荷

隙間ゼロの二丁使いが可能です。従来のコーナーレンチでは咥える事が出来なかった大径パイプも廻せます
用途水道用ポリエチレン管金属継手や袋ナットの締付に便利ですRoHS指令(10物質対応)対応
1丁
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。 標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングEPスタンダード5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止などテープあり
1巻ほか
2,698税込2,968
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(162種類の商品があります)

落葉掃きや庭清掃、土ならしに便利です。爪先は苔や庭土にやさしく柔軟に上下運動します。14本爪の「細長」タイプで狭い隙間も入り込みます。水分に強く、丈夫なパイプ柄仕様です。両端は丈夫な肉厚で補強仕様です。
用途ゴルフ場、芝原、校庭など広範囲の屋外清掃に。落葉掃き、庭清掃、土ならしなどに。材質爪:ポリプロピレン(PP)、柄:スチール(塩化ビニール被覆)2018年トラスコ掲載ページ9 1417
1本
819税込901
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

軽くて丈夫なアルミパイプ柄の長柄熊手
用途落ち葉のかきよせなど全長(mm)1230質量(g)710柄長さ(mm)1050材質(柄部)アルミ材質(頭)スチール爪数5本先幅(mm)160
1丁
2,798税込3,078
翌々日出荷

ウエッジの平行した動きがフランジの損傷を防ぎます。階段形状のスプレッダアームの各ステップで全負荷を受けて、フランジの隙間を拡げます。機械式スプレッダは油圧機器が必要ありません。
用途大型配管フランジ用ガスケット交換作業の専用工具です。付属品安全ブロック(SB-1)、ラチェットハンドル(310mm)トラスコ品番853-3603材質キャスティング鋼駆動方式手動式能力(kN)最大幅出:72爪最高位(mm)56最小必要隙間(mm)6
1台
209,800税込230,780
当日出荷

刈り取った雑草などの集草に、強靭なツメでサビない、耐久性に優れ、軽くて丈夫です。水洗い可能です。コンパクトサイズで小さい隙間などにも使えます。場所、環境に合わせて長さが自由自在なので収納にも便利です。
用途耕作や集草、土ならしなど幅広い用途に。材質爪:強化プラスチック(ガラス繊維配合)、柄:アルミ合金他爪長さ(mm)1102018年トラスコ掲載ページ9 1416
1本
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

軽くて家庭菜園などでも使いやすい
用途家庭菜園など畑を耕す全長(mm)900刃幅(mm)120刃高(mm)250寸法(mm)900×120×240質量(g)1000刃部硬度HRC45材質(柄部)ラミン材質(刃)SK-5アズワン品番64-4065-26
1本
1,998税込2,198
当日出荷