- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 防除機・噴霧器
- すずらんのおすすめ人気ランキング
すずらんのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新236件の「すずらん」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「すずらん灯」、「すずらん 蛇口」、「スズランテープ」などの商品も取り扱っております。
用途野菜
長さ(mm)
1200
吐出量
4.4L/1.0MPa(10kgf)
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
スズランより広範囲。
用途野菜、花卉
長さ(mm)
1900
吐出量
15.3L/1.5MPa(15kgf)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
スズランより広範囲。
用途野菜、花卉
長さ(mm)
1240
吐出量
10.9L/1.5MPa(15kgf)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
スプレーパターンは円錐で噴口がチドリについている事により散布幅が広い。霧の粒子は細かく、葉裏まで均一に散布ができます。
全長(mm)
790
質量(g)
197
水量(L/min)[圧力(MPa)]
4.6[1.5]
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
スズラン灯 Tシリーズ T1タイプ
用途仮設現場で使用、照明専用
電線仕様
母線:VCT2C×2.0sq
コネクタ
両端末防水:125V2P15A
スプレーパターンは円錐で噴口がチドリについている事により散布幅が広い。霧の粒子は細かく、葉裏まで均一に散布ができます。
全長(mm)
510
質量(g)
138
水量(L/min)[圧力(MPa)]
2.8[1.5]
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
高所や広い場所の作業に便利です。
ねじ径
G1/4
パイプ径(Φmm)
8.5
高所や広い場所の作業に便利です。
用途動力噴霧機に最適です。
取付ねじ
G1/4
パイプ径(Φmm)
8.5
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木
長さ(mm)
880
吐出量
6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
電線仕様-種別
母線:VCT、支線:VCT
電線太さ(mm2)
母線:2.0、支線:2.0
電線仕様-芯数
母線:3、支線:3
最大間隔(m)
5
アダプターの交換により多機種の噴霧器に使用できます。
用途手動式噴霧器用伸縮ノズル
ノズル長(cm)
86~300
幅(mm)
30
奥行(mm)
40
ソケットとキャブタイヤコードを最初から組み付けてありますからそのまま必要な長さに切断して使用できます。
コード全長(m)
50