- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- マット・スノコ
- すのこ パレットのおすすめ人気ランキング
すのこ パレットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新111件の「すのこ パレット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「廃材 パレット」、「倉庫すのこ」、「直置き」などの商品も取り扱っております。
お布団下やクローゼットに。通気性のよい高床すのこです。インテリアに合わせやすい木目柄&ブラウンカラーの高床すのこです。お布団下・納戸・ベランダ・クローゼットなど様々な場所でお使いいただけます。
ハーフサイズは小さな場所にも対応
レギュラーサイズはハーフサイズ2枚分の大きさ
通気性が良い厚さ70mmの高床式タイプ
継ぎ足して使用が出来るジョイント式
プラスチック製なので丈夫で長持ち
用途通気性が良く掃除に便利な高床式タイプで、継ぎ足しが可能なジョイント式です。
押し入れ・クローゼットの収納に便利なプラスチック製のすのこです。
バルコニーやベランダの水ハケや水濡れ防止にも便利です。
材質
ポリプロピレン
耐荷重(kg)
80
色
アイボリー
たいへん丈夫で割れにくく、表面は全面ノンスリップ形状のつなげるスノコです。倉庫・荷造り場などの防湿用床材としてもお使いいただけます。
用途ジョイントスノコ、再生樹脂、工場、倉庫、ロッカールーム、洗面所、下足場、またパレットなどに
材質
ポリプロピレン(PP)再生樹脂
厚さ(mm)
50
質量(g)
770
幅×長さ(mm)
297×444
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
06 128 075
1枚づつつないで作る床材です。手で簡単にできて工具は不要。浴室・トイレなどの水回りからベランダ・ビルの屋上・倉庫などの床からプールサイドまで多目的に使えます。
色
ブルー
材質
PE
外寸(mm)
(最大)310×310×25、(組付)300×300×25
耐荷重(kg)
均等荷重で1枚当たり/200
樹脂製パレットよりも安価です。ハンドパレットも使用可能です。(一部ハンドパレット種類により、ツメが入らない場合があるので桁寸法ご確認下さい)
用途ワンウェイ
仕様
【釘】65mmスクリュー釘 各2本うち/熱処理済み/【桁寸】1100×70×35 3本
耐荷重(kg)
均等静荷重約1000
いろんなシーンに使える木製すのこ。
滑り防止のため風呂場に敷いたり、湿気によるカビ発生予防のために、押入れに敷いて使える簀子(すのこ)。
園芸用や花台に、ベランダに、バスルームに、ファンシーな小物置きなど、いろんなシーンで使えます。
天然木スプルースは香りも少なく、どの場所に置いても気になりません。
材質
天然木(スプルース)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
約280×560
規格
NO.3
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
「スノコ」を通気性や高さ調節に使う。杉と檜が持つ湿度調節作用も手伝い、焼き立てパンの皮はカリッと、揚げたてフライはサクッと保てます。
サンコー製の高品質な商品です。
プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。
木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。
重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。
耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。
厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。
各所に滑り止め用グロメットを配置しております。
デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。
上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。
片面4方差。
型式
4方差し片面使用型
質量(kg)
7.1
タイプ
普通ソリッドパレット
積載荷重(kg)
1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
複合材サンドイッチ成形でスキッド形状でも高剛性を実現しました。スキッドパレットだから、ハンドリフター作業がスムーズです。
用途印刷業界向けパレット
適合
ハンドリフター・フォークリフト
型式
単面四方差し
高さ(mm)
124
中央桁幅(mm)
100
耐水性に優れ、衛生的、耐久性に優れたプラスチック敷き板です。
色
ブルー
種別
#1860
材質
PE
外寸(mm)
1791×591×50
1セット(3枚)
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
連結しスノコ面積を拡大可能。
滑り止め付きで便利。
使用場面に応じて色違い商品を!
用途汚さず床面に物を置きたい時にお使い頂けます。
材質
天板:再生PP、滑り止めゴム(エラストマー)
寸法(mm)
613×413
高さ(mm)
25
持ち手穴(mm)
97.5×32.5
質量(kg)
約1.5
水気の多いところに最適な抗菌剤入りのジョイントマットです。カッターで簡単に施工もできます。
用途ジョイントスノコ、抗菌スノコ、プールサイド、シャワー室、ロッカールーム、ベランダなど
質量(g)
約495
寸法(mm)
300×300
商品タイプ
本体
サンコー製の高品質な1111サイズのハーフタイプ商品です。
プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。
木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。
耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。
厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。
型式
片面2方差し(ハンドリフト対応)
質量(kg)
4
積載荷重(kg)
500(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
1枚
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
樹脂製パレットと比較して軽量で取り回しやすい。ハンドパレットトラックも使用可能です。
用途荷物の搬送に
仕様
スクリュー釘45mm使用
材質
針葉樹
外寸(mm)
750×750×100H
動荷重(kg)
750(均等荷重時)
静荷重(kg)
1500(均等荷重時)
1枚
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
一体成型した厚型スノコ構造
水に強く、お手入れも簡単。清潔で衛生的にお使いいただけます。
表面には細かい凹凸、裏面にはスベリにくくする波形加工を施し、安全性を高めました
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
600
高さ(mm)
36
使用場所
浴室
スノコの切り口にカバーを取り付けた安全設計です。素足で歩くような場所や子供の多い場所でも安心して使用できます。
用途再生樹脂、ロッカールーム、洗面所、シャワー室など
材質
本体:硬質塩化ビニール、カバー:ポリエチレン(再生樹脂)
厚さ(mm)
約48
スノコを同じ向きに並べ、ジョイント部分の凹部に凸部をはめ込むだけで、簡単にジョイントできます。また、設置場所に合わせ、5cm間隔でカットできます。カットする際はのこぎり等をご使用ください。
用途ジョイントスノコ、ロッカールーム、洗面所、入口などに
厚さ(mm)
50
質量(g)
300
幅×長さ(mm)
100×450
発泡PP樹脂を使用しているので、あたたかくソフトで、カビにも強い衛生的な素材です。
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
30
質量(g)
330
寸法(cm)
40×60
耐熱温度(℃)
約100
重量は木パレの1/4、天板は高強度のハニカムボード、桁材は湿気にも強い高強度紙管を使用し、強度・耐久性に優れ、リサイクル可能なので、海外への輸出用パレット(ワンウェイパレット)に最適な仕様となっています。生産拠点は国内ですが、同様の設備が世界各地で運用されているので、海外でもAPPAパレットは多く流通しています。(海外生産拠点:フィンランド・イギリス・フランス・ブラジル・トルコ・ドバイ他14ヶ国)。
APPAパレットの平面静荷重は約8トン、平面動荷重は約1トン(メーカー測定値)となっています。紙管を使用した桁材により、多段積みでの安定感も抜群です。
紙製パレット(段ボールパレット)なので、木製パレットなどと比較して非常に軽量です。木製パレットの約1/4の軽さなので、女性でも容易に持ち運びができ、
また、航空貨物では荷物の総重量が軽くなるので、大幅な運送コスト削減も見込めます。
APPAの部材は世界で最も厳格なドイツリサイクル協会「Resy」の認証取得品です。ダンボールパレットと同じくどの国へ輸出されても使用後に再び紙としてリサイクル可能です。
用途製菓・文具・自動車・家電・玩具・物流・医療・製薬・食品・IT・電子機器など様々な業界でご利用いただけます。
サイズフリーなので、保管スペースに合わせた設計が可能。保管スペースを有効活用できます。
航空貨物やトラックのサイズに合わせた仕様で製造できるので、積載効率向上に使用できます。
仕様
4方差し
材質
段ボール
幅(mm)
1200
質量(kg)
4.9
高さ(mm)
124
奥行(mm)
1000
1セット(2枚)
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷