すりガラスフィルムのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
113件の「すりガラスフィルム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポリカーボネート保護剤」、「凹凸ガラス用フィルム 飛散防止」、「すりガラス シート」などの商品も取り扱っております。
厚みのある粘着剤で、型板ガラス・すりガラスに施工できる飛散防止フィルムです。水を使わず、ドライ貼りが必要な製品です。
用途型板ガラス・すりガラスの飛散防止。型板ガラス・すりガラスの飛散防止に。 仕様 内貼りタイプ 材質 ポリエステルフィルム 2018年トラスコ掲載ページ 9 1244
1枚ほか
2,298 税込2,528
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シルエットが外から見えない。貼り直し自由自在。 平らな面・凹凸面にも水を使わず簡単に貼れます。 貼り直しも簡単で、きれいにはがせます。 飛散防止に役立ちます。 シルエットが外から見えない目かくし効果があります。 日中は、室内に日光を和らげてとりこみます。
用途浴室の窓、寝室の窓、ダイニングの窓、店舗のウィンドーなどに。 シート長さ(mm) 900 適合 透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面、型板ガラスの凹凸面、プラスチック板の平らな面、プラスチック板の凹凸面 材質 (シート)ポリエステル、(表面フィルム)ポリエチレン 粘着剤 アクリル系樹脂 不適合 網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのザラザラ面、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

いろんなタイプのガラスに貼ることができます。一般的な「透明ガラス」、火災による延焼や飛散を防ぐ「網入りガラス」、昨今増えているガラスが2枚の「複層ガラス」、。表面が凸凹した半透明の「凸凹ガラス」にも貼ることができます。室内を屋外から見えないように目かくしできます。真白な不透明のシートなので、ガラスに貼ると、しっかり視線をカットすることができます。糊を使っていない”吸着タイプ”なので、不要になってもキレイにはがせ、また貼れます。水を使わず、そのまま貼れる”吸着”シートです。アクリル板にも貼れます。お風呂と脱衣所の境のアクリルのドアにも貼れ、家族間のプライバシーにも活躍。
用途お風呂の窓等に。 材質 ポリエステル、吸着剤:アクリル系、保護フィルム 耐熱温度(℃) 80 横(cm) 90
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

貼るだけで簡単に施工ができます。UVカット機能付きで日焼け防止効果があります。のり残りがしにくい粘着剤を使用しています。
用途ガラス飛散防止。 厚さ(mm) 0.2 トラスコ品番 389-1810 材質 ポリカーボネート 質量(g) 660 寸法(幅Wmm×長さLm) 960×1.8
1巻
3,500 税込3,850
当日出荷

ガラスを美しく装うシェードタイプの装飾フィルム。インテリアのガラスをはじめ、外壁ガラス(内貼り)にもご使用できます。ガラスが割れた際の破片の飛散と落下を効果的に減少(JIS A 5759 ガラス飛散防止性能を満たす)。紫外線を99%以上カットするので商品や家具調度類の褐色を防止。
仕様 3Mスコッチティント窓用フィルム Fasaraを3サイズに標準化 材質 ポリエステル 厚さ(mm) 0.119 半透明
1枚
8,798 税込9,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明ガラスにスプレーするだけで、くもりガラスに変身 風雨や紫外線に強く、ショーウィンドウ・屋外のガラスドアに最適 ラッカーうすめ液で落とせるので、短期間のデザインにもお勧め UV吸収剤配合
用途窓ガラス・ガラスドア・ショーウィンドウなどに 半透明 主な用途 窓ガラス・ガラスドア・ショーウィンドウなどに 成分 ニトロセルロース、合成樹脂、顔料、有機溶剤 トラスコ品番 818-6297 乾燥時間(分) 約30/20℃、約60/冬期 塗り面積(m2) 約1~2(1回塗り)、タタミの広さで約0.6~1枚分 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.135L 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ アミノアルキド
1本(300mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

ガラスのサンドブラスト加工調にしたフィルムです。糊も再剥離性で加工性能、施工性能共に抜群です。
用途ウインドウ面、パーテーションの目隠しやデザインに最適。 幅(m) 1.01 長さ(m) 2 厚さ(mm) 0.012 質量(kg) 1.5 付属品 ヘラ 材質 塩化ビニール樹脂フィルム 質量(g) 2 透過率(%) 日射:81(C16)、41(C714)、67(C718)
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ありそうでなかった。※凸凹ガラス用防災フィルム特殊粘着素材が凸凹面に入り込み、フィルムとガラス面接着面積を確保します。※ガラスが割れても飛び散りませんフィルムの表面にはザラツキ処理がしてありますので、。※凸凹ガラスの目隠し効果を損なうことはありません(本フィルムは半透明です)。※そのまま貼れるシールタイプ有害なUV(紫外線)を99%以上カット尚、UVカットは全面貼りした時に最大限の能力を発揮します。※凸凹ガラス専用防災フィルム。※貼れる面:凸凹ガラス(凸凹面)。※貼れない面:透明板ガラス、くもりガラス。※くもりガラスのザラザラ面には貼ることはでき、飛散防止・UVカット効果もありますが、気泡がムラ状態で残りますまた、はがした後ガラス面に糊が残るので元どおりにはなりません
用途窓ガラスなどの保護に 材質 ポリカーボネート(130 μ)、特殊粘着剤、保護フィルム 耐熱温度(℃) 80 縦(cm) 46 横(cm) 90 フィルム厚さ(μm) 130(0.13mm)
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

空気が抜けやすい新構造窓飾りシート。 水なしで簡単に貼れて、きれいにはがせて、また使える!
仕様 ペア(複層)ガラス、平らな網(線)入りガラス貼付可能、接着剤不使用 材質 塩化ビニル樹脂100%、ポリエステル樹脂100%(保護フィルム) 紫外線カット 0.99
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラスが割れても飛び散らない、透明タイプの飛散防止シートです。 UVカット99%ですので、強い日差しも安心です。
材質 ポリエステル
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

窓際を快適・安全に。 [飛散防止AB効果]JISA5759のガラス飛散防止性能(記号A、記号B)を満足するもの。 [UVカット効果]紫外線が主な原因でおこる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があります。
シリーズ スコッチティント 認定番号 防火認定NM-2949 フィルム厚さ(μm) 76
1枚
2,898 税込3,188
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

安心を貼る!ガラスの飛散防止フィルム 地震・台風防災用 浴室など凹凸ガラスに! 「ガラス飛散防止フィルム凹凸」は網入り型ガラスや型ガラスなど凹凸ガラスの飛び散り防止に効果を発揮します。 またUVカット機能により家具などインテリアの日焼け防止にも効果のある半透明粘着性フィルムです。 必要な道具(ご用意ください) ・スポンジ ガラスの汚れ落としに使います。 タオル フィルムの貼り付けに使います。 ものさし フィルムのカット・貼り付けに使います。 はさみ フィルムのカットに使います。 透明板ガラスにも貼れますが、気泡が残りますのでお避けください。 ※くもりガラスのザラザラ面には貼ることができ、飛散防止効果もありますが、気泡がムラ状態に残ります。また、はがした後、ガラス面にのりが残るので元どおりにはなりません。
厚さ(μm) 130
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平らな面・凹凸面にも水を使わず簡単に貼れます。 貼り直しも簡単で、きれいにはがせます。 飛散防止に役立ちます。 シルエットが外から見えない目かくし効果があります。 日中は、室内に日光を和らげてとりこみます。
材質 (シート)ポリエステル、(裏面フィルム)ポリエチレン 粘着剤 アクリル系樹脂 適合材 透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面、型板ガラスの凹凸面、プラスチック板の平らな面、プラスチック板の凹凸面 RoHS指令(10物質対応) 対応 不適合 網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのザラザラ面、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外
1巻
929 税込1,022
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

装飾用シートのスタンダードです。 簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。 社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に 材質 素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系 幅(mm) 450 厚さ(mm) 0.1 質量(kg) 0.57 長さ(m) 2
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

3M(スリーエム)飛散防止フィルム
JIS A 5759の規格で定められている、各種の飛散防止試験をクリアするフィルムです。災害時にガラスが割れても割れたガラス片をフィルムに貼り付けたまま保持して、ガラスの飛び散りを防ぎます。透明なフィルムなので、貼ってあることがほとんどわかりません。紫外線カット効果も併せ持ちます。
用途建物外壁ガラスの紫外線カット・飛散防止。 仕様 内貼りタイプ 材質 ポリエステルフィルム 2018年トラスコ掲載ページ 9 1242
1枚ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスの飛び散りを防ぎます。
用途ガラスの飛散防止に。 厚さ(μm) 60 材質 PET 透明 機能 UV約85%カット 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

凹凸ガラス専用ガラスフィルムです。 貼るだけで簡単にガラスを割れにくくします。 接着剤はいりません。 素材がポリカーボネートで強度は抜群。 外からは透けてみえません。 防犯ステッカー付き。 賃貸でも利用できます。
用途ガラス破り防止 付属品 4カ国語防犯シール×2枚 材質 (本体)ポリカーボネイト、(裏面)アクリル系強粘着材 寸法(mm) 420×297(A3サイズ) 厚さ 500ミクロン
1セット(2枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

ガラスが割れにくくなり、割れてもガラスの破片が飛び散りにくくなります。 UVを約99%カットしますので、家具、畳、じゅうたん等の色あせ・変色を防止する効果があります。 本品は、建築窓ガラス用フィルムのJIS A 5759<ガラス飛散防止性能試験>にて規格値を満たしています。
用途テラスと室内の出入口に、食器棚に、浴室のガラス戸に。 シート長さ(cm) 180 適合 透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面 材質 (シート)ポリエステル、(表面フィルム)ポリエステル クリヤ 粘着剤 アクリル系樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応 不適合 くもりガラスのザラザラ面、型板ガラスの凹凸面、網入りガラス、特殊ガラス(ペアガラス、合わせガラスなど)、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

凸凹としたガラスに貼れる!遮熱シートです。鉄線の入った網入ガラス、ペアガラスとも言う複層ガラスにも貼れます。夏の日射による放射熱を室内侵入を防ぎます。室内を屋外からみえないように目かくしできます。糊を使っていない”吸着タイプ”なので、不要になってもキレイにはがせ、また貼れます。水を使わず、そのまま貼れる”吸着”シートです
用途冷暖房効果アップに、省エネに最適です。 材質 ポリエステル、アクリル系吸着剤、保護フィルム ホワイト 耐熱温度(℃) 80 横(cm) 90
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)