- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 診察・検査器具
- ぜつあつしのおすすめ人気ランキング
ぜつあつしのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新61件の「ぜつあつし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「医療用スパチュラ」、「ディスポーザブル鼻鏡」、「ディスポーザブル舌圧子」などの商品も取り扱っております。
1本ずつ包装された、滅菌済木製舌圧子です。
清潔な滅菌済 個包装
廃棄に便利な紙製滅菌バッグ
面取り加工で安全
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X10001000039
医薬品医療機器等法
一般医療機器
良質な天然木材を使用した、個包装の滅菌済木製舌圧子です。
小児に適した下圧子サイズです。
小児科向けの可愛いパッケージのため、こどもの不安を軽減して、診察ができます。
材質
木
種別
こども用
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
14×140×1.6
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X10001000039
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1箱(100本)
¥699
税込¥769
当日出荷
タイプ
国産品
種別
一般用
材質
木製
幅W×全長(mm)
18×153
医薬品医療機器等法
一般医療機器
滅菌方法
γ線滅菌済
材質
木製
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00313000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
ディスポーザブルタイプの木製舌圧子です。EOG滅菌済。
幅W×全長(mm)
16×150
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00069DG0001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
アイスキャンディにお使いいただけます。
材質
白樺
総合的な学習などの材料に最適!組み合わせれば様々なランプシェードが作れます。
内容
素材
科目
図工
材質
木製
種別
小児用
仕様
OG滅菌済
タイプ
国産品
幅W×全長(mm)
15×140
アズワン品番
0-319-15
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00094000001
松吉医科器械コード
07-3070-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1箱(300枚)
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
材質
木
幅(mm)
約6
入数
100
使いやすいアイスクリームのスプーン(ヘラ)です。
材質
白樺
デジタル表示により正確且つ迅速な読取が可能です。
可動部が少ないシンプルな構造を実現し、耐振性・耐衝撃性に優れており、姿勢誤差もほとんど生じません。
気密検査機能を搭載しており、各種配管や器具等の気密検査が容易に行えます。リチウム電池の採用により小形・軽量です。
用途各種定期点検・メンテナンス用として微圧から中圧まで測定が行えるポケットサイズの携帯型バッテリー式デジタル圧力計です。
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
コイン形リチウム電池(3V)CR2016×1個
電池寿命(連続時間)
約500
保存温度範囲(℃)
-10~50(凍結不可)
防水保護等級
ケース:IP40(屋内)
使用湿度(%RH)
35~85(結露不可)
表示周期
2回/秒
口腔機能の目安となる、オーラルディアドコキネシスと反復唾液嚥下テスト(RSST)の測定を可能にした測定器です。
表示
グラフィックLCD 122×32ドット(バックライト内蔵)
分解能(m/s)
100
電源(V)
AC100(50/60Hz)、本体DC5(ACアダプタ使用)
寸法(mm)
約190×130×50
付属品
マイク、外部嚥下ラップボタン、ACアダプタ、収納ポーチ