- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- たけのこ 配管のおすすめ人気ランキング
たけのこ 配管のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新478件の「たけのこ 配管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タケノコ 配管 寸法」、「15Aタケノコ」、「エアーホース タケノコ」などの商品も取り扱っております。
形状
ホースニップル
種類
ホース継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
ホースとネジの接続に
用途ホース用継手。
形状
ホースニップル
種類
ホース継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
使用流体
水、空気、油
配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスオスネジとタケノコ式のニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質
プラスチック製
エスコ品番
EA470AM-10
材質(本体)
ステンレス
バルブ種類
ボールバルブ
1個
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
材質
黄銅
形状
ホースニップル
種類
ホース継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器。小型ポンプ及び付属機器。船舶用・農業用機器。銅管配管用油圧機器。理化・医科機器。工作機械及び機器。其の他の産業機械・器具に
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
-10~80(凍結無き事)
最高使用圧力(MPa)
0.98
材質(シート)
PTFE
接続
R×ホース口
使用流体
水、油、空気(材質に悪影響が無い流体)
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
NBR70-1
材質(ボディ)
C3771B
材質(ソケット)
C3604B
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
ネジ込み継手とホースを接続する継手です。
真鍮製。
ゴムホース・Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
付属品
ホースニップル(TR-001B)、フレアーナット(OMV-102A)
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
-10~80
寸法L(mm)
51
呼び径
IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:ゴムホース用(Φ7.2タケノコ)
使用流体
冷温水・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
1
バルブ種類
ボールバルブ
形状
ホースニップル
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
PTネジ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質
鋳鉄
形状
ホースニップル
色
黒
ねじの種類
PTネジ
バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用
材質
本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム
高さ(mm)
23
使用温度範囲(℃)
-10~80(凍結箇所は除く)
使用圧力(MPa)
0.98
最高使用圧力(MPa)
0.98
ハンドル長さ(mm)
40
使用流体
水、空気、油
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。ホースニップルで直接接続します。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。
材質
真鍮
接続ねじ
おねじR3/8(PT3/8)
適合流体
空気
バルブ種類
ボールバルブ
タケノコ外径(Φmm)
10.5
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。ホースニップルで直接接続します。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。
材質
真鍮
接続ねじ
おねじR1/4(PT1/4)
適合流体
空気
バルブ種類
ボールバルブ
タケノコ外径(Φmm)
9
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。ホースニップルで直接接続します。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。
材質
真鍮
接続ねじ
おねじR1/8(PT1/8)
適合流体
空気
バルブ種類
ボールバルブ
タケノコ外径(Φmm)
7
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
用途ホース用の継手に
材質
黄銅
形状
ホースニップル
使用圧力(MPa)
3
最高使用圧力(MPa)
3
ねじの種類
PT
使用流体
水、空気、油
コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。ホースニップルで直接接続します。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。
材質
真鍮
接続ねじ
おねじR1/2(PT1/2)
適合流体
空気
バルブ種類
ボールバルブ
タケノコ外径(Φmm)
14
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
配管用・水道・スプリンクラーなど。鉄製 両タケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質
鉄製
架橋ポリエチレン管・高耐熱ポリエチレン管と既設のねじ配管接続用。
1セット
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
材質
C3604BD
形状
ストレート
種類
ホース継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油