- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- たこ足のおすすめ人気ランキング
たこ足のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新107件の「たこ足」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンセント たこ 足」、「盗聴器コンセント」、「コンセント 三ツ口」などの商品も取り扱っております。
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
定格容量(W)
1500
スイッチ
×
コンセント個数
3
コンセント形状
2P
アース端子
×
マグネット
×
USBポート数
×
プラグ形状
ストレート
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×
雷による電気的被害から製品を守ります。
ON/OFF個別管理で節電効果があります。
電源プラグの差込口をカバーし、ほこりの侵入、感電を防止するスライド式コンセントカバー付。
トラスコ品番
341-7093
色
白
質量(g)
605
スイッチ
個別
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント個数
6
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
電源コード(m)
2
機能
雷ガード、スライド式コンセントカバー付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×55×35
マグネット
なし
プラグ形状
スイング
USBポート
なし
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。
プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。
スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。
180°回転スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。
耐トラッキングカバー付。
電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)
スイッチ
一括集中スイッチ
定格電力(W)
合計1500まで
定格
125V、15A
コンセント個数
7
コンセント形状
3P抜け止め
電源コード(m)
2
機能
マグネット付、耐トラッキングカバー付、電源ラインサージ低減、パイロットランプ付
マグネット
○
プラグ形状
スイング
USBポート
なし
雷ガード
○
耐トラッキング
○
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
定格:125V 15A
定格電力:合計1500Wまで
口数:3個
カラー:ホワイト
コンセント個数
3
コンセント形状
2P
材質
ボディ、キャップ:ABS樹脂
質量(g)
40
スイッチ
×
定格電力(W)
1500
定格電圧(V)
125
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
130×80×30
定格電流(A)
15
アース端子
×
マグネット
×
USBポート数
×
プラグ形状
ストレート
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×
差込口はホコリの侵入を防止するシャッターが付いて安全です。子供のいたずら予防にもなります。
恐ろしいコンセント火災を予防する絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しました。
安全性、信頼性を向上させた保護被ふくコードを使用しています。
RoHS指令に対応した製品です。
接続した機器を記入できるネームタグ付きです。
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
プラグ形状
スイング(絶縁キャップ付き)
口数
6
仕様
パイロットランプ、マグネット標準装備
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
コード
VCTFコード
プラグ
耐トラッキング接地プラグ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。
プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。
スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。
スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。
耐トラッキングカバー付。
電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)
スイッチ
一括集中スイッチ
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント個数
7
コンセント形状
2P抜け止め
定格電流(A)
15
電源コード(m)
2
機能
耐トラッキングカバー付、電源ラインサージ低減、パイロットランプ付
マグネット
○
プラグ形状
スイング
USBポート
なし
雷ガード
○
耐トラッキング
○
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
フローリングの色とコーディネートできるブラウンカラー!待機電力を個別に節約できる個別スイッチ付きで、パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る高性能雷サージ吸収素子を内蔵した雷ガードタップ”カラースタイル"です。
材質
(本体)ABS樹脂、(プラグ)PVC、(差込口)ユリア樹脂
色
ブラウン
規格
電気用品安全法:PSE適合
スイッチ
個別
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
機能
雷ガード/二重被ふく
定格容量(W)
1500
マグネット
なし
プラグ形状
スイング
USBポート
なし
雷ガード
あり
耐トラッキング
なし
3P抜け止めの4個口タップです。
通電状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに簡単に仮固定することができ、メンテナンスがしやすく便利です。
アース接続できるアース端子付きです。
ネジでタップを仮固定したり、フックに引っ掛けることができる仮固定穴付きです。
差込口部分にユリア樹脂材を使用した熱に強い構造です。
3P→2P変換アダプタ付きです。
ゴミが少なく環境に優しい簡易ビニールパッケージです。
RoHS指令対応製品です。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
コンセント形状
3P抜け止め
付属品
3P→2P変換アダプタ
材質
ケース/難燃性ABS樹脂、差込口部分/ユリア樹脂
スイッチ
なし
定格
15A・125V(合計1500Wまで)
コンセント個数
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
224×45×29.6
機能
マグネット付
アース端子
○
マグネット
○
プラグ形状
ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
なし
雷ガード
×
耐トラッキング
×
プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。
難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
色
ホワイト
スイッチ
なし
定格電力(W)
1500まで
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
機能
耐トラッキングカバー付、難燃性
マグネット
なし
プラグ形状
スイング
USBポート
なし
雷ガード
なし
耐トラッキング
あり
キャップを差し込むだけで左右90°ローリング。
定格
15A 125V 1500W
スイッチ
×
コンセント個数
1
コンセント形状
2P
アース端子
×
マグネット
×
USBポート数
×
プラグ形状
2P
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×
たっぷり7個口で、プラグをロック可能な電源タップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。マグネット付でスイッチ操作も上についており便利です。雷サージ吸収もできて価格もリーズナブルです。ケーブルは安全の2重被ふくケーブルです。
(たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセントです。
(ガッチリ抜け止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。
(スイングプラグ)180°可動プラグですので、せまい場所でもOKです。
(強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。
(光るスイッチ)集中ON・OFFでき、うっかり消し忘れも防止できます。
安全な2重被ふくケーブルを採用しています。
(雷サージ吸収効果)12500V(最大サージ電圧)⇒240V(制限電圧) ※直撃雷を受けた場合は保護できません。
コンセント個数
7
スイッチ
一括集中
機能
マグネット付、雷ガード
コンセント形状
3P抜け止め
プラグ形状
2P・スイング
寸法(mm)
約295×50×31
定格
15A・125V・1500Wまで
ケーブル径(Φmm)
約8.5
適合地域
本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
色
ホワイト
マグネット
あり
USBポート
なし
雷ガード
あり
耐トラッキング
あり
定格電圧(V)
125
コンセント個数
2
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
定格容量(W)
1500
プラグ形状
2P
使い勝手のよい 180度スイングプラグ
機能
耐熱性
プラグ形状
スイングプラグ
色
白
材質
ABS
質量(g)
37
定格
125V・15A・1500W
コンセント個数
3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
66×43×14
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
熱に強い設計。差込口が180°可動。
プラグ形状
ストレート
コンセント形状
2P
機能
耐熱性
色
ホワイト
材質
本体:ABS樹脂。ホルダー部:PBT樹脂
質量(g)
44
スイッチ
×
定格電力(W)
1500
定格電圧(V)
125
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
130×80×20
定格電流(A)
15
アース端子
×
マグネット
×
USBポート数
×
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×
1個
¥313
税込¥344
当日出荷
栓刃が180°動く可動式。
定格
15A 125V 1500W
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
定格容量(W)
1500
プラグ形状
2P
耐熱性に優れたユリア樹脂を使用。1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップ。
1つのコンセントから3口にコンセントの電源を分配することができるトリプルタップです。
耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
小型タイプなので、狭いスペースでのご使用に最適です。
前面に2口と下面に1口の差し込み口があります。
プラグ形状
ストレート
コンセント形状
2P
材質
(本体)ユリア樹脂、(差込口)ユリア樹脂
質量(g)
42
規格
PSE適合
スイッチ
×
定格
125V 15A 1500Wまで
コンセント個数
3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×58×22
アース端子
×
マグネット
×
USBポート数
×
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。
プラグ形状
2P・スイングプラグ
コンセント形状
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
定格容量
15A/合計1500Wまで
絶縁種別
絶縁カバー付き
定格容量(W)
1500まで
入数
(マスター)160、(インナー)40
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐雷サージ
なし
耐熱性に優れたユリア樹脂を使用。1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップ。
1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップです。
耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
小型タイプなので、狭いスペースでのご使用に最適です。
上面・前面・下面に差し込み口が1口ずつあります。
プラグ形状
2P
コンセント形状
2P
材質
(本体)ユリア樹脂、(差込口)ユリア樹脂
質量(g)
40
定格
125V 15A 1500Wまで
適合規格
PSE
コンセント個数
3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×49×26
熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。
プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示ランプが付いています。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
OAタップとしてお使いいただけます。
仕様
差込口キャップ付属なし、モジュラジャック付なし、スイングプラグなし、絶縁キャップ付きプラグなし
付属品
3P→2P変換アダプタ(アース付き)
材質
本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
色
グレー
スイッチ
なし
定格
125V・15A・1500W
定格電圧(V)
125
コンセント個数
4
コンセント形状
3P抜け止め
定格電流(A)
15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×200×30(コード部分及びプラグ部分を除く)
機能
通電表示ランプ、二重被ふく、抜け止め機能、マグネット、壁掛け用フック
シャッター
ほこりシャッターなし
使用地区
日本国内
安全規格
PSE適合
アース端子
○
定格容量(W)
1500
ノイズフィルター
なし
プラグ形状
ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
なし
差込口形状
3ピン
雷ガード
×
耐トラッキング
×