たたき棒 工具のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
104件の「たたき棒 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「打ち込み棒」、「叩き棒 真鍮」、「ドロップハンマー」などの商品も取り扱っております。
八角形のツバがついているので転がりを防止します、ヘッドは取替えができます。
用途ジグ・金型の取り付け調節、研磨のレベル出し、機械の組立て調節、旋盤の芯出し 種類 ハンマー替ヘッド RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


スグ使いに頭部分を調整しているので、下り輪を沈める作業がいらない。 下り輪を叩かないので、刃先に打撃力がよく伝わる。
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ドロップハンマー 無反動 ナイロン(白)
細かな組み立て作業などに最適です。無反動ドロップハンマーです。交換用インサートはスーパークラフト用と同じです。
用途自動車関係の組立、修理、修整作業、製缶、部品の接合組立作業等に。 種類 ハンマー替ヘッド 材質(頭) ナイロン
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

反動が少ないショックレス構造です。ヘッドは取替えができます。
用途ジグ・金型の取り付け調節、研磨のレベル出し、機械の組立て調節、旋盤の芯出し 種類 ハンマー替ヘッド
1本ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最も一般的な信頼性の高いめねじアンカー。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差金、吊ボルトなどの施工が可能。
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電気・熱の伝導性に優れている。
用途電気部品・化学工業用等に使用される。 成分 Cu銅/99.90以上 材質 タフピッチ銅 タイプ 丸棒 規格 参考)H3250 C1100BD-H 外径公差(mm) ±0.06 長さ公差(mm) (-0、+3) 調質 H(加工硬化したもの) 切断方法 バンドソー切断 切断公差 (-0、+3) サービス分類 オーダー・加工
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)パンチ ナイロン(白) ヘッド交換可
パンチ用インサートです。
用途自動車の組立・修理、保守作業等に適しています、狭い場所の作業に 種類 ハンマー替ヘッド 材質(頭) ナイロン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気・熱の伝導性に優れている。
用途電気部品・化学工業用等に使用される。 成分 Cu銅/99.90以上 材質 タフピッチ銅 タイプ 丸棒 規格 参考)H3250 C1100BD-H 外径公差(mm) ±0.08 長さ公差(mm) (-0、+3) 調質 H(加工硬化したもの) 切断方法 バンドソー切断 切断公差 (-0、+3) サービス分類 オーダー・加工
1本
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

握りやすい柄です。握りやすい、楕円型木柄です。仮枠作業時に出来た空洞にバイブレーターで振動を与え攪拌するのと合わせ、型枠の外側から仮枠木槌を叩いて衝撃を与えます。邪魔にならぬよう首が長くなっています。
用途仮枠作業に。 種類 木ハンマー 頭径(Φmm) 50 全長(mm) 390 材質(頭) 材質(柄部) 主な用途 仮枠作業
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。 成分 Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部 材質 快削黄銅(真鍮) タイプ 丸棒 規格 参考)H3250 C3604BD 外径公差(mm) ±0.06 長さ公差(mm) (-0、+3) 調質 F(製造したままのもの) 切断方法 バンドソー切断 サービス分類 オーダー・加工
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ノックピンの打ち抜きに便利な工具です。
セット内容 平行ピンポンチ2mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm (各1本) 材質 クロームバナジウム鋼 全長(mm) 2mm:114。3mm:124。4mm:150。5mm:164。6mm:178。8mm:178
1セット(6本)
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
989 税込1,088
当日出荷


1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど 材質 真鍮
1個
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

伸銅品で熱を加えることなく加工しているので靭性があり、鋳造銅ハンマーと比べて約2倍長持ちします。
用途カッパーハンマー用替えヘッド 種類 ハンマー替ヘッド 寸法A(Φmm) 10 ピン径(Φmm) 10
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シーティーアンカーを、安全かつ確実に施工するための専用打込み棒です。
用途シーティーアンカーの施工。 仕様 透明筒入 材質 スチール
1本
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体打込アンカーへの打込みには各種サイズが必要ですが、芯棒打込み式にはアース棒と同じく各種サイズが必要ありません。Φ16までのアース棒・芯棒打込式アンカー(オールアンカー・ベストアンカー・ハイアンカー)、差筋アンカー・溶接アンカー等手打から機械打へ!
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)