たぬき駆除のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
109件の「たぬき駆除」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タヌキ 忌避剤」、「たぬきよけ」、「忌避剤」などの商品も取り扱っております。
木タールのパワーで害獣を追放! ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなどを嫌な臭いで寄せ付けません。 約2ヶ月効果は持続!(使用状況によって違います)
対象動物 ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなど 成分 木酢液、木タール、ニンニク、セラミックセメント
1箱(8個)
1,498 税込1,648
当日出荷

臭いの素をスプーン1~2杯入れてキャップをしっかり閉めます。 侵入されては困るところやマーキングされては困るところにニオいの素を入れたカプセル玉を置いてください。また、吊りネットに入れてご使用ください。 臭いは長期間(約2~3ヶ月)持続します。
対象動物 害獣 セット内容 専用カプセル8玉、吊りネット3個、臭いの素1本、簡易手袋1組
1セット
999 税込1,099
当日出荷

1パック(5本)
1,898 税込2,088
3日以内出荷

野生の動物が尿によりマーキングをしてお互いの存在を知らせる習性を利用して、オオカミを天敵とする動物を寄せ付けなくします。 鹿・熊・イノシシ・猿の本能を直撃。 ウルフピーは狼の尿100%の獣よけで、作物や民家に被害をおよぼす有害獣であるイノシシ、クマ、シカ、サル、野犬、ハクビシン、アライグマなどを有効的に近づけにくくします。 小分けにした容器に入れて設置するだけで簡単に獣害被害対策として効果を発揮します。
用途鹿・熊・イノシシ・猿などの害獣よけに。 対象動物 鹿・熊・イノシシ・猿
1個(100mL)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本(1000mL)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モグラ・ネズミ・ヘビ・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ・シカ・カラス・コウモリ・ハクビシン・アライグマ等を嫌な匂いで寄せ付けません! 原材料に忌避一番木タール液・ニーム・ハバネロ・ニンニクなどの天然成分を使用しているので土壌に無害です! 地方増進法により土壌改良材として定められた天然鉱石に上記成分を浸み込ませており、粒剤なので手軽に撒くことができます。 植物から抽出される油成分を主成分としているるので効果が最大約60日間持続します(気象条件により変わる場合があります)。
対象動物 モグラ・ネズミ・ヘビ・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ・シカ・カラス・コウモリ・ハクビシン・アライグマ等 成分 木タール、ハバネロ、ニーム、ニンニク、天然鉱石、その他天然成分
1箱(180cc)
629 税込692
当日出荷

猿・鹿・いのししなどの害獣対策の切り札! 天敵「オオカミ」が動物を寄せ付けない!
対象動物 猿、鹿、いのしし
1個(2枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高純度な国産の木酢原液です。 木酢液は植物の健康促進効果があると言われています。 また虫よけや土壌改良など家庭園芸・菜園の強い味方です。
用途植物の健康促進、土壌改良、虫・猫・犬よけ、生ゴミや家畜ペットの糞尿の脱臭など。 希釈倍率 (園芸用-生ゴミ処理用-ペットの糞尿脱臭-虫犬猫よけ-土壌改良)100~200-50~100-0~10-0~10-50~100倍
1本(1.5L)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗くなると自動点灯、明るくなると自動充電します。赤と青のLEDが交互に点滅します。 電池は内蔵されており、昼に太陽光でソーラーパネルにて充電し、夜間に光るLEDフラッシュライトを使用します。
用途防獣対策予防に。 幅(mm) 80 奥行(mm) 80 高さ(mm) 141.5 質量(g) 140 トラスコ品番 448-7541 材質/仕上 ABS、PC 電源 ニッケルカドミウム単四型蓄電池(1本) 光源 高輝度発光ダイオード(赤LED×2個、青LED×1個) 連続点灯時間 150時間(満充電時)
1個
2,290 税込2,519
当日出荷

30年以上変わらないスタイルは信頼のあかし。職人が熟練の技でひとつひとつ組立てています。長年作り続けられている定番品です。
用途丈夫なバネ・小型で軽量・やさしいキャッチ 対象動物 タヌキ、ヌートリア 仕様 ソフトタッチ付 付属品 タグ 材質 鉄(塗装仕上げ)、バネ:焼入れ加工 質量(kg) 0.6 作動方式 バネタイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 110×81×235
1個
5,098 税込5,608
当日出荷

赤外線センサーで動きを感知して光と超音波で害獣を撃退!センサー感知距離を調節可能。
仕様 有効角度:左右:120/上下:40、超音波(13.5~19.5KHz):ネズミ、ラット、犬、キツネ、テンなど、超音波(19.5~24.5KHz):猫、あらいぐま、アナグマ、ハクビシンなど、超音波(24.5~45.5KHz):コウモリ、カラス、鳥類、げっ歯類など、フラッシュのみ:あらいぐま、テン、イノシシなど、フラッシュと超音波:LEDライトの点滅とモード1から3を以降しながら超音波を発生します 付属品 設置用杭(長さ240mm)1セット、充電用USBケーブル×1本、テスト電池 周波数(kHz) 13.5-45.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 96×58×130 消費電力(mA) 待機時:0.3/動作時:35 使用電池 単3形ニッケル水素充電池×3本 防塵防水性能 防雨IP65相当 有効距離(m) 2~7 アズワン品番 64-9675-49
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

特殊な臭いで害獣を寄せ付けない! 忌避効果60日間持続します。 そのまままくだけなので簡単です。 まきやすい計量スプーン付き。 天然素材なので安心して使用できます。
質量(kg) 1 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 90×110×140
1個(1kg)
1,398 税込1,538
当日出荷

モグラ・ネズミ・ヘビ(マムシ)・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ等を嫌な匂いで寄せ付けません! 木タール・木酢液・ニンニクなどの天然素材を使用しているので土壌に無害です! 雨にも強い!約2ヶ月効果は持続!
対象動物 モグラ・ネズミ・ヘビ(マムシ)・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ等 成分 木タール、木酢液、ニンニク、その他天然素材
1本(500mL)ほか
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
21,200 税込23,320
当日出荷

対象動物 モグラ・ネコ・ネズミ・イノシシ・ヘビ・イタチ・ハクビシン・アライグマ・シカ・キツネ・ハト・カラス・コウモリ エスコ品番 EA941-43
1個(1L)
2,490 税込2,739
当日出荷

畑の周りに撒いておくだけ、匂いを出して害獣の侵入を防ぎます。 木タール、ニンニク、その他天然素材を成分を使用しています。 雨が降っても2ヶ月は効果が持続します。
用途動物が煙の臭いを嫌う性質を利用し、イノシシ・鹿・イタチ・ヘビ・キツネ・ネコ・イヌ等を忌避します。 対象動物 イノシシ・シカ・イタチ・ヘビ・キツネ・ネコ・イヌ 成分 もみ酢粘液
1本(400mL)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

臭い・色・揺れでハクビシン・タヌキ・アライグマを撃退。ハクビシン・タヌキ・アライグマなどの小動物が嫌う刺激臭で危険を訴え寄せ付けないようにします。赤色のシートを風で揺らすことにより視覚からも警戒心をあおり、進入を防ぎます。
用途臭い・色・揺れでハクビシン・タヌキ・アライグマを撃退。 対象動物 ハクビシン・タヌキ・アライグマ 材質 本体:不織布(PET)、忌避剤:天然植物(唐辛子他)
1パック(6シート)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超音波と光と音で害獣や害鳥を寄せつけない!。対応動物別周波数調整・センサー感度調整。超音波最大45.5kHz・ストロボ発光・赤外線センサー・警告ブザー・簡易防水。いや~な音と光で威嚇!。センサー感知すると自動で作動します。ソーラーパネル:電池交換・配線不要。電気代0円。菜園や畑に、花壇やガーデニングに。差し込み型と掛け型の2WAY。暗闇でもしっかり働く。温感センサーで動物を感知。2個使用で最大約140平方mの広範囲をカバー可能!。6ヶ月間保証書付き
付属品 アルミ支柱 材質 本体:ABS、支柱:アルミニウム グリーン 質量(g) (約)280(電池含む)(1個) 電源 ソーラーパネル充電式 センサー パッシブ赤外線センサー 周波数 13.5~45.5kHz 使用電池 単3形充電池3本(Ni-CD電池又はNi-NH電池)本体内蔵 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) (約)11×8×14 音量(dB) アラーム:約80 センサー感知範囲 約110度、直線最大:約8~9m、上下:約30度(70平方メートル範囲)
1セット(2個)
8,998 税込9,898
当日出荷

1巻(2m)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)