- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 出荷・包装資材
- たまごのおすすめ人気ランキング
たまごのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新980件の「たまご」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「卵パック」、「エッグトレー」、「真空トレー」などの商品も取り扱っております。
バガスを使用した、自然の風合いと手触り感が特徴の紙容器です。お祭り・学祭り・野外イベント・アウトドアに最適です。
パルプモールドとは?
・バガスパルプ(紙の原料)のモールド製品(型に入れて成型した容器)です!
・紙と同じく水に溶かしたパルプを立体的に成形したもので、こちらの容器には非木材パルプ【バガス】というサトウキビを圧搾した際に発生する繊維質の搾りかすを使用しています。
パルプモールドのメリット
・森林の保護(サステナブル)
・CO2の削減・温暖化防止(カーボンニュートラル)
・省エネルギー ※燃焼カロリーは1kgあたり約5,000kcal(プラスチックの約半分)
・土に還る素材を使用しているので焼却・廃棄も安心!
なぜ注目されいるのか?
・バガスが注目されるのは、農産廃棄物の有効利用ができるという点です。また、木材ほど高温・高圧で処理をする必要がないので環境への負担も減らせます
材質
パルプモールド
商品タイプ
本体
生産地での集卵・仕分け・運搬・店頭陳列販売~配達に最適なタマゴ専用コンテナーです。
用途E-10・15専用エッグトレー
材質
PE
外寸(mm)
296×296×52
収納数
30卵
生卵・ゆで卵の持ち運びの際、ショックを防ぎます!
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
155×107×67
耐熱温度(℃)
100
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ケース(MVC-100)を使えば、透明な為中身の確認が容易にでき、積み重ねての保管も可能です。
材質
PP(ポリプロピレン)
サイズ(mm)
97×162×35
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPP(ポリプロピレン)は乳白色で、コシのない柔らかい材質です。比重が小さく(0.9)、吸湿性がなく、耐薬品性に優れた材質です。
材質
PP
色
乳白色
日光を遮断し、熱で変形しにくい黒素材を使用。セル内は根巻きがしにくい形状です。長方形突起リブ付。
セル底穴を大きくすることで、水はけ・酸素循環がよくなるので、苗の発芽が良好。
セル間に平等に水撒きできる形状を採用。
付属品
JANシール1枚
材質
PET(ポリエチレンテレフタレート)
厚さ(mm)
0.5
トレー寸法(mm)
254×353×20
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
発泡スチロール
寸法(Φ×高さH)(mm)
玉子4×6
耐油性があり、環境にやさしいトレーです。員数管理がしやすくなってます。
用途各種パーツの工程管理用トレーとして。
材質
PP
100%食物繊維なので埋めると土に還る、環境に配慮したエコ商品です。
水や油に強く、電子レンジにもお使いいただけます。
ホームパーティやアウトドア・行楽などで大活躍します。
エコなのに高級感も演出できるペーパーウエアです。
材質
竹繊維
仕様
未晒
小分け保管に最適な使い捨てPPトレー
材質
HIPS
質量(g)
16.3
外形寸法(mm)
256×197×37
1袋
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
卵パック(10卵入り)10~12パック入れタイプ。脱ダンボールとしてスーパー・外食産業の店舗用リターナブル容器。HACCP対応支援商品
材質
PP
180°回転させることで重なりを防止することができます。
材質
PET(ポリエチレンテレフタレート)
厚さ(mm)
0.5
材質
PP
短辺(mm)
(外寸)296
長辺(mm)
(外寸)296
外寸法・高さ(mm)
54
RoHS指令(10物質対応)
対応
PVC製の仕切りトレーです。外寸法は440×320×70H(mm)です。引き出しやトレーの整理整頓に。
材質
塩化ビニル
型番
2390
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
440×320×70
1枚
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
目的別に収納システムを構築ライフモデュール・ファイルユニットの引出しが使いやすく仕切れます。アクセサリーや文具などが見つけやすく、サッと取り出しやすくなります。
角は指先に合わせたアール処理。収納物や量に合わせて、4種類のトレーを思いどおりに組み合わせて使用できます。単体でも使用でき、数が増えても何段も重ねられます。
机の引出し内の区分けにも便利。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×154×30
材質
スチロール樹脂