ちょう度3グリスのおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
102件の「ちょう度3グリス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリース ちょう度3号」、「硬いグリス」、「モーター用グリス」などの商品も取り扱っております。
機械的安定性、耐熱、耐水、耐酸化性にすぐれ、高温下で潤滑性を長時間持続する。産業用、車両用として汎用性を高めたグリース。
商品タイプ リチウムグリース 淡黄褐色 基油 鉱物油 使用温度範囲(℃) -20~130 外観 淡褐色粘ちょう状 増ちょう剤 リチウム 危険物の類別 非危険物
1本(400g)ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各種車両の足回りに広く使用されている、低極圧汎用シャーシグリース。付着力が強く耐水性に富み、一般的な、中、低荷重の圧力が掛る箇所や、摺動部の潤滑に最適。 極圧剤により、油膜の潤滑効果が持続し、摩擦や焼付きを防ぎます。
用途車両:主に小型~大型トラック、乗用車等 建設機械:クレーン・ユンボ・ショベル等 農機具:耕耘機・田植機・バインダー・トラクター等の高荷重摺動部のシャーシーに。農業機器の潤滑ワイヤー・屋外の機器の潤滑とサビ止めに。 使用温度範囲(℃) -5~70 チムケン式耐荷重性能(kg) 10.9 使用目的 サビ止め、潤滑
1本(400g)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汎用のリチウムグリースです。 精製鉱油を使用しているため、耐熱、耐水性に優れています。
用途車輌、建機の軸受、摺動部に、工場設備機械の軸受、摺動部、ピン、ギヤに ちょう度 No.3 商品タイプ リチウムグリース 特性 耐熱性、耐水性 増ちょう剤 リチウム石鹸 トラスコ品番 836-3283 使用温度範囲(℃) -20~130 粘度(at40℃mm2/s) (基油)99 基油 鉱物油 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 8kg
1箱(400g×20本)
11,980 税込13,178
当日出荷

リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。 仕様 カートリッジ 使用温度範囲(℃) -15~130 使用目的 潤滑 主成分 鉱物油、リチウム石けん 危険物の類別 非危険物 特性 耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性 商品タイプ リチウムグリース
1本(80g)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。 ちょう度 2号 淡褐色 商品タイプ リチウムグリース 特性 耐熱性、耐水性、せん断安定性 成分 鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール 使用温度範囲(℃) -20~130 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1本(400g)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高温で安定な特殊合成油を使用した広温度範囲の長寿グリースで、低温から高温まで長期間の潤滑寿命を保つことができ、音響特性があり、グリースの補給間隔を大幅に延長することができます。
用途各種精密機器の密封軸受ほか 使用温度範囲(℃) -50~150 外観 桃白色粘ちょう状 危険物の類別 非危険物
1本(400g)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

産業用モーター軸受の潤滑寿命延長を目的に開発しました。従来品の2倍以上の耐久性を持ち、耐熱、防錆性に優れ、大手産業モーターメーカーの推奨品です。
用途ブロア、ポンプ、コンプレッサーなどの産業用モーター軸受潤滑に。 ちょう度 260 液色 淡褐色 特性 耐熱性、防錆性 仕様 カートリッジ 淡褐色 使用温度範囲(℃) -40~180 使用目的 潤滑 主成分 精製鉱油、合成油、ウレア 危険物の類別 非危険物
1本(400g)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高真空(10-8mBar、10-6Pa)を保持できるシリコーングリースです。温度によるちょう度変化が少なく、電気絶縁性、耐酸化性および化学的安定性にすぐれ、生理的に不活性です。様々な高真空装置のシール用としてご使用いただけます。また、絶縁グリースとして電子部品にも使用可能です。
用途真空シール、一般シール用、バルブのシールペースト、リレー・コネクター・アダプターなどの電子部品用 仕様 真空度:1x10-8mBar(25℃)、7.5006×10-9Torr(25℃)、1x10-6Pa(25℃) 使用温度範囲(℃) -40~200 ちょう度 3号 比重 0.9(20℃) 外観 半透明白色グリース状 危険物の類別 非危険物 化学物質安全性参考資料 (0.3MB) 商品タイプ オイルコンパウンド 適合用途 真空用
1本(80g)
1,498 税込1,648
当日出荷

高温下で酸化劣化、油分の蒸発がすくなく、低温下でも安定したトルクを維持し、省エネ、長寿命を実現します。
用途電動機の軸受け、ボールねじなどの各種ベアリングに。 ちょう度 No.3 淡褐色 トラスコ品番 473-6427 質量(g) 400 使用温度範囲(℃) -50~150 容量(g) 392 主成分 合成油、リチウム石けん、潤滑添加剤 危険物の類別 非危険物
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合したグリースです。高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めたグリースです。
用途建設機械のギア、軸受けなどの摺動部など。 ちょう度 2号 灰黒色 商品タイプ モリブデン入りリチウムグリース 特性 耐荷重性 成分 鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール 使用温度範囲(℃) -20~130 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1本(400g)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用のリチウムグリースです。 精製鉱油を使用しているため、耐熱、耐水性に優れています。
用途車輌、建機の軸受、摺動部に。 工場設備機械の軸受、摺動部、ピン、ギヤに。 商品タイプ リチウムグリース トラスコ品番 836-3285 淡褐色 使用温度範囲(℃) 130 ちょう度 No.3 主成分 鉱物油、リチウム石けん、潤滑添加剤 外観 淡褐色 増ちょう剤 リチウム石鹸 基油 鉱物油 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 2.5kg 特性 耐水性
1本(2.5kg)
4,998 税込5,498
当日出荷

特殊合成油を使用した広温度範囲用長寿命グリースで、低温から高温まで安定した潤滑性を有し、防錆性、音響特性にもすぐれた画期的な製品で、ベアリングメーカーに多くの実績をもっている。
外観 淡褐色粘ちょう状 使用温度範囲(℃) -50~150
1本(400g)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


高温下で固化しにくい耐熱グリスです。有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリスです。潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。
用途高温や高荷重下の軸受け、ギヤ、ピン、ヒンジなど。 材質 主成分:鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物 使用温度範囲 -20~200℃ ちょう度 No.2 危険物の類別 非危険物 特性 潤滑性、付着性、防錆性、耐水性 商品タイプ モリブデン入りリチウムグリース
1本(80g)ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

添加剤の効果により二硫化モリブデンが金属により吸着して摩擦係数の小さい層を作り焼き付きや磨耗を防止する。 特殊な分散剤を配合してあるために磨耗粉や生成炭化物を分散し軸受の損耗を防止する。
用途極圧、振動のあるベアリング(建設機械、圧廷機、クラッシャー、振動篩) 継手類(ボールジョイント、ユニバーサル、カップリング) 摺動面(平軸受、ブッシュ、コントロールケーブル) 成分 鉱物油 タイプ 缶入り 使用温度範囲(℃) -15~150 ちょう度 No.2 危険物の類別 非危険物 特性 極圧性、耐磨耗性、焼付防止 商品タイプ モリブデン入りリチウムグリース
1缶(2.5kg)ほか
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

増ちょう剤に単体でも潤滑性の高いカルシウム系の特殊増ちょう剤を使用したうえでベストバランスでNASKALUBを配合した高性能グリースです。 極圧性能に極めて優れています。このため、くり返し高荷重・衝撃荷重に曝される苛酷な部位の潤滑に最適です。極めて早期に強固な潤滑皮膜を形成するため、接触面の摩擦係数が低く摺動部位の温度上昇を抑えます。また耐摩耗性も極めて優れ、各種軸受け、ギヤ等機械要素部品の寿命を大幅に延長する事が可能です。 防錆性能に極めて優れています。高温下でかつ水が存在するような条件下でも長期間強力な防錆性能を維持します。防錆試験でもっとも苛酷な試験=塩水噴霧試験【JISK2246(5.35)】によいて1000h以上全く錆の発生がありません。 耐水性能及び含水潤滑性能に極めて優れています。水が大量に混入しても軟化しにくく、流出しにくい特性をもっており、耐水性に極めて優れています。通常のグリースでは含水時の潤滑性は極端に低下しますが、ナスカグリースEPでは潤滑性能の低下が少なく、水と接触する部位での使用に最適です。 機械的せん断安定性に優れています。高温で強力な機械的せん断を受けても高い復元性を示し、高温高速の連続及び断続的な潤滑箇所で長期寿命を保ち、軟化流出しにくい特性を保持します。
用途耐久性能が要求される各種産業機械の各種減速機、軸受け、摺動面等。 高速、高温、高荷重の各種減速および軸受け部の潤滑。 水の混入及び接触する各種機械要素部品の潤滑及び防錆剤として。 特性 耐荷重性、耐摩耗性、防錆性、耐水性、機械的せん断安定性 タイプ ジャバラ 使用温度範囲(℃) -20~200 使用目的 潤滑、防錆剤 滴点(℃) 290以上 密度(g/cm3) 1.0(20℃) 外観 淡褐色グリース状 増ちょう剤 Caスルフォネートコンプレックス 基油 鉱物油 動粘度(mm2/s) 98.3(40℃)、10.96(100℃) 危険物の類別 非危険物
1本(400g)
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

脱鉛の低公害万能極圧型グリース。耐熱、耐圧性が高く、衝撃荷重のある条件下でもすぐれた潤滑効果を発揮する。
使用温度範囲(℃) -20~130 増ちょう剤 リチウム 外観 茶褐色粘ちょう状 茶褐色 基油 鉱物油 危険物の類別 非危険物 商品タイプ リチウムグリース
1本(400g)ほか
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リチウム石けん基グリースで、極圧剤、酸化防止剤、防錆剤を有効に配合した非鉛系極圧万能グリースです。 自動車・建設機械・産業機械の軸受、粉砕機・プレス機械などの振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑に最適です。
危険物の類別 非危険物
1本(400g)ほか
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リチウムグリースにモリブデンを配合したグリースです。 一般のリチウムグリースでは防止できない摩耗、焼付をはじめ、部品寿命、給脂間隔延長などの効果があります。
用途電動機、送風機、ポンプなど各種機械の軸受、摺動部に コンベアなど多数の軸受を有する設備の部品寿命・給脂間隔延長に 仕様 カートリッジタイプ タイプ カートリッジタイプ 使用温度範囲(℃) -15~130 使用目的 部品寿命・給脂間隔延長 主成分 リチウム石けん基グリース 引火点(℃) 基油:200以上 外観 灰黒色 粘度(at40℃mm2/s) 基油:99.3 流動点(℃) 基油:-10.0 増ちょう剤 リチウム石けん 基油 鉱物油 固体潤滑剤他 MoS2 危険物の類別 非危険物 商品タイプ モリブデン入りリチウムグリース
1本(400g)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウレア系増ちょう剤を使用した汎用型グリースでウレア系グリースの中では最も安定している。高温潤滑寿命、機械的安定性、耐水性に優れる。
使用温度範囲(℃) -20~200 外観 淡褐色粘ちょう状 増ちょう剤 ウレア 淡褐色 危険物の類別 非危険物 商品タイプ ウレアグリース
1本(400g)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)