- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- ちょっとだけ下穴ドリルのおすすめ人気ランキング
ちょっとだけ下穴ドリルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新110件の「ちょっとだけ下穴ドリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トタン穴あけ」、「木ねじ 下穴」、「ビス 穴あけ」などの商品も取り扱っております。
短くて作業しやすい!
チタンコーティングハイス鋼で耐久性UP!
用途木材・石膏ボード・アクリル板・アルミ・波板(ポリカ・ガルバリウム鋼板)・薄鋼板などの下穴あけに。
穴あけ作業が簡単なストッパー付。
しっかり喰い付きよく切れる クロスシンニング加工。
用途波板(ポリカ・ガルバリウム鋼板・ガラスネット入り)・カラートタン・薄鋼板の穴あけに。
材質
チタンコーティングハイス鋼
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材。
材質
高速度鋼(HSS)
質量(g)
25
シャンク径(Φmm)
6.35
波板の釘打ち、穴あけ時の横滑りを防止します。
色
グレー
材質
本体:ポリカーボネード、穴部:鉄
ドリル径(Φmm)
6
アズワン品番
64-5076-57
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
釘・木ねじの保持力を高めるため、テーパー形状にしています。六角軸結合部に回転方向とは逆方向の空回り防止加工をほどこしているため、安心してご使用頂けます。
用途木材、竹、アクリル板、アルミの下穴加工に。釘・木ねじの下穴加工に。
材質
ハイス(HSS4341)
軸径(Φmm)
6.35
鉄工ドリルでは錐先が滑ってしまう、木工用ドリルでは
屑がつまる。そんな悩みとはさようなら。
鋭い錐先がクイッと波板に食い込むので滑りません。
クイッ、クイッと手廻しで。
屑もキレイにはけていきます。
全長(mm)
120
有効長(mm)
25
木材・竹やプラスチック全般の下穴あけに最適です。ドリル材質はハイス製で耐久性抜群です。アルミなどの素材、集成材などの硬質材への下穴あけも可能です。
刃先はテーパー形状で穴あけサイズを調整可能です。6.35mm六角軸でインパクトへワンタッチで着脱できます。
用途木材の下穴あけ作業。
軸径(Φmm)
6.35(六角)
材質(ドリル)
ハイス鋼
錐の先が鋭いため滑りにくく、穴のセンターが思い通りの位置に
用途波板にフック穴をあける
全長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
有効長(mm)
25
適合電動機
インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
適正回転数(回転/分)
3000以下
1:新開発クオーターエッジ(PAT)とダブル刃で従来の2倍のスピードで穴が開きます
2:手回しでも、インパクトドライバーでも、どちらでも使えるので大変便利!
3:Tプラスコート、ハイス鋼で長切れを実現!
用途ガルバ・塩ビ・トタン・ポリカなどの各種波板。カラー鋼板などの薄鉄板の穴あけに!
材質
M58 HSS-Co コバルトハイス鋼(コバルトコーティング)
穴あけ能力(mm)
鉄板:4以下、ステンレス:1.25以下
釘・ビスが下穴に沿って入っていくため木割れを防ぎきれいに仕上がります。
材質
普通鋼(S55C)
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
適合電動機
インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)
3000以下
板及びボードの穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。6角軸(6.35mm)部分は2つのボール溝を設け、手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方が対応可能。
用途木材の貫通穴用
ポリカ・塩ビ・FRP・ガラスネット入り波板の穴あけに使用可能。*鋼板には使用できません。インパクトドライバ・電動ドライバ対応。六角軸タイプで、5枚重ねて穴あけが可能。先端部が透明で、ねらいがつけやすい。フィットガイドが正確な穴あけをサポート
用途ポリカ波板の各種フック用穴あけに(キリ穴Φ5.5mm)
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高耐久の下穴錐。堅木・集成材の下穴あけに抜群の性能
材質
ハイス鋼
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
適合電動機
インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)
3000以下
下穴キリ⇔ドライバービットの交換がわずか1秒!
用途木工・竹・アクリル板・石膏ボード等の下穴あけ。
材質
(テーパードリル部)ハイス鋼、(本体)ハガネ鋼材
寸法(mm)
3
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ショートサイズだから作業性抜群!ドリル刃がしっかり安定し、抜けにくい構造になっています。
テーパー形状&二条溝だから切れ味抜群!
用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード
種別
電動ドリル用
材質
(ドリル刃)HSS鋼、(六角軸)S45C
軸径(Φmm)
6.35
狭い場所や薄板への下穴あけに最適です。全長60mm設計により、狭い場所での下穴作業が可能です。
用途ビス止め前の木割れ防止用・下穴あけ作業。
対応機種
充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー
材質(ドリル)
ハイス鋼
シャンク径(mm)
6.35(六角)
先端が丸穴の中心をとり、正確に加工します。
ボール盤、電動ドリルでも使用できます。
用途木材・樹脂の穴あけに。
セット内容
Φ2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5mm 各1本
軸径(Φmm)
6.35
シャンク
六角軸6.35mm
材質(刃)
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
適合工具
電動ドリル、ボール盤
1セット(10本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷