- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- その他作業工具
- つかむ棒のおすすめ人気ランキング
つかむ棒のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新113件の「つかむ棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「強力つかみ」、「長いマジックハンド」、「業務用マジックハンド」などの商品も取り扱っております。
3つ爪で精密部品パーツ、小ネジもしっかりキャッチ。手の届かない、入らない所で大活躍!
用途手の届かない所・入らない所・使えない所
能力
(キャッチ)軽量部品など
グリップを握ると、ものをはさむことが出来ます。膝や腰が悪い方、車椅子の方でも、自分で挟んで引き寄せることができます。
棚の高い場所や、家具の後ろなど、手の届かないところのものを掴むのにも便利です。高い窓のカーテンの開閉も便利です。
用途高い位置への商品の吊り下げ作業に。
先端寸法(mm)
120
狭い場所、高い場所、深い場所での物取りに。
マグネット付き、突刺し用の釘穴もあります。
ハンドルロック機能によりハンドルを持たずして引き寄せ可能!
補助グリップ付き。
全長(mm)
1870~3070
トラスコ品番
868-6723
質量(kg)
1.2
口幅(mm)
95
材質(ポール)
アルミ
材質(アーム)
ゴム
アズワン品番
64-8901-43
磁力
2個で700g
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
Φ10の丸棒をつかむことのできる、外寸19mmのGF-Sシリーズに対応したコネクタです。
シューターのガイドなどに使用します。
適合
グリーンフレームS
材質
本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄
質量(g)
22
シリーズ
GF
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
清掃作業に最適です。
立ったままゴミが拾えます。
狭いところにも手が届きます。
用途ゴミ拾いなどに
トラスコ品番
819-5479
材質
ハンドル/ヘッド:ABS樹脂、シャフト:スチール
質量(g)
150
幅×長さ(mm)
85×840
1本
¥509
税込¥560
当日出荷
仕様
手が届かない時、汚物等をつかむ時に使用します。2つ折りにできます。
エスコ品番
EA340XA-240
材質
(柄)アルミ、(先端)スチール
寸法(mm)
(縮長時)1200、(伸長時)2400
1個
¥26,100
税込¥28,710
翌日出荷
ロープを下に引っ張るだけで最大25ミリの枝を切ることができます。
キャッチ機構で切った枝や果実を落としません。
最長4.1mまで伸縮します。高い枝木の剪定。
全長(mm)
1700~4100
切断能力(mm)
25
刃長(mm)
130
仕様
13段伸縮
付属品
のこ刃
トラスコ品番
480-3922
材質
刃:高炭素鋼、ポール部:アルミダイキャスト・POM樹脂・ABS樹脂
質量(kg)
1.5
幅W×厚さ×高さH(mm)
150×50×1750
アズワン品番
64-8901-38
1丁
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
電球の交換や汚物の掃除等に使用します。
レバー操作で開口幅を2段階に切替えできます。
全長(mm)
900
エスコ品番
EA340X-80
材質
柄:アルミ、先端:スチール
質量(g)
300
最大開口(mm)
75
1個
¥11,000
税込¥12,100
当日出荷
しっかりつかめる強力タイプです。金属ヘッドとアルミパイプのしっかりした作りで、重いモノでもしっかり掴めます。先端ラバーにより、小さい物や金属性の小物、水に濡れて滑りやすいゴミなどが掴み易くなっています。伸縮タイプは最大171cmまで伸び、深い水路や池のフチ、手や身体の入らない奥まった場所でも安全につかめます。
用途ゴミ拾いなどの清掃作業。
材質
ヘッド:鉄 パイプ:アルミ
寸法(cm)
最短:121、最長:171
1本
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
材質
シャフト/アルミニウム、ハンドル・ヘッド/PP(ポリプロピレン)
用途ルツボ挟み
一円玉やティッシュ1枚でも楽につかめる。ハンドル部分はマグネット付。
色
紺
材質(ハンドル部)
ポリアミド樹脂
材質(シャフト)
アルミ
4つの爪で手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。
自由に曲がるフレキシブルシャフト。
用途狭い場所に落ちた部品の拾い上げなどに。
全長(mm)
600
材質
スプリング鋼+鉄
質量(kg)
0.74
タイプ
マグネットなし
シャフト径(Φmm)
4.8
シャフト長さ(mm)
540
先端径(Φmm)
6.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥529
税込¥582
当日出荷
先端部分は丈夫なラバーで覆ったスチール製。
小さなものも滑らずしっかりつかみます。
4.5kgまで対応可能。
材質
スチール
プッシュボタンを押すと、先端から3本の爪が出てきます。
自動車のエンジンルームやせまい所、すき間の落下物のピックアップ作業に便利です。
材質
フレキシブル:鉄、爪:ステンレス(SUS304)、ハンドル:ABS樹脂
軸径(Φmm)
9
爪数
3
手が届かない時、汚物等をつかむ時に使用します。3つ折りにできます。
エスコ品番
EA340XA-300
材質
(柄)アルミ、(先端)スチール
寸法(mm)
(縮長時)1500、(伸長時)3000
1個
¥28,700
税込¥31,570
当日出荷
コンパクト・スリム・軽量、小形ペン型のフィッシャー。ポケット、腰袋に収納可能なペンサイズフィッシャー。伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製。ケーブルの引き寄せ押し出しに便利な先端形状
用途軽索引用
全長(cm)
(伸長時)93。(収納時)16.5
質量(g)
33
径(Φmm)
(竿)8
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
伸縮時が従来のハサミタイL-3000と比べて、450mmコンパクトになった3段伸縮シャフト。
手では届かない所でもらくらくキャッチ。さが調節できる段階伸縮機能。
拾得に便利なマグネット付き先端部。
用途手では届かない所のモノの拾得に。
仕様
25cm間隔の4段階、80cm間隔の2段階調節機能付
質量(kg)
【拾得可能】1.5まで
最大寸法(mm)
【ハサミ部開閉】100
全質量(g)
約1065
収納~最長(約)mm
1400~3000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷