- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- 空調・水冷ウェア
- つなぎ ファンのおすすめ人気ランキング
つなぎ ファンのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新73件の「つなぎ ファン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「使い切り空調服」、「ファン付きつなぎ」、「ファン」などの商品も取り扱っております。
つなぎ服なので全身に風が流れる空調エアコン服
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
色
ブルー
タイプ
つなぎ
ファン
A(強力タイプ)
生地
綿100%
全身に風が流れるツナギタイプ
材質
綿・ポリエステル混紡
つなぎ服なので全身に風が流れる空調エアコン服
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
色
ブルー
タイプ
つなぎ
生地
綿100%
強力三重環縫によりタフなだけでなく、三重の両サイドとセンターのステッチの色を変えることでおしゃれさをアピールしています。
脇部には抗菌素材ミーファンRを使用したメッシュを採用しています。
帯電防止織物を使用しています。
用途自動車などの整備。
作業全般に。
混率(%)
綿65・ポリエステル35
仕様
脇部純銀入り抗菌メッシュ使用
背中部分に専用加工を施し空気の通り道を確保。ファンの取り付け位置を横にすることで体にファンが干渉しないよう工夫。・パンツ部分にも風邪が循環することで全身快適に過ごせます.
用途作業現場、農業での熱中症対策
セット内容
服のみ
混率(%)
綿70・ポリエステル30
薄手生地のシンプルデザインのツナギ服。
腰のびプリーツ採用で腰の曲げ伸ばしがしやすい仕様になっています。
両胸に収納物の仕分けができる、便利な2段タイプポケット採用。
左袖にペン挿しに便利なポケット付き。
種別
長袖ツナギ服
混率(%)
ポリエステル65、綿35
質量(g/m2)
190
生地
ツイル
職業別シーン
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業
袖丈
長袖
脚にも空気が巡るツナギタイプの風神服。
セット内容
RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023)
股下(cm)
76
素材
ブロード ポリエステル75%・綿25%
空調服のファンが取り付け可能な使い捨て保護服です。
ポリプロピレン(PP)スパンボンド不織布の上にフィルムラミネートを施し、防水性に優れています。
用途暑い作業場での塗装作業や解体作業に、液体汚れの発生する場所に
色
ホワイト
素材
SF(スパンボンド不織布、フィルムラミネート)
株式会社空調服のファンを取付け可能なフィルムラミネート製作業衣です。ジャンパーに取り付けた小型ファンで外気を服の中に取り込み、体温の上昇を軽減します。
用途油汚れ作業・塗装作業・清掃作業・機械メンテナンス・倉庫作業など
材質
不織布(ポリプロピレン)・無孔質フィルム(ポリエチレン)
色
白
【送風機内蔵ヘルメットがさらに進化!】。業界初 棒体外に熱気を排気(OUT)+棒体内に外気を吸入(IN)切り替えファンモーターを採用!。より風を取り込めるように通気口カバーの形状を変更しました。また、以前に比べ風量がアップし、騒音が少なくなりました。帽体内に外気を吸入(正転)&帽体外に熱気を排気(逆転)できるファンモーターを採用!(稼働時間:約8時間)。悪臭の発生を抑えるため、ハンモックテープ・汗止め・アゴヒモにそれぞれ消臭加工素材を採用!。ひさしは透明性抜群に仕上げ、特殊ハードコーティング加工でキズが付きづらくなっています。取り換えも簡単にでき、また紫外線も99.9%カットします。
用途飛来物・落下物用。墜落時保護用。
質量(g)
約572(電池含む)
サイズ(cm)
53~62
規格
厚生労働省保護帽検定合格品「飛来・落下物用」「墜落時保護用」
電源
単三乾電池:3個(モニター電池4個付き)
機能
防臭/アゴヒモ:備長炭入り繊維(帯電防止ステッチ入り)、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:光触媒加工ライオナイトPC
騒音レベル(dB(A))
正転時:約70、逆転時:約75
風量(L/min)
正転時:約204、逆転時:約180
稼働時間(時間)
約8(単3乾電池:3個使用)
高性能でスタンダードタイプ。
頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。
ワンタッチで片手での着脱が可能です。
セット内容
ワンタッチファン グレー 1個
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
脚にも空気が巡るツナギタイプの風神服。
セット内容
RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)
股下(cm)
76
素材
ブロード ポリエステル75%・綿25%
接炎しても燃え上がることなく炭化します。
洗濯しても難燃性能は低下しません。
制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。
素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。
種別
長袖つなぎ
混率(%)
綿100
機能
難燃性、制電性、防炎性
袖丈
長袖
背面にはノーフォークを採用しています。
腕の引きつりを低減しつつ、脇メッシュ同様に抗菌素材ミューファンを使用したメッシュにより爽やかさをキープします。
用途自動車などの整備。
作業全般に。
混率(%)
綿100
仕様
脇とノーフォーク部 純銀入り抗菌メッシュ使用
襟元のマジックテープを使用し、空気の出入口をより大きく確保できます。
用途暑い作業現場に。自動車整備・機械整備等
仕様
両脇にファンを配置、暑さ対策空調つなぎ服
セット内容
服のみ
色
ネイビーブルー
混率(%)
上衣:ポリエステル75/綿25、下衣:ポリエステル65/綿35
風向きを変えられるななめ設計。ブラシレスモーター採用で、業界最薄、かつ高寿命を実現。さらに軽量化。業界最高クラスの風量。アウターカバーを取り外せば、プロペラ部分の清掃が可能。
セット内容
ハイパワーファン2個、ファンケーブル1個
厚さ(mm)
(ファン)38
質量(g)
(ファン1個あたり)約100
ファン外径(Φmm)
102
動作時間
バッテリー使用時:約4時間(12V駆動時)/約8時間(9V駆動時)
アズワン品番
64-8517-99
モーター寿命(時間)
約5000
1個
¥3,390
税込¥3,729
当日出荷
とにかく涼しく!パワーを求める方におすすめの空調服(R) スターターキット。
空調服(R) を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におススメです。
【ファン】
マブチモーター製ハイパワーモーターを採用し、ワンタッチでの着脱が可能。
スタンダードタイプ(FANN2200シリーズ)より風量が23%UP。
【バッテリー】
汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリー。防水・防塵で安心です。
セット内容
パワーファン対応バッテリーセット(LISUPER1)/ワンタッチパワーファンブラック×ブルー(FAN2400SPBB)/ケーブル(RD9261)
質量(g)
バッテリー:274
出力
バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
連続使用時間(時間)
7.2V時:約4.5、6V時: 約6、5V時: 約9、3.3V時:約23
準拠規格
バッテリー:JIS IP55(防塵防水)
充電時間(時間)
約8(LIACRの場合)
バッテリー容量(mAh)
6500(46.8wh)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
バッテリー:89×85×25
アズワン品番
64-5224-19
最大風量(L/sec)
7.2V時:30、6V時: 25.9、5V時:22.4、3.3V時:16(※ファン1個の値)
1組
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
マザーボードからPWMファン3台をPWMでコントロールできます。
複数のファンを搭載した水冷や、フロント/トップに2~3連ファンを搭載した環境に配線しやすいです。
デイジーチェーン (数珠つなぎ) 型ケーブルのため、綺麗に配線できます。
マザーボード側はリボンケーブルです。線がばらつかず、取り回しが簡単です。
3ピンファンも取り付けられます。
コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
ケーブル長(cm)
マザーボード側: 約20、ファン側: 各約7
コネクタ形状
マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オス×3 (2つは3番のパルスケーブルがありません)
襟元のマジックテープを使用し、空気の出入口をより大きく確保できます。
用途暑い作業現場に。自動車整備・機械整備等
仕様
両脇にファンを配置、暑さ対策空調つなぎ服
セット内容
服のみ
色
グレー
混率(%)
上衣:ポリエステル75/綿25、下衣:ポリエステル65/綿35
抜群の防護性能と快適なフィット感!
大人気のYS-390の遮光めがねモデル。
材質
プラスチック(フレーム)
色
ブラック(フレーム)
質量(g)
33
種類
遮光保護具2眼めがね形
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
158×152×47
レンズ
ポリカハードコート(くもり止めレンズ)
機能
紫外線カット、レンズ交換可、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド付、プロテクトカバー付。
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合