つらら防止のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
84件の「つらら防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雪止め」、「屋根雪下ろし」、「雪切り」などの商品も取り扱っております。
金属管でも使用できます。ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。
用途塩ビ管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管、被覆銅管用
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ひさし等からの危険な落雪や、尖ったつららをカット倉庫や高い樹木等に積もった雪下ろしに。 アルミ素材で軽くて作業もラクラク危険な屋根の落雪やつららをカット。 瓦やひさし等への衝撃に優しいクッションゴム付。収納や保管に場所を取らないスライド伸縮式。
用途ひさしの雪落としにつらら折りに 材質 ポリエチレン・合成ゴム・アルミパイプ 幅(cm) 約40.8
1個ほか
7,398 税込8,138
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

加工性の良いシリコンラバー素材のベルト状電気ヒーターです。素材の特性から柔軟性に富み、あらゆる加熱面に良くフィットしますから、熱伝達が効果的に行えます。絶縁外装はシリコンゴムです。
用途結露防止、凍結防止用に。 使用温度(℃) -60~180 テープ厚さ(mm) 5 リード線長さ(mm) 1000 耐電圧(V/min) 1500 絶縁性能 100MΩ以上
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

セキカワホッカイ棒
2.05~3.45Mまで伸びる。
用途雪下ろし 材質 本体:アルミニウム合金 アルマイト加工(耐腐食加工)、頭部:アルミニウム合金+ゴムブレード 全長(mm) 2.05 質量(kg) 1.52 質量(g) ボディ/ヘッド:940/580 タイプ 平形 寸法(幅W×高さH)(cm) 頭部:40×10.5 伸縮サイズ(m) 2.05~3.45
1本
13,900 税込15,290
8日以内出荷

発熱体をシリコーンゴムで絶縁被覆した、コード状のヒーターです。 柔軟性・絶縁性に優れていますので、施工が簡単です。
外径(Φmm) (発熱部)2.4 リード線 1m(接続部寸法:Φ6.5×35mm)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付けが簡単で、充分な凍結防止効果が得られます。 耐熱105℃ですから、給湯・給水配管の両方に利用できます。 信頼性の高いサーモスタットは約3℃以下になると通電を開始し、約10℃を超えると通電を停止します。
用途給湯・給水配管の凍結防止。 ソーラーシステム配管の凍結防止。 一般水道配管の凍結防止。
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

屋外にある水道管などの凍結を防止するヒーターです。 金属管(鋼管・銅管・ステンレス管など)、樹脂管(塩ビ管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管、被覆銅管など)に使用できます。 外気温が約3℃で通電開始し、約10℃で停止します。 外気温や配管径に合わせて、別売りの保温テープGA-KE007、GA-KE008や市販の保温材を使用して下さい。
使用温度(℃) -30~60 付属品 固定テープ、防水テープ 材質 銅、塩化ビニル樹脂、ポリオレフィン
1個
9,698 税込10,668
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



アルミ製の5段式の伸縮ポールです。 先端に雪落とし、雪切りの頭を取り付けて使用します。
トラスコ品番 819-0944 材質 アルミ 全長(mm) 収縮時1860、最大時7000 質量(kg) 2 適合品番 24001、24003、24031
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

水栓や水道管に巻き付けて通電し、凍結を防止します。サーモスタットで約5℃になると通電を開始し、約13℃で通電を停止。 パイロットランプ付き、保温テープ4M付き
電源コード(m) 1.5
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ひさし等からの危険な落雪や、尖ったつららをカット。 倉庫や高い樹木等に積もった雪下ろしに。 アルミ素材で軽くて作業もラクラク。 全長約5mのロングサイズでクッションゴム付。 収納や保管に場所を取らない連結式。
用途ひさしの雪落とし、つらら折りに。 トラスコ品番 819-3298 質量(kg) 約2.2 幅(cm) 約40.8 長さ(cm) 約500
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

パッケージエアコン壁面用防雪屋根
使用荷重(kg) 300 材質 高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM) 仕上 溶融亜鉛メッキ
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツララ落とし、雪庇落としに使用します。
適合 ポール:20402、20404、20406 トラスコ品番 819-0937 材質 アルミ 幅(mm) 200 シルバー 高さ(mm) 270 質量(g) 410
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

管温度3℃で通電開始、10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)
用途金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管) 定格電圧(V) 100 電源コード(m) 1.8
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミ製の3段式の伸縮ポールです。 先端に雪落とし、雪切りの頭を取り付けて使用します。
材質 アルミ
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外にある水道管などの凍結を防止するヒーターです。 寒波対策の必需品になります。 金属管(鋼管・銅管・ステンレス管など)のみに使用できます。 管温度約3℃で通電開始し、約10℃で停止します。 外気温や配管径に合わせて、ヒーターを巻付けます。
定格電圧(V) 100 材質 塩化ビニル樹脂、ポリエチレン 使用温度範囲(℃) -30~80
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途Myシリーズ用ガード(直付形150幅,笠付タイプ用)&Lファイン1灯用(逆富士形&反射笠付)・2灯用(反射笠付用) 質量(kg) 1.7 タイプ 40形用 仕上 【ガード】鋼板・白色仕上、【取付金具】鋼板・亜鉛メッキ仕上 ガード Φ3、Φ4
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

ラックを現場に合わせて加工できる!だから急な電路変更やイレギュラーな施工現場でもラクラク対応できます。 インテリアを感じさせる美しいワイヤーフレーム。ホコリがたまりにくいクリーン構造です。
材質 スチール製 寸法H(mm) 60
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)